金属 マーキングのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
682件の「金属 マーキング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電解マーキング」、「金属に書く」、「金属に書けるペン」などの商品も取り扱っております。
ホーセイテイント
用途ステンレス、鉄、銅、砲金、合金等あらゆる金属面にマーキングが出来、消えません。 材質 (使用)鉄、銅、ステンレス 全長(mm) 140 先端径(mm) 2 線幅(mm) 約2 インク色 商品タイプ 使い切り
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

鉄・アルミニウム・真鍮・銅・プラスティック・ガラス・石・木・皮など、どんなものにも手軽にマーキングの出来る、電動マーキングペン。 マーキングの太さを調節できるダイヤル付。 材質の硬柔に合わせて調節できる、強弱ダイヤル付。 ローマ字・数字のテンプレート付きで、よりきれいな書体で文字が書けます。
用途スケール・ノギスなどの作業用品、ペン・電卓・ハサミなどの事務用品、カメラ・傘などの家庭用品、ゴルフ・スキー用具などのスポーツ用品、その他ネームプレート・鍵など 付属品 テンプレート1枚 材質(本体) ナイロン樹脂 消費電力(W) 7 先端角(°) 60 定格電圧(V) AC100 (50/60Hz) 対応材質 プラスティック、ガラス、非鉄金属、軟鉄材、ステンレス 材質(ビット) 超硬合金
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

ペン先は耐熱、摩耗、通電性に優れている特殊銅合金を使用しています。 電気のスパークにより文字を刻字します。
用途鉄を主成分とした金属にマーキングできます。<マーキング材質>可:鉄、ステンレス、焼き入れ鋼。不可:アルミ、銅、チタン、ガラス、木材。 トラスコ品番 328-8447 質量(kg) 6.5 消費電力(W) 420 定格電圧(V) 100 定格電流(A) 4.2 定格周波数(Hz) 50/60
1台
55,980 税込61,578
当日出荷


需要家の要求に応え明確に刻字します。 普通の事務用ペンで紙に書くのと同じように金属、石材、合成樹脂などにはっきりと簡単に、刻字することができます。 世界13ヶ国で特許取得の画期的なハンマー方式を採用しています。 従来の空圧駆動ペンよりも3倍の振動数で作業します。 可動部品が少なく簡潔でこわれにくい構造になっています。 潤滑は1日1滴のオイルで充分です。 焼き入れされた高速度工具鋼にもはっきりと刻字できます。 手元への振動は殆どありません。 スウェーデン製。 【可動部品は3つだけ】 このペンの運動をする部品はペン先と直結している受け皿、その中に入るOリングとスプリングだけです。 Oリングはバルブの役割をしており極めて短時間のうちに開閉します。 【簡単でこわれにくい】 唯一の摺動部はペン先のブッシュであり、潤滑は1日1滴のオイルで充分です。 非常に簡単な構造であるため、エアー中の水分や汚れによって機能を損なうことはありません。 【ペン先】 耐久性に優れた特殊超硬材を使っており、鋼板で行ったテストで150時間後にも肉眼で見られるような摩耗は全く認められませんでした。 ペン先は胴体の中央部分を軽く固定し、先端のローレット部を反時計方向にまわして、ネジ部をはずさせば簡単に交換することができます。 【高い振動数】 振動数は毎分500~600ストロークです。 これは従来のエアー式ペンにくらべますと、3倍の振動数になります。 ペン先の高速運動により、より深く、より鮮明な刻字ができます。 【振動が少ない】 振動そのものが軽く、また重量バランスをよくとってあるため運動をしない部分(外枠)への影響はほんのわずかしかありません。
用途各種金属、ガラスなどへの刻字の他、折れこんだタップの除去のためにドライバー用の溝をつくるといった修理作業。 小さい鋳物の穴や複雑な箇所に付着した砂の除去など幅広い用途があります。 空気消費量(m3/min) 0.025 種別 エアー式 質量(g) 170 胴径(Φmm) 17.3 振動数 毎分500~600ストローク 本体長さ(mm) 160 使用空気圧(kg/cm2) 4~7 線の太さ 中字
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

通電可能な金属のマーキングが可能です。 硬度のあるもの程、きれいにマーキングできます。 焼入れ済の材質にもマーキング可能です。 ペン先は、耐磨耗性、通電性の優れている特殊合金を使用しています。
用途鉄、鋼、硬質金属のマーキングに 奥行(mm) 257 定格電圧(V) AC100 定格電流(A) 4.2 定格周波数(Hz) 50/60 ヒューズ容量(A) 5(径6.4mm×長30mm)
1個
79,980 税込87,978
翌々日出荷

下地の色が見えにくい高隠ぺい性
用途鉄鋼材・プラスチック・ガラス・コンクリートなどに 線幅(mm) 2 質量(g) 20 先芯 丸芯 インク 不透明油性 商品タイプ 使い切り本体 線の太さ 中字
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

すぐ書けます。 ボタ落ちがありません。 ペンキのようにカクハンしなくてもよく、ハケや筆がいりません。 筆やとき皿の後始末の必要がありません。 上向きでも書けます。 ペンキのように飛沫で服や手を汚すことがありません。 作業性が良好です。 ケント紙、色画用紙にも書けます。 後部のネジを回転(送り出し)させ、最後まで使えます。
用途鉄、鋼材、木材、合成樹脂、ガラス、ゴム、皮革、紙へのマークチェック用 建築資材、工業資材へのマークチェック用 屋外用備品へのマーク、名前書き 塗装の剥離、キズの補修(自動車、トタン、建材、サッシ、門扉、フェンス) ボルト、タッピングマーク タイヤ、ホイールへのマーク記入 線の太さ 中字 インク 油性アルコール系顔料 商品タイプ 使い切り本体
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

鉄・アルミニウム・真鍮・銅・プラスチック・ガラス・石・木など各種材質に彫刻できます。ボディーはABS樹脂を使用。振動により文字を刻字します。AC100V 50/60Hz専用
付属品 テンプレート 1枚 トラスコ品番 229-6021 全長(mm) 163.8 消費電力(W) 7 芯径(mm) 3.4
1台
7,598 税込8,358
当日出荷

キャップを取ればすぐに書け、ペンキのようなボタ落ちや、後始末の面倒がなくなりました。 スティックタイプですから一定の書き味で最後まで使え経済的です。 油性ペンキと同様の性質ですから、不透明でくっきりと鮮やかに書け、日光・雨による変退色が少なく長期間消えません。
用途鉄、鋼材、木材、プラスチック、石材等の建築材料のマーキング。 自動車、家具、建材の塗料、補修用。 宣伝、広告、ビラ書き、小包の宛名書き、屋外の掲示。 商品タイプ 使い切り本体
1本ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

先が1.5mmで細かい字が書けます。
用途金属、樹脂、ガラス配管、布地などのマーキングに、品質管理、部品検査時のマーキング等に、金属、ガラス、樹脂、配管への素材のマーキングにご利用頂けます、狭い表面に書けます 寸法(mm) 1.5×146 質量(g) 20 仕様(適合温度範囲℃) -18~66 インク 顔料 商品タイプ 使い切り本体
1本
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

超硬合金付で、硬い物の罫書線・文字が書けます。
全長(mm) 155
1本
799 税込879
当日出荷

キャップを開けたままでも24時間ペン先が乾かず、筆記後は5秒以内でインキが乾くマーカー「ドライエース」は、実際にお客様の声をもとに開発した製品です! フィルム、ガラス、金属、プラスチックなど、非吸収面に筆記してすぐに乾く、速乾性のアルコール系油性マーカーです。 ガラス板では3-5秒で乾きます。 (条件:温度20℃、湿度65%の恒温室内で測定) フィルムの不良箇所の高速自動連続チェックなどに適します。 一般の油性マーカーとは性能が異なる特殊なマーカーです。 RoHS規制(6物質)に適合しています。
用途筆跡がすぐに乾く特長を生かし、製造工程の不良チェックのスピード化に。 さらに、筆跡はすぐに乾いて欲しいが、キャップは長時間開放していたい。そんな作業にも適します。 (使用シーン例) 雨にさらされる屋外で車のフロントガラスに筆記したい 機械に取り付け、連続打点するとペン先がへたれてしまうところへ 硬質塩ビのパイプに筆記してすぐ重ねると剥離や転写がおこるところへ クラフトテープへのインキののりが悪いところへ 材質 軸容器(アルミ)、ホルダー・キャップ(再生PP)、ペン先・吸収体(ポリエステル) 全長(mm) 141 質量(g) 9 タイプ シングル 外径(Φmm) 最大15、アルミ軸11 線幅(mm) 0.8~1.5 インク 油性アルコール系インキ グリーン購入法 適合 商品タイプ 使い切り本体
1本ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

先端が細く、狭い場所へのマーキングに最適な商品です。赤いキャップはシャープナーになっています。あらゆる金属に加え木材やプラスチックなどに対してマーキングが可能です。替え芯タイプで繰り返し使用できます。
用途建設現場、溶接などに。あらゆる金属に加え木材やプラスチック、PVC、タイル、セラミック、ガラス、コンクリートブロック、紙へのマーキングに。 トラスコ品番 149-1621 セット内容 本体、芯(グラファイト) 質量(g) 24.5 インク色 3点セット
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

超軽量、スリムボディーで書きやすいです。 従来の空圧駆動ペンの3倍の振動数(600回/分以上)でより深く、鮮明に、速く刻字が可能です。 ペン先には耐久性に優れた特殊超硬材を使用、耐摩耗性に優れます。 使用空気圧は0.4~0.7MPaです。
用途各種金属・ガラス・樹脂・焼き入れ鋼(HRC50程度)・金型部品などの合いマークのマーキング、精密鋳・鍛造部品のバリ取りおよび砂落とし作業等に最適です。 適合 硬度:HRC50まで トラスコ品番 218-6179 質量(g) 136(コード含まず) 空気消費量(L/min) 25 使用空気圧力(MPa) 0.4~0.7 ホース長さ(m) 2.5 ホースジョイント PT1/4 胴径×全長(mm) 17×140
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

1個
5,090 税込5,599
当日出荷

色目は鮮明な発色でアイマーク作業等、認識しやすく調合にしています。下地が見えない隠蔽性をもち、黒い物にもくっきり色が定着します。ペン芯も硬さを保ちながら滑らかな書き味を実現しました。臭いが少なく、安全性の高いアルコール系インキを使用しています。製造産業用、プラント工事、建築現場、多方面使用用途にハードに使えるペイントマーカーです。金属、ガラス、プラスチック等材質を選ばず綺麗にマーキングできます。
用途工業用素材・部品へのマーキング用。 商品タイプ 使い切り本体 インク 不透明油性アルコール系インキ 線の太さ 中字 使用温度範囲(℃) -20~100 2018年トラスコ掲載ページ 7 0406
1セット(3本)ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

黒い物にもはっきり書ける!不透明インク。金属製品や黒いゴム、ガラス瓶、プラスチックなどに書いても、下地に影響されずに濃くはっきりした線が書けます。家庭での工作・プラモデル塗装・園芸や、工場・工事現場での部品・資材へのマーキングや塗装に適しています。油性アルコール系インクを使用しているので、匂いが少なく人や環境に配慮しています。VOC(厚生労働省認定のシックハウス13物質)は使用していません。太細両方のチップを搭載しているので、1本で様々なシーンで使えます。
用途ゴム製品、ガラス製品に 軸径(Φmm) 最大12.4 全長(mm) 141 質量(g) 12.4 タイプ ツイン 線幅(mm) 細/1.2、極細/0.7 インク 油性不透明インク(アルコール系) 入数 1本 商品タイプ 使い切り本体
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

木材・化粧合板・塩ビ管・鉄鋼材・ガラス・プラスチックなどのマーキングに。 顔料系なので、耐光性・耐水性に優れています。 不透明油性。
線幅(mm) 1 インク 不透明油性 RoHS指令(10物質対応) 対応 商品タイプ 使い切り本体 線の太さ
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

この塗料を使えば、線引きテープよりも強固に表面に密着します。 間違えたり、変更したい時も安心です。 端からめくれば、簡単にはがして、取ることができます。
成分 樹脂系塗料・顔料 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1本(30mL)
1,898 税込2,088
当日出荷