- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- 金属カバープレートのおすすめ人気ランキング
金属カバープレートのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新118件の「金属カバープレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カバー 金属」、「金属 箱」、「防水メクラプレート」などの商品も取り扱っております。
材質
耐食アルミニウム合金
表面処理
フルコート加工
プレート
薄型金属ガードプレート
開き角度(度)
150
耐熱性
80℃±3℃
付属品
専用キー2個
仕様
取付枠付
材質
耐食アルミニウム合金
形状
角型
表面処理
フルコート加工
1個
¥6,698
税込¥7,368
3日以内出荷
材質
ステンレス
仕様
のり付き
厚さ(mm)
0.5
材質
SUS304
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
化学物質安全性参考資料
商品タイプ
バット
用途カバープレート
材質
ABS樹脂
プレート
モダンプレート
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
プレート
防滴金属ガードプレート
開き角度(度)
135
用途カバープレート
材質
耐食アルミニウム合金
取付
プラマイ両用ねじ採用
表面処理
フルコート加工
プレート
標準プレート(取付枠なし)
プレート
金属防滴プレート
開き角度(度)
150
耐熱性
80℃±3℃
大型形
口数:ブランク用
用途埋込器具用
質量(g)
30
材質
アルミ合金
タイプ
大角型
種類
ブランク用
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
用途防滴プレート(カギなし)
開き角度(度)
165
JIS規格
JIS C09208(扉を閉めている状態のみ適用)
プレート
防滴プレート(カギなし)
色
クリームグレー
厚さ(mm)
26.4
寸法(mm)
75×132
プレート
ガードプレート(カギ付)
開き角度(度)
135
腐食や変色に強いステンレスを使用しています
用途ML配線器具用プレート
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途カバープレート
エスコ品番
EA940CE-223
1個
¥1,160
税込¥1,276
翌日出荷
付属品
絶縁サポート、専用キー 2本
寸法(mm)
79×132
腐食や変色に強い新金属を使用しています
用途ML配線器具用プレート
RoHS指令(10物質対応)
対応