金属ハンマーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
205件の「金属ハンマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「金槌」、「鉄ハンマー」、「ゲンノウ」などの商品も取り扱っております。
軽量・強靭!折れにくくしなやかなポリプロピレン製ハンドル。吸い付くグリップで手になじみショックも吸収。木柄の重量バランス実現。ガタ・折れが少ない
全長(mm) 280 材質(柄部) ポリプロピレン 頭質量(g) 900 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄工作業、刻印の打刻、ポンチ等の打込み作業。 柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途鉄工作業、刻印の打刻、ポンチ等の打込み作業に 種類 片手ハンマー 材質(柄部) ヒッコリー 材質(頭) 炭素鋼(EN-9)
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピン等の打ち込み、組立て、着脱調整、R状の曲げ、リベット先端カシメなどの加工において打撃するのに使用します。シャフトはグラスファイバー製で軽量・高強度です。BH-05Bはネールハンマーです。釘打ち、釘抜きに使用できます。
材質(頭) スチール 材質(柄部) グラスファイバー
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スチールとウレタンの2つのヘッドを備えた高強度のブラックシャフトハンマーです。
用途鉄部は鉄工作業に、樹脂部はプラスチック・木製品などの組立てに。 種類 コンビハンマー 材質(頭) スチール/ウレタン 材質(柄部) グラスファイバー 主な用途 鉄工作業/大工作業/組立作業 仕様 高強度
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オーエッチ工業スチール両口ハンマー
種類 両口ハンマー 全長(mm) 280 材質(頭) 炭素鋼 材質(柄部) クロモリパイプ 主な用途 打ち込み作業 RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!。頭部(たたき部)3.6kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。安心の日本製。
用途土木・解体作業、アンカーの打ち込みなど 全長(mm) 300 質量(kg) 約1.1 ブラック 規格 0.9kg 頭径(Φmm) 37 材質(柄部) 樫材 材質(頭) 機械構造用炭素鋼S53C 頭部長(mm) 105 主な用途 板金作業、解体作業、打込作業
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

ParkTool(パークツール)ショップハンマー
樹脂と金属のコンビネーションハンマー。
全長(cm) 35 ヘッド仕様 プラスチックヘッド#293
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷

力強い打撃が必要な際に便利。
用途建築、土木作業全般。 種類 両口ハンマー 材質(ヘッド) 炭素鋼(S45C)焼入れ 材質(柄部) ハードウッド 主な用途 建築作業/土木作業
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)片手ハンマー
鉄ハンマーは非常に強い打撃力を持っていますので、何かを強く叩きたいときに使用する工具です。
用途鉄ハンマーは非常に強い打撃力を持っていますので、何かを強く叩きたいときに使用する工具です。 種類 片手ハンマー 材質(頭) S45C 材質(柄部) 主な用途 打ち込み作業
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

本体は1055C炭素鋼製、全身鍛造加工処理。グリップはTPRを採用、振動吸収設計となっていますので、従来のハンマー作業時のような痛みを軽減し、疲れにくい設計となっています。
種類 片手ハンマー 頭径(Φmm) 33 全長(mm) 330 材質(頭) 炭素鋼 材質(柄部) TPR 主な用途 鉄工作業 質量(g) 717 頭部長(mm) 106.5 トラスコ品番 280-2856
1本
4,598 税込5,058
当日出荷

1個
31,900 税込35,090
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

打撃部は独自の熱処理により適正な硬さでヘタリ、欠けが起きにくくなっています。頭部と柄部は強力圧入し、さらにピンを貫通させています。柄部は高級パイプ鋼を使用し、丈夫で軽く、表面はクロムめっき仕上げです。グリップは耐油性の高級樹脂で滑りにくく、握りよい形状です。又、抜けないようにピンで二重安全処理をしています。
種類 片手ハンマー 材質(柄部) パイプ鋼 主な用途 鉄工作業/打ち込み作業
1丁
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

滑りにくいゴムクリップ付です。(#6~#12のみ)。 #1 1/2~#3 1/2の頭は赤色、#4以上はショット仕上げ
用途建築 土木作業全般。 アンカー/測量釘等の打込み。 種類 両口ハンマー 材質(頭) 機械構造用炭素鋼S53C 材質(柄部) 主な用途 鉄工作業
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

2重形成されたポリプロピレン柄は軽く手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります。
種類 石頭ハンマー 材質(頭) 械構造用炭素鋼 S53C 材質(柄部) ポリプロピレン 主な用途 石工作業 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類 片口ハンマー 頭径(Φmm) 22 全長(mm) 245 材質(頭) ステンレス 材質(柄部) アルミ合金 主な用途 打ち込み作業 呼称 先切金槌型 頭の全長(mm) 75 トラスコ品番 471-7228
1本
4,798 税込5,278
当日出荷

オーエッチ工業チタンハンマー
チタン製なので耐食性、対薬品性、耐熱性に優れています、チタン製なので非磁性です。クレーンルームなどの品質の厳しい条件下での使用に適しています。
用途食品工場内の機械・コンベアなどの修理 種類 両口ハンマー 材質(頭) チタン 材質(柄部) チタン 主な用途 クリーンルーム作業 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリップ部がグラスファイバーなので、すべりにくく、手にフィットします。また、打撃時の衝撃が低減にも効果を発揮します。
用途石割り、はつり作業などの石工作業全般 種類 石頭ハンマー 頭径(Φmm) 47.5 材質(頭) 炭素鋼 材質(柄部) 樹脂/グラスファイバー 主な用途 石工作業
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2重成型されたポリプロピレン柄は軽く手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります。
用途建築・土木作業全般。 種類 両口ハンマー 材質(頭) 炭素鋼 材質(柄部) ポリプロピレン 主な用途 打ち込み作業 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常品に較べ柄が短いので、たたき込みやすくなっています。特殊全面ラバーグリップ使用で、すべりにくく、手になじみ易いです。ハンマー部は全面がアンカー打ち込みに最適な形状となっています。
用途あと施工アンカー施工工具 種類 両口ハンマー 頭径(Φmm) 46 全長(mm) 245 材質(頭) 炭素鋼 材質(柄部) グラスファイバー 主な用途 施工作業 ヘッド長(mm) 105 材質(グリップ) 特製ラバーグリップ 質量(g) 1500 トラスコ品番 557-7284
1本
5,898 税込6,488
当日出荷

樹脂と金属のコンビネーションハンマー。 プラスチックヘッド:#293-8
全長(cm) 30.5
1個
2,598 税込2,858
当日出荷