- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全標識
- 配管識別・バルブ表示
- 金属プレート 刻印のおすすめ人気ランキング
金属プレート 刻印のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新110件の「金属プレート 刻印」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「金属プレート」、「真鍮 タグ」、「真鍮ネームプレート」などの商品も取り扱っております。
材質
アルミ
エスコ品番
EA591HD-5
厚さ(mm)
1
穴径(Φmm)
3.2
サイズ(mm)
25×64
1セット(10枚)
¥1,460
税込¥1,606
当日出荷
他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
セット内容
数字の6と9は兼用できますので、9を除き・を入れ10本セットとしました
材質/仕上
S45C先端焼入
文字種別
数字
27本組英字刻印セットです。お手頃感があってDIYに最適です。
用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻
文字種別
英字
材質
CR-V
表面処理
サンドブラスト処理
組内容
A~Z、& (27本組)
硬度HRC
58~62
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
アルマイト加工済みですので傷がつきにくく、加工が容易となっております。
用途少量の室内用銘板として。
2018年トラスコ掲載ページ
3 1036
材質
JIS-H4000 A1100P-H14
ハイスの刻印ですから、耐久性は抜群。
16ケタ(1.5mm)から6ケタ(6.0mm)までの数字・文字が、一度にセットできます。
文字の組みかえはワンタッチ。
従来に比べて約1/10の所要時間で済みます。
同一のホルダーで、1.5~6.0mmまでの文字が打刻できます。
ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。
トラスコ品番
293-9169
質量(g)
392.5
タイプ
大
寸法A(mm)
34
寸法B(mm)
M5
寸法C(mm)
46
寸法l(mm)
95
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
英数字・記号合わせて110本の大容量でお得なセットです。
専用ホルダー付きで最大8文字まで挿入可能です。
文字種別
英数字・記号
文字高(mm)
5
セット内容
ブランク(空白)×5本。E・1・2・3・4・5・6・7・8・0×各4本、。A・I・L・N・O・R・S・U×各3本、。B・C・D・F・G・H・J・K・M・P・T・W・X・/・-・*・・(点)×各2本、。Q・V・Y・Z・&・#・☆×各1本、。ホルダー×1本。六角レンチ×1本
材質
刻印:ニッケル合金(焼入れ)、。ホルダー:S45C(焼入れ)
六角対辺(mm)
3
硬度
刻印:HRC40、。ホルダー:HRC50
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(110本)
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
アルマイト加工済みですので傷がつきにくく、加工が容易となっております。
用途少量の室内用銘板として。
トラスコ品番
751-3810
厚さ(mm)
0.8
寸法(mm)
25×50
質量(g)
21
1セット(10組)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
材質
アルミ
厚さ(mm)
1
キーホルダーや番号札に最適です。
取付方式
札
材質
ステンレス
仕様
Φ3.2mm穴×1
トラスコ品番
441-3211
寸法(mm)
55×36
質量(g)
100
日本緑十字社品番
306011
1組(10枚)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
表示名をプレート部分に油性マジック等で記入し両端を結束バンドで電線に止めれます。
用途各種サイズの電線、モール、コンチュートなど中身を判別するためのマーカープレートとして。
色
白
材質
ナイロン66
使用温度範囲(℃)
-40~85
規格
UL規格品(94V-2)
適合幅(mm)
(ケーブル)4.8以下
9本組数字刻印セットです。
6と9は共用です。お手頃感があってDIYに最適です。
用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻
文字種別
数字
材質
CR-V
表面処理
サンドブラスト処理
組内容
0、1、2、3、4、5、6、7、8(9本組)
硬度HRC
58~62
材質
アルミ
厚さ(mm)
1
穴径(Φmm)
4.8
他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
材質
炭素鋼(S45C)先端焼き入れ
材質
アルミ
厚さ(mm)
1
穴径(Φmm)
4.8
用途キー管理用プレート(ホテル・倉庫・機材室等)
取付け方法
吊り下げ
材質
真鍮
エスコ品番
EA591HH-1
厚さ(mm)
1
直径(Φmm)
25
質量(g)
100/25枚
穴径(Φmm)
4
番号
1~25
1個
¥10,300
税込¥11,330
当日出荷
材質
真鍮
エスコ品番
EA591HE-11
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
16×48
穴径(Φmm)
3.2
1セット(10枚)
¥1,320
税込¥1,452
当日出荷
材質
ステンレス
エスコ品番
EA591HE-25
厚さ(mm)
0.8
穴径(Φmm)
3.2
サイズ(mm)
25×54
1セット(10枚)
¥1,160
税込¥1,276
当日出荷
打刻作業が不慣れな方でも綺麗に刻字できるように補助してくれるスタンド型器具です。
用途打刻作業の補助に。
トラスコ品番
127-8498
セット内容
本体、位置決めプレート、6mm角用スペーサー、8mm角用スペーサー
材質
アルミ合金
シャンク長(mm)
(対応)6/8/10(Amacho標準刻印文字高さ1.5~5.0mmに相当)
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
取付方式
札
トラスコ品番
441-3199
厚さ(mm)
0.8
寸法(mm)
55×36
質量(g)
40
日本緑十字社品番
306001
1組(10枚)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷