- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- 金属プレートスイッチのおすすめ人気ランキング
金属プレートスイッチのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新109件の「金属プレートスイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンセントボックス」、「ステンレス カバープレート」、「ステンレスコンセントカバー」などの商品も取り扱っております。
材質
耐食アルミニウム合金
表面処理
フルコート加工
用途標準プレート
仕様
取付枠なし
材質
ステンレス鋼板
プレート
標準プレート
材質
耐食アルミニウム合金
取付
プラマイ両用ねじ採用
表面処理
フルコート加工
プレート
標準プレート(取付枠なし)
用途標準プレート
材質
耐食アルミニウム合金
表面処理
フルコート加工
プレート
標準プレート(取付枠なし)
大型形
口数:2口用
用途埋込器具用
プレート形状
1連2コ用
材質
アルミ合金
質量(g)
30
タイプ
大角型
種類
2コ口
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
コスモシリーズワイド21
材質
新金属
色
ライトシルバー
プレート
スイッチプレート
用途住宅、事務所などの屋内
適合
WT5001など コスモシリーズ 埋込スイッチ系列
耐熱性
80℃(1時間)
強度(Nm)
ボックス取付/0.5(器具のはずれ、取付枠の破損及びクラックなきこと)、プレート取付け部/0.3(めねじの破損及びクラックなきこと)
使用周囲温度(℃)
-10~+40
耐荷重(N)
100(1分間)
耐久性に優れた新金属コンセントプレート。オフィスなどにおすすめします。
材質
耐食アルミニウム合金
大型形
口数:3口用
用途埋込器具用
プレート形状
1連3コ用
材質
アルミ合金
質量(g)
30
タイプ
大角型
種類
3コ口
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
種別
プレート・取付枠
プレート形状
1連2コ用
1セット(10個)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
用途カバープレート
材質
ABS樹脂
プレート
モダンプレート
用途カバープレート
回路方式
B(片切)
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
15
温度上昇
端子部:45℃以上、開閉接触子:65℃以上
適合電線(mm2)
Φ1.6、Φ2.0
耐熱性
100℃±3℃ 1時間
絶縁抵抗(MΩ)
【500V絶縁抵抗計】5以上
耐電圧(V)
1600(1分間)
大型形
口数:ブランク用
用途埋込器具用
質量(g)
30
材質
アルミ合金
タイプ
大角型
種類
ブランク用
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
プレート
ラウンド
仕様
取付枠付
材質
耐食アルミニウム合金
形状
角型
表面処理
フルコート加工
材質
鋼板製電気亜鉛めっき
付属品
皿小ねじ(M4×10)2本
規格
JIS C8340
適合規格
(PS)E
用途カバープレート
材質
ABS樹脂
使用周囲温度(℃)
-10~+40