金属製 バケツのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
246件の「金属製 バケツ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉄製バケツ」、「バケツ缶」、「スチール製 バケツ」などの商品も取り扱っております。
底・側面の板厚が厚く、工事現場などでの衝撃に強い。 ズボンなどをひっかけないように、釣手が内側に巻いています。 持ち手がビニールホイールで滑りにくい。
材質 亜鉛鉄板 形状 丸形 底面の厚さ(mm) 0.27 商品タイプ 本体
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一般的なスチール製バケツです。
用途清掃作業等に。 材質 形状 丸形 表面処理 亜鉛メッキ 商品タイプ 本体
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分けするのに RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水を入れても使えるように水漏れ防止加工を施しています。屋根材にも使われているトタン材なので、錆びに強く屋外でも使用できます。店舗用ディスプレイ什器としてもお使いいただけます。
材質 トタン材(亜鉛メッキ鋼板) 形状 丸形 商品タイプ 本体
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

水を入れて使えるように水漏れ防止加工を施しています。屋根材にも使われているトタン材なので、錆に強く屋外でも使用できます。店舗用ディスプレイ什器としてもお使いいただけます。フタの内側にフックが付いているので、バケツの口に引っ掛けることができます。
材質 トタン材(亜鉛メッキ鋼板) 形状 丸形 商品タイプ 本体+フタ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。 また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。 容量(L) 20 仕様 鋼板0.34mm 材質 ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板) 形状 テーパー 質量(kg) 約1.3 タイプ 天板取り外し式バンドタイプ 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 約306×367 加工 ビード加工とダブルシーム加工 耐熱温度(℃) 160~170 関連資料 【よくあるお問合わせ】スチール製 20Lオープンペール缶
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仔犬印(本間製作所)バケツ
材質 ステンレス(SUS304) 形状 丸形
1枚ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

底・側面の板厚が厚く、工事現場などでの衝撃に強い。 ズボンなどをひっかけないように、釣手が内側に巻いています。 持ち手がビニールホイールで滑りにくい。
材質 亜鉛鉄板 形状 丸形 質量(g) 1070 口径(Φmm) 280 深さ(mm) 230 板厚(mm) 0.35 底径(Φmm) 240 底面の厚さ(mm) 0.5 商品タイプ 本体
1個
1,898 税込2,088
当日出荷


トタン製のため強くて丈夫で、土やモルタルの持ち運びに便利です
材質 亜鉛メッキ鉄板 形状 丸形 板厚(mm) 0.4 商品タイプ 本体
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

基本形状がより円筒型に近くなり、安定感が増しました。
材質 亜鉛鉄板 形状 丸形 厚さ(mm) 0.3 材質(取手) 商品タイプ 本体
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

車にひかれても割れにくい復元力と、直射日光や-30℃の極寒にも耐える耐久性。
容量(L) 45 材質 ポリエチレン 形状 丸型 質量(kg) 1.66 ガンメタリック 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 430×560 内寸(cm) 【最小径】上部:Φ38、底部Φ32 TKG品番 7-1320-0801 TKG品番(2017) 6-1261-0801 フタの種類 かぶせ式 商品タイプ 本体+フタ
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

丈夫でサビにくい18-8ステンレス製。フタ付なので、臭いが漏れにくく衛生的。使用後の紙オムツや生ゴミ入れとして重宝。移動に便利な持ち手付きで、大掃除や洗車の際にも活躍します。
材質 18-8ステンレス 形状 丸形 商品タイプ 本体+フタ
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

底・側面の板厚が厚く、工事現場などでの衝撃に強い。 ズボンなどをひっかけないように、釣手が内側に巻いています。 持ち手がビニールホイールで滑りにくい。
材質 亜鉛鉄板 形状 丸形 質量(g) 800 口径(Φmm) 280 深さ(mm) 200 板厚(mm) 0.27 底径(Φmm) 240 底面の厚さ(mm) 0.35 商品タイプ 本体
1個
999 税込1,099
当日出荷

汎用性に優れ、トタン製なので強くて丈夫なバケツです
材質 亜鉛メッキ鉄板、木製 仕様 取っ手部木柄底部わっぱ付改良ダルマ 形状 丸形 商品タイプ 本体
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


衝撃や寒さに強い亜鉛鉄板を使用。 ズボンなどにひっかけないように釣手が内側に巻いています。 持ち手がビニールホイルで滑りにくい。
材質 亜鉛鉄板 形状 丸形 口径(Φmm) 315 深さ(mm) 278 板厚(mm) 0.27 底径(Φmm) 206 商品タイプ 本体
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

持ち運び用にST容器とCTH容器に吊り下げ用の取っ手(ツル)を付けました。 かぶせ蓋により外からのホコリ等の混入を防ぎます。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質 (本体・フタ・ツル)ステンレス(SUS304)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)