- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- 金属製可とう電線管 パナソニックのおすすめ人気ランキング
金属製可とう電線管 パナソニックのおすすめ人気ランキング
2025/08/04更新119件の「金属製可とう電線管 パナソニック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「金属製可とう電線管 ビニル被覆」、「防水プリカ」、「可とう電線管」などの商品も取り扱っております。
手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)
手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)
温度範囲(℃)
-40~105
小さな曲げ半径までフレキシブルに曲がる低コストタイプです。
用途屋内用
使用周囲温度(℃)
-30~60
電線管とビニル被覆金属製可とう電線管(ハイフレックススルー樹脂コート)の接続に使用します。防水パッキン付。
材質
本体:亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき、止めねじ:ステンレス製
止めねじ長さ(mm)
9.1
JIS規格
JIS C8350
適合規格
(PS)E
屋外用配線保護可とう管本体と、ボックスや分電盤との接続に使用します。
材質
亜鉛ダイカスト製
寸法l(mm)
12
ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応
用途手で曲げられるフレキシブルチューブ
保護等級
IP67
使用温度範囲(℃)
-20~60
機能
防水/耐候/高耐油
材質
本体:鋼製電気亜鉛めっき、袋ナット部:亜鉛ダイカスト
材質
本体:鋼製電気亜鉛めっき、袋ナット部:亜鉛ダイカスト
ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。
耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。
アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。
上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)
長さ(m)
3.66
長さ公差(mm)
±5
規格
JIS C8305
適合規格
(PS)E
材質/仕上
鋼管/電気亜鉛めっき
適合規格
(PS)E
JIS規格
JIS 8350
通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。
用途防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
種別
防滴型
適合規格
(PS)E
JIS規格
JIS 8350
薄鋼ねじのスッキリ外観
用途標準プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
材質
亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)
使用温度範囲(℃)
-50~150
規格
(接続ねじ)JIS C 8305
温度範囲(℃)
-45~150
適合規格
(PS)E
接続ねじ
JIS C 8350
表面処理
電気亜鉛メッキ(三価ユニクロ)