金庫 クマヒラのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
104件の「金庫 クマヒラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「指紋認証金庫」、「ダイヤル 式 金庫」、「金庫 暗証番号」などの商品も取り扱っております。

ハイセキュリティなダブルドアを装備したテンキー式耐火金庫。安心の60分耐火。 テンキー+シリンダー錠のダブルロック(外扉)とシリンダー錠(内扉)。 テストレベルの高いスウェーデンSP耐火60分テスト及び、韓国KS耐火60分、衝撃落下、急加熱・爆発の各試験に合格。 SP耐火60分に基づき、CD、DVD、USBメモリー、メモリースティック等デジタルメディアへの耐火性能をメーカー社内試験にて検証、認証。 ドア裏に便利なカギ収納用のキーフック付。A4紙対応。 4~16桁までの任意の暗証番号を2種類迄設定可能。 5回の間違え入力時に自動ロック機能が作動。 暗証番号入力の前後に任意の数字の打ち込みが可能な覗き見防止のスクランブル機能付。
付属品 シェルフ(1個)、鍵(各2本)、単三電池(4本) オフホワイト 収納サイズ A4 RoHS指令(10物質対応) 対応 施錠方法 EDL77 Series + シリンダーキー + 鍵付き内扉 耐火時間 60分
1台
51,980 税込57,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開梱・設置・階段上下費用が含まれております。 2023 年 5 月以降入庫分より順次変更品への切り替えとなりますが、納品する商品の現行品、変更品 のご指定は致しかねますので、予めご理解を賜ります様お願い申し上げます。 詳細は図面と下記をご確認ください。 【変更内容】 ●現行品はシェルフクリップを装着し上部に棚をセットしますが、変更品は金庫内部側面に成形されたシェルフサポーターの 溝に棚を装着します。 同梱される棚板のサイズ、枚数は現行品から変更はありません。 ●棚の高さ調整は以下の通り変更となります。 060EKR3 : 現行品の 8 段から 4 段 070EKR3 : 現行品の 9 段から 4 段 080EKR3 : 現行品の 14 段から 7 段 【変更の理由】 ●クリップを取付けてから棚を設置する現行品に比較して、変更品は素早い設置が可能です。 ●現行品に比べクリップが外れ、棚が不安定になるという事がありません。棚はよりしっかりと固定されます。
材質 鋼材、耐火特殊コンクリート オフホワイト RoHS指令(10物質対応) 対応 施錠方法 R3デジタルテンキー+シリンダーキー ドアロック方式 R3デジタルテンキー+シリンダーキー サービス分類 組立・設置・取付
1台
109,800 税込120,780
8日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

信頼がイチバン!金庫と言えばダイヤルタイプ。 最も広く使われているロックシステムで、設定された番号にダイヤルを左右に回して繰り返し合わせ、キーを差し込んで開錠します。
付属品 棚板 1枚、カギ2本 質量(kg) 27 容量(L) 21.6 規格 JIS一般紙用 30分耐火試験合格品 収納サイズ A4サイズ収納可 施錠方法 ダイヤル式 耐火時間 30分
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コストパフォーマンス重視の業務用耐火金庫。 テンキーとシリンダーキーによるダブルロック。シリンダーキーを開錠しておけばテンキーだけの開錠と施錠も可能。 安心の120分耐火。急加熱・落下試験合格の強固なボディ。 セキュリティにも配慮した便利な機能付き。 4~16桁までの暗証番号設定 オン・オフ可能な警報アラーム内蔵 2個の暗証番号を合わせて開錠するデュアルコントロール機能 暗証番号の間に任意の番号を入れても開錠可能な覗き見防止のスクランブル機能 便利で見易い液晶表示。液晶表示と操作音の有無も選択可能 5回の暗証番号押し間違えで自動ロック作動 電池の消耗を液晶で表示
付属品 棚板3(可動式)、鍵付引出1、鍵各2 収納サイズ A4 (縦に収納) ロック R3 Series + シリンダーキーのダブルロック RoHS指令(10物質対応) 対応 施錠方法 テンキー式、シリンダ錠 耐火時間 120分 サービス分類 組立・設置・取付
1台
429,800 税込472,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型日本製耐火金庫。JIS一般紙用1時間標準加熱試験合格。高性能キングスーパーダイヤル錠とリバーシブル錠の二重ロック。
用途金庫、耐火金庫、防災、防犯、貴重品として。 質量(kg) 93 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 455×528×677 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 325×315×490 施錠方法 ダイヤル錠 耐火時間 1時間 サービス分類 組立・設置・取付
1台
91,980 税込101,178
3日以内出荷

個人情報管理に最適です。
施錠方法 テンキータイプ(強制解除キー) 材質 本体:スチール RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
109,800 税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

収納スペースを余すことなく、A4ファイルを縦置きで収納し、2段トレーにA4用紙を収納できるようにレイアウトされています。 オーバーハング方式をとっており、扉のこじ開け破壊の際にカンヌキからの直接的な攻撃を阻止する構造となっております。 業務時間中は、ワンロック。時間外はダブルロックが可能な内蔵シリンダー機能。
仕様 耐火性能/JIS一般紙用1時間耐火性能試験合格品 付属品 トレー(S)・(L)各1枚、カギ2本 質量(kg) 67 内容量(L) 37 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 240×321×485 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm) 330×513×603 トレー内寸(mm) (S)220×300×45、(L)220×300×80 施錠方法 ダイヤル式 耐火時間 1時間
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷

火災発生から30分間炎から守ります。 水深20cmで8時間水の浸透を防ぎます。
耐熱性 840℃(30分) 錠前 シリンダー錠 施錠方法 シリンダー錠 耐火時間 30分
1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルでスタイリッシュな耐火金庫。急加熱・落下試験合格の強固なボディ。セキュリティに配慮した警報アラームや覗き見防止機能付き。耐火性能に加え火災時のスプリンクラーによる散水や消化放水から収納物を守る耐水性能も装備。 ホームからオフィス用まで設置場所を選びません。機密性を要する重要な書類を安全に保管します。
材質 鋼材、耐火特殊コンクリート オフホワイト 収納サイズ A4 (横に収納) RoHS指令(10物質対応) 対応 施錠方法 EDL88デジタルテンキー ドアロック方式 EDL88デジタルテンキー 耐火時間 60分
1台
48,980 税込53,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

驚異の72時間防水に。 独自耐火材サーバイバキャストで実現した高品質と広い庫内。 使いやすいロックシステム。 プライバシーを守る鍵付。
仕様 UL30分耐火テスト合格、ETL防水性能テスト認定、UL爆発テスト合格、ETLデジタルメディア耐火テスト認定、A4サイズ収納可能 付属品 鍵2本、取扱説明書・保証書 チャコールグレー 施錠方法 フラットキー 耐火時間 30分
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型耐火金庫の定番、エーコーのスタンダード。 【テンキー式】電話と同じボタン配列で、2~8桁までの自分だけの暗証番号を自由に設定でき、変更も簡単です。4回間違えると一定時間操作を受け付けなくする『イタズラ防止機能』を搭載。万一、テンキー錠の故障時は、非常解錠キーで開けることができます。 【警報装置】アラーム付きの金庫には、扉裏に警報装置が搭載されています。衝撃や振動、傾きを感知して、95~101dBの警報音(ブザー)で異常を知らせます。(乾電池式)
質量(kg) 27 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 416×352×364 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 356×220×276 施錠方法 テンキー式 有効間口(mm) W296×D220×H214 耐火時間 30分
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷

日本アイ・エス・ケイ大型耐火金庫 特殊マグネット錠
大型日本製耐火金庫。JIS一般紙用1時間標準加熱試験合格。アラーム機能付き。特殊マグネット錠。扉の開閉は特殊マグネットキーを差込んでハンドル操作のみ。
用途金庫、耐火金庫、防災、防犯、貴重品として。 質量(kg) 93 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 455×502×677 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 325×315×490 施錠方法 マグネット錠 耐火時間 1時間 サービス分類 組立・設置・取付
1台
96,980 税込106,678
3日以内出荷

付属品 トレー1枚、単3形乾電池4本 性能 (耐火)一般紙用1時間耐火性能試験合格品 質量(kg) 56 内容積(L) 19.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 484×429×372 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 本体:354×257×214、トレー:344×214×42(A4用紙収納可) 施錠方法 テンキー式 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 324×257×214 耐火時間 1時間
1台
36,980 税込40,678
8日以内出荷

従来のダイヤル錠に比べ、回す回数が半分になりました。スーパーダイヤル錠とリバーシブル錠の二重ロックタイプです。
仕様 アラーム付。2時間耐火・急加熱・衝撃落下試験合格品 材質 電気亜鉛メッキ鋼板、耐火材(高炉セメント) ダークグレー 施錠方法 ダイヤル錠、リバーシブル錠 耐火時間 2時間
1台
77,980 税込85,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大量の重要書類、機密書類を効率よく保管する耐火ファイリングキャビネット。 テンキーだけで簡単操作。鍵の管理を必要としない「キーレスタイプ」。 最上段の引出しは、テンキー操作により、常に施錠、開錠ができます。 最上段を除く引出しは、引出し右側面のフックを上下させることにより、常に最上段の施錠にかかわらずフリーにする事と、最上段の施錠に連動し、最上段の引出しを開いた状態での開閉が可能となります。 A4紙対応。 テストレベルの高いスウェーデンSP60分耐火テスト及び、韓国KS耐火60分、衝撃落下、急加熱・爆発の各試験に合格。 ON、OFFが可能な「ビルトイン・アラーム」を標準装備。衝撃に対して警報音が響きます。 4~16桁までの任意の暗証番号が設定できます。 便利な暗証番号の液晶表示とメロディ音機能付。暗証番号の非表示やメロディ音の消音も可能です。 暗証番号入力の前後に任意の数字の打ち込みが可能な覗き見防止のスクランブル機能付。 2つの暗証番号の組合せによってロックが解除できるデュアルコントロールシステムを搭載。 5回の間違え入力で自動ロックする機能付。安心、安全のラッチ機能付。 電池交換の時期がボタン操作ひとつで簡単に識別できます。
RoHS指令(10物質対応) 対応 施錠方法 キーレスタイプ 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 384×505×272(引出し1段) 耐火時間 60分 サービス分類 組立・設置・取付
1台
269,800 税込296,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベーシックな機能が人気の手提げ金庫です。錠前とダイヤル錠の二重ロックで管理は万全です。収納性に優れたコンパクトサイズでキャビネットや引出しなどでも管理可能です。トレーは角度がついていて見やすく、硬貨を取り出しやすくなっています。トレーの下は、領収書や伝票等が収納できるフリースペースです。
施錠方法 錠前、ダイヤル錠
1個ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オフィスで、ご家庭で多彩なニーズに応える変わらない魅力を持った人気の保管庫です。
ダークグレー
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型耐火金庫の定番、エーコーのスタンダード。 【シリンダー式】鍵を差し込み回すだけで、誰で操作できるシンプルロック。鍵のディンプル(凹み)にシリンダーピンが一致して解錠されます。鍵は表裏がないリバーシブルタイプで、向きを気にせず差し込めます。また複製は極めて難しく、安全性に優れています。
質量(kg) 27 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 416×341×364 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 356×220×276 施錠方法 シリンダー式 有効間口(mm) W296×D220×H214 耐火時間 30分
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷