- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- オフィス家具
- 書庫・金庫・ロッカー
- 金庫 暗証番号のおすすめ人気ランキング
金庫 暗証番号のおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新119件の「金庫 暗証番号」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「セキュリティー保管庫」、「金庫 手提げ」、「壁掛け金庫」などの商品も取り扱っております。
貴重品などを保管できる小型金庫。
暗証番号は3~8桁で設定が可能。
電池切れ、暗証番号忘れた際の緊急時に開けられる鍵2本付属。
仕様
暗証番号桁数:3桁(最大8桁迄)
付属品
鍵×2、インサート×2、ボルト×2、単3乾電池×4(テスト用)
材質(本体)
スチール
電源
単3乾電池4本
色(本体)
アイボリー
暗証番号で開錠できるテンキータイプの手提げ金庫です。暗証番号は0~9の数字を最大で8桁まで自由に組み合わせて設定できます。
別売のPCロックキットを取り付けられるセキュリティスロットが付いているので持ち去られるリスクを軽減します。
コインカウンターはトレーから取り外して使用できるので、頻繁に使う際などに重宝します。また、カウンターには10枚ごとに刻みが付いているので、素早く集計できます。
A4サイズとB5サイズをラインアップしました。用途に応じてお選びいただけます。※各コインの変形、磨耗などにより厚みの誤差を生じることがありますので、コインカウンターの目盛は目安としてご利用ください。※開梱時に電池が消耗している場合がありますので、早めに新しい乾電池に交換してください。
仕様
鍵2個付き、書類押さえ(フタ裏)付き、シリンダー錠・テンキー付き、単4形乾電池4本付き(お試し用)
材質
本体:鋼板(焼付塗装)、前面パネル:ABS、トレー:R-ABS
サイズ
A4
内寸奥行(mm)
228
内寸幅(mm)
307
収納サイズ
A4
高さ内寸(mm)
84
外寸法・幅(mm)
357
外寸法・高さ(mm)
152
施錠方法
シリンダー錠、テンキー付
外寸法・奥行(mm)
259
個人情報管理に最適です。
施錠方法
テンキータイプ(強制解除キー)
材質
本体:スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
貴重品などを保管できる小型金庫。
暗証番号は3~8桁で設定が可能。
電池切れ、暗証番号忘れた際の緊急時に開けられる鍵2本付属。
*赤ライトがついた場合は電池消耗しています。速やかに電池交換をお願いします。
中棚があり、収納物を整理できます。
仕様
暗証番号桁数:3桁(最大8桁迄)
付属品
中棚×1、中棚固定具×2、鍵×2、インサート×2、ボルト×2、単3乾電池×4(テスト用)
材質(本体)
スチール
電源
単3乾電池4本
色(本体)
アイボリー
暗証番号で開錠できるテンキータイプの手提げ金庫です。暗証番号は0~9の数字を最大で8桁まで自由に組み合わせて設定できます。
別売のPCロックキットを取り付けられるセキュリティスロットが付いているので持ち去られるリスクを軽減します。
コインカウンターはトレーから取り外して使用できるので、頻繁に使う際などに重宝します。また、カウンターには10枚ごとに刻みが付いているので、素早く集計できます。
A4サイズとB5サイズをラインアップしました。用途に応じてお選びいただけます。※各コインの変形、磨耗などにより厚みの誤差を生じることがありますので、コインカウンターの目盛は目安としてご利用ください。※開梱時に電池が消耗している場合がありますので、早めに新しい乾電池に交換してください。
仕様
鍵2個付き、書類押さえ(フタ裏)付き、シリンダー錠・テンキー付き、単4形乾電池4本付き(お試し用)
材質
本体:鋼板(焼付塗装)、前面パネル:ABS、トレー:R-ABS
サイズ
B5
内寸奥行(mm)
202
内寸幅(mm)
276
収納サイズ
B5
高さ内寸(mm)
62
外寸法・幅(mm)
313
外寸法・高さ(mm)
130
施錠方法
シリンダー錠、テンキー付
外寸法・奥行(mm)
229
設置場所を選ばない小型コンパクトタイプ。
金庫メーカーのこだわりから生まれた客室用金庫。様々なインテリアに溶け込むデザイン性と堅牢なボディとダブルカンヌキによる高いセキュリティ性を兼ね備えた客室用金庫。床・壁への固定用ホールや部品も標準装備。
シンプルで簡単操作。ゲストはお好きな暗証番号を入力するだけ。管理者側も緊急解除キーやマスター番号により緊急時の対応が容易。オプション品により使用履歴の記録管理も可能です。
4~6桁の暗証番号が設定可能。開けるたびに入力した暗証番号がリセット。
正面だけのシンプル操作で暗証登録が容易。
大きく鮮明なデジタル表示により入力が容易。
使用時に金庫内部を照らすLEDライトが自動的に点灯。
非常時の対応に便利な緊急解除キーとマスター番号機能付。
電磁交換時がデジタル表示されます。
不正解除防止のため、誤った暗証番号入力(4回)によるロック機能付。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×250×250
色
黒
付属品
操作表示ステッカー(4か国対応:英語、韓国語、日本語、中国語)、緊急解除キー(1本)、アンカー、ネジ、ワッシャー、レンチ
質量(kg)
10
容量(L)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
346×194×245
1台
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
JIS一般紙用1時間標準加熱試験合格。プッシュボタン錠。扉の開閉は暗証番号とハンドルを回すのみ。トレー1枚付き。
用途金庫、耐火金庫、防災、防犯、貴重品として。
材質
外側:鋼板,内側:鋼板、トレー:耐熱樹脂
質量(kg)
50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×426×368
施錠方法
プッシュボタン錠
耐火時間
1時間
1台
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
手軽にカギ管理
暗証番号を合わせるだけの簡単操作
暗証番号は自由に設定、何度でも変更可能
ビスまたはマグネットシートで簡単取り付け
カードやメモなども収納できるケース付き
用途カギの保管、管理を要する全ての場所に最適。
カードやUSB認証キーなどの保管。
オフィス、工場、学校、駐車場、マンション共有部
設置方式
壁掛け
RoHS指令(10物質対応)
対応
施錠方法
ダイヤル錠
カギをなくす心配のないプッシュボタン式の電子ロック。暗証番号が自由に設定できます(暗証番号は1~8桁まで設定可能)。シリンダー錠のみでもお使い頂けます。小切手、紙幣、硬貨などが整理して保管できるトレー付。領収書等をはさめる書類押さえ付き。紙幣や硬貨だけでなく、個人情報の漏えいが心配なマイナンバーカードや保険証、通帳など人の目にさらしたくない大切な物を入れる収納用品としても便利な手提げ金庫。こ※間口は狭いので、傾けて入れてください。凹凸の少ないフラットデザイン。フロント面とフタは凹凸の少ないフラットデザインです。持ち運びの必要がないときは、取っ手がフタ面に収納できます。しっかりとした作りの良さ。確かな加工技術ににより、優れた堅牢性と耐久性を備えています。表面は多重塗装を施して、美しい光沢に仕上げています。使用電池:単3形アルカリ電池の使用をおすすめします。(別売)。※電池寿命は新品入換後約1年です。※カギは非常解錠用に必ず別途保管してください。押し間違いがないよう、大きくて見やすい電子ロックプッシュキーを採用。電子ロックの解錠後は、レバー操作でワンタッチ開閉できます。暗証番号を忘れた時も、鍵による解錠ができるので安心。付属のトレーは、硬貨や小物を整理するのに便利な仕切りつき。解錠する際にプッシュキーを押すと赤ランプ、解錠中は青ランプが点灯するので分かりやすい。4回続けて番号を間違えると、アラームが1分間なり続け、赤ランプが点滅します。電池が消耗すると解錠時「ピー、ピピピッ」とブザーが鳴るので電池交換時期が分かりやすい。電池を交換しても、暗証番号は最後の登録のまま保持できます
用途貴重品や現金の管理や収納に便利な、コンパクトな手提げ金庫
付属品
鍵2本(解錠用)
材質
本体=鋼板(スチール)、前面パネル・トレー=ABS樹脂
色
グレー
使用電池
単3×4本(別売)
施錠方法
電子ロック、シリンダー錠
表面はパウダー焼付塗装をしています。
便利な書類バサミ用クリップ付です。
※トレーは取り外し可能です。
付属品
鍵(2本)、コイントレー
色
ライトグレー
材質(本体)
スチール
錠前
シリンダー錠
施錠方法
シリンダー錠
小型耐火金庫の定番、エーコーのスタンダード。
【テンキー式】電話と同じボタン配列で、2~8桁までの自分だけの暗証番号を自由に設定でき、変更も簡単です。4回間違えると一定時間操作を受け付けなくする『イタズラ防止機能』を搭載。万一、テンキー錠の故障時は、非常解錠キーで開けることができます。
【警報装置】アラーム付きの金庫には、扉裏に警報装置が搭載されています。衝撃や振動、傾きを感知して、95~101dBの警報音(ブザー)で異常を知らせます。(乾電池式)
質量(kg)
27
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
416×352×364
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
356×220×276
施錠方法
テンキー式
有効間口(mm)
W296×D220×H214
耐火時間
30分
1台
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
小型耐火金庫の定番、エーコーのスタンダード。
【テンキー式】電話と同じボタン配列で、2~8桁までの自分だけの暗証番号を自由に設定でき、変更も簡単です。4回間違えると一定時間操作を受け付けなくする『イタズラ防止機能』を搭載。万一、テンキー錠の故障時は、非常解錠キーで開けることができます。
【火災発生から30分守る耐火性能】建物火災を想定した試験を行ないます。加熱試験炉で火災発生の0℃から加熱し、30分後には843℃に達しますが、金庫内は177℃以下(紙が薄っすら焦げる手前)に保たれています。
付属品
トレー1枚、単3乾電池4本、非常解錠キー1本
トラスコ品番
859-4198
質量(kg)
20
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
410×364×213
トレー内寸(mm)
W312×D222×H39
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×240×105
施錠方法
テンキー式
有効間口(mm)
W330×D240×H105
耐火時間
30分
1台
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
簡単操作で1~10桁までの暗証番号を自由に設計でき、変更も行えます。イタズラ防止機能付で5回間違えると一定時間操作を受け付けません。
仕様
トレー1枚。一般紙用1時間耐火性能試験合格品
付属品
トレー1枚、ディンプルキー2本
トラスコ品番
456-6521
材質/仕上
電気亜鉛メッキ鋼板/粉体塗装、耐火材(発泡コンクリート)
質量(kg)
60
色
ライトウォームグレー
電源
単3電池×4本(付属)
施錠方法
テンキー(1種類登録可能)(シリンダ錠)
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
354×258×214
本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
484×489×372
耐火時間
1時間
1台
¥48,980
税込¥53,878
3日以内出荷
簡易レジとして活躍の手提げ金庫
用途現金管理。主にイベントのフリーマーケットやフェスなど簡易販売の際におすすめです。
付属品
コイントレー、コイン飛散防止クッション付、鍵2個付
高さ(mm)
87
奥行(mm)
155
本体質量(g)
900
対応
A6書類収納可能
収納サイズ
A6
外寸法・幅(mm)
195
施錠方法
ダイヤル錠
収納の目安
【紙幣・コイン収納枚数】。紙幣:200枚(目安)※トレー下収納。\500:50枚。\100:50枚。\50:50枚。\10:50枚。\5:50枚。\1:50枚
収納スペースを余すことなく、A4ファイルを縦置きで収納し、2段トレーにA4用紙を収納できるようにレイアウトされています。
オーバーハング方式をとっており、扉のこじ開け破壊の際にカンヌキからの直接的な攻撃を阻止する構造となっております。
業務時間中は、ワンロック。時間外はダブルロックが可能な内蔵シリンダー機能。
お好きな暗証番号を1種類登録可能。
仕様
耐火性能/JIS一般紙用1時間耐火性能試験合格品
付属品
トレー(S)・(L)各1枚、カギ2本
質量(kg)
67
内容量(L)
37
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×321×485
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
330×513×603
トレー内寸(mm)
(S)220×300×45、(L)220×300×80
施錠方法
テンキー式
耐火時間
1時間
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
4桁のダイヤルで暗証番号を自由に設定できます。
鍵を使わないので、煩わしい管理や紛失の心配がありません。
暗証番号を忘れた時は、付属の「検索キー」を使用して、登録した番号を検索し、開錠する事が可能です。
用途貴重品・携帯電話・スマートフォン等の保管
鍵
4桁ダイヤルロック式、検索キー
付属品
検索キー
材質
スチール
奥行(mm)
320
間口(mm)
416.2
A5サイズ手提げ金庫です。
コインカウンタートレーと札入れのダブルトレータイプです。
コインカウンターはスライドして開くので見やすくなっています。
材質
本体:スチール、トレー、天面パネル:ABS樹脂
質量(kg)
1.8
容量(L)
3.3
収納サイズ
A5
施錠方法
シリンダー錠とダイヤル錠のダブルロック
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
245×150×90
本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
275×185×120
ハイセキュリティなダブルドアを装備したテンキー式耐火金庫。安心の60分耐火。
テンキー+シリンダー錠のダブルロック(外扉)とシリンダー錠(内扉)。
テストレベルの高いスウェーデンSP耐火60分テスト及び、韓国KS耐火60分、衝撃落下、急加熱・爆発の各試験に合格。
SP耐火60分に基づき、CD、DVD、USBメモリー、メモリースティック等デジタルメディアへの耐火性能をメーカー社内試験にて検証、認証。
ドア裏に便利なカギ収納用のキーフック付。A4紙対応。
4~16桁までの任意の暗証番号を2種類迄設定可能。
5回の間違え入力時に自動ロック機能が作動。
暗証番号入力の前後に任意の数字の打ち込みが可能な覗き見防止のスクランブル機能付。
付属品
シェルフ(1個)、鍵(各2本)、単三電池(4本)
色
オフホワイト
収納サイズ
A4
RoHS指令(10物質対応)
対応
施錠方法
EDL77 Series + シリンダーキー + 鍵付き内扉
耐火時間
60分
シンプルでスタイリッシュな耐火金庫。急加熱・落下試験合格の強固なボディ。セキュリティに配慮した警報アラームや覗き見防止機能付き。耐火性能に加え火災時のスプリンクラーによる散水や消化放水から収納物を守る耐水性能も装備。
ホームからオフィス用まで設置場所を選びません。機密性を要する重要な書類を安全に保管します。
材質
鋼材、耐火特殊コンクリート
色
オフホワイト
収納サイズ
A4 (横に収納)
RoHS指令(10物質対応)
対応
施錠方法
EDL88デジタルテンキー
ドアロック方式
EDL88デジタルテンキー
耐火時間
60分
オートロックで閉め忘れなし。
1~8の桁暗証番号で複数の使用者で安心して管理できる。
操作音や警告音が鳴り、音で誰かが操作していることを知らせます。
キーホルダー名札24個吊りで大容量。
緊急解錠キー(2個付)暗証番号をなくしても安心です。
ホルダー数
24
材質
(本体)PP・スチール・ABS、(キーホルダー)PMMA・スチール
寸法(mm)
215×315×98
使用電池
単三電池4個使用(別売り)
設置方式
壁掛け型
施錠方法
テンキー式
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
215×315×98
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷