- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 金属素材
- 金色 プレートのおすすめ人気ランキング
金色 プレートのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新883件の「金色 プレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴールド 板」、「真鍮 0.5mm 板」、「金メッキ プレート」などの商品も取り扱っております。
無地プレートです
標示用やサインプレートとして
仕様
テープ付
色
チタンゴールド
1パック20枚入りのABS樹脂2層板ネームプレート素材です。
ネームラベルやペイントマーカーで記入すればすぐにその場で名札を準備することができます。
取り付けの際はThe Partsが別途必要です。
材質
ABS樹脂
色(表)
ゴールド
色(裏)
黒
入数
20
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
加工性に優れた真鍮板です
エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です
仕様
糊なし
タイプ
平板
高級感のある真鍮金色メッキ仕上げの標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます
材質
真鍮
仕様
テープ付
寸法(mm)
40×160×1
眼球の乾きを軽減するゴールドミラーコート
寸法(mm)
108×51
規格
ANSI
材質
ポリカーボネート(ハードコート)
質量(g)
20
成分
Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.2以下、Zn(亜鉛)/残部
タイプ
フラットバー
厚さ公差(mm)
±0.20
調質
F (製造したままのもの)
切断方法
鋸切断
参考準拠JIS規格
H3250 C3604BE(旧呼称 :BSBM2平角)
サービス分類
オーダー・加工
くっきりした文字が長く続く、アクリルの名札です。※名入れ専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください(WEB注文専用)。
書体
明朝体・角ゴシック体・丸ゴシック体・楷書体
厚さ(mm)
18
材質(本体)
アクリル
サービス分類
名入れ
1パック20枚入りのABS樹脂2層板ネームプレート素材です。
ネームラベルやペイントマーカーで記入すればすぐにその場で名札を準備することができます。
取り付けの際はThe Partsが別途必要です。
材質
ABS樹脂
色(表)
シルバー
色(裏)
黒
入数
20
1パック20枚入りのアクリルキャストネームプレート素材です。
ネームラベルやペイントマーカーで記入すればすぐにその場で名札を準備することができます。
取り付けの際はThe Partsが別途必要です。
材質
アクリル
色
黒
入数
20
材質
アクリル
寸法(縦×横×高さ)(mm)
110×30×5
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど
一般的なステンレス鋼。
磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど
タイプ
平板
粘着剤
なし
比重
約7.70
溶融点(℃)
1427~1510
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
鮮やかなカラーのメタルプレートです
アルマイト仕上げのアルミ板です
寸法(mm)
150×150
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
耐食性に優れたステンレス板です
遮蔽板・ネームプレート・インテリア・工作・レンジ回りなどに最適です
軽く、耐食性に優れ、耐食性に優れ、比較的加工しやすい素材です。
用途熱交換器、建材、食器、装飾品等
材質
純チタン2種
厚さ(mm)
0.8
切断方法
シャーリング切断
成分
化学成分:N/0.03以下、C/0.08以下、H/0.013以下、Fe/0.25以下、O/0.20以下、Ti/残部
サービス分類
オーダー・加工
鉄とクロムの合金で、熱、さびに強いステンレス製のミニミニ平板です。
用途補修、ネームプレート、インテリア、工作など、さまざまな用途でご使用いただけるステンレス製の平板です。