金象のおすすめ人気ランキング

2026/04/25更新
472件の「金象」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「金象印 スコップ」、「金象 レーキ」、「金象 スコップ」などの商品も取り扱っております。
AP掛矢 柄 浅香工業ランキング1位
浅香工業AP掛矢 柄
厳選樫材使用で丈夫。
用途AP掛矢125柄共用替柄全長(mm)900材質(柄部)天然木質量(g)500手元寸法(mm)31×24株寸法(mm)36×24
1本
2,998税込3,298
当日出荷

金象 キャニヨン スプレー 浅香工業ランキング2位
ノズル先端のキャップを回すと、スプレーパターンが変更できる。 ボトルを倒してもパッキン付のため液漏れがない。 ボトルが円錐形で倒れにくい。
用途園芸、消毒、洗浄、ヘアーケアー、アイロン掛け容量(mL)500仕様1回の噴射量/1.1cc材質樹脂質量(g)95寸法(幅W×高さH)(mm)130×2001目盛(mL)50危険物の類別非危険物
1本
849税込934
当日出荷

金象印ショベル 浅香工業ランキング3位
使えばわかるこの品質。信頼のブランド金象印。 業界最古の歴史をもつ金像印ショベルは、品質の良さをプロが認めた優秀製品です。
全長(mm)970
1本
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

金象 プラホーキ 浅香工業ランキング4位
掃き寄せ部に樹脂を使用し、しなやかな腰の万能清掃用ホーキ。頭部分の幅が広いため、短時間でゴミ等を集めることができます。
用途落ち葉やゴミの清掃作業や工場内での清掃作業に。種類化繊ホウキ材質(柄部)スチール材質(ヘッド)樹脂(PP)繰り返し・詰め替え対応
1本
1,098税込1,208
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

金象 ASK 万能フロアホーキワイド1200P 浅香工業ランキング5位
ほこりや細かいゴミをしっかりキャッチ出来るように穂先をつぶす処理を施してます
用途店舗やオフィス、倉庫、お庭の清掃に適します。幅(mm)350全長(mm)1400質量(g)640材質(柄部)スチールパイプ材質(ヘッド)樹脂部/PP、ホーキ部/PET穂丈(mm)175繰り返し・詰め替え対応
1本
1,298税込1,428
8日以内出荷

細い穂と太い穂の2種類をミックス。細い穂で小さなごみや砂埃を、太い穂で大きなゴミを掃き取ります。穂先に特殊処理を施し弾力、耐磨耗性に優れています。穂先が抜けにくい処理も施しています。アスファルト道路面での落葉の清掃や、コンクリート土間の清掃、工場内での砂利や砂埃の清掃にも最適です。
用途落ち葉やゴミ、工場内での砂利、砂埃の清掃作業に。全長(mm)1400質量(g)600種類化繊ホウキ材質(柄部)天然木頭部長(mm)420頭部幅(mm)300材質(ヘッド)樹脂(PP)RoHS指令(10物質対応)対応穂丈(mm)240繰り返し・詰め替え対応
1本
2,198税込2,418
3日以内出荷

オールスチール製で根切り作業に最適。 頭部に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途根切り、氷割り作業に材質スチール長さ(mm)(頭部)180全長(mm)1170質量(kg)4太さ(mm)軸/22先幅(mm)(頭部)85
1丁
8,198税込9,018
6日以内出荷

刃先はステンレス刃物鋼を使用し、サビにくく手入れが容易です 熱処理をほどこしていますので耐磨耗性に優れ、切れ味に優れています
用途草削り作業に材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木全長(mm)380トラスコ品番780-7881質量(g)300刃幅(mm)140柄長さ(mm)300
1本
2,298税込2,528
当日出荷

タイヤの原材料の配合を見直し、クッション性能・耐久性を大幅UP致しました
用途一輪車の取り替え用車輪(タイヤ、チューブ、ホイルが一体)トラスコ品番690-6011材質車輪部 スチール・ゴムタイプ空気入りタイヤタイヤタイプ空気入りタイヤ車軸径(mm)Φ15車輪径D(Φmm)365タイヤ幅(mm)76
1個
4,998税込5,498
当日出荷


降り積もった雪の除去作業に最適。本体(すくい部)は強化プラスチック採用のため割れにくく、クリップ付のため安定感抜群。 本体はポリカーボネート、強化プラスチック使用。
用途降り積もった雪の除去作業に最適。種別差込形/スコップ形全長(mm)1180材質(頭)頭部:ポリカーボネート/柄部:天然木黒塗り/握り部:PP質量(kg)1.1頭部:イエロー/柄部:ブラック頭部長(mm)410頭部幅(mm)先:340
1個
2,798税込3,078
翌々日出荷

各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。掘る・すくう作業に適した軽量タイプです。
用途水道・電気・ガス工事や土木・造園など種別角型全長(mm)970質量(kg)1.35材質(柄部)アルミパイプ材質(頭)鉄(50Mn)頭部長(mm)303先端幅(mm)260頭部板厚(mm)1.25頭部肩幅(mm)230
1本
1,798税込1,978
当日出荷

金象しずキャリー大用、車輪径130mm自在低騒音キャスター(前輪部)。積載荷重300kg用の取替え用低騒音キャスター
材質樹脂、ブタジェンゴム質量(kg)1.4車輪径(Φmm)130高さ(mm)【キャスター】178車輪幅(mm)35取付ピッチ(mm)【キャスター】80×100
1個
3,698税込4,068
3日以内出荷

4D素材(強度の高い特殊鋼)を使用し耐久性アップ
用途花壇、プランターなどの土入れ、土出し、苗の植え替え作業トラスコ品番217-2276材質本体:SPCC-4D(硬質処理鋼)、柄部:PP質量(g)143刃先幅寸法(mm)145刃先長(mm)275
1丁
549税込604
翌々日出荷

先爪はスチール製ワンピース(無溶接一体加工)3本爪タイプで木柄を採用し、かき寄せ、すくい作業用として最適。頭部(爪部)はワンピース製(無溶接一体加工)を採用し、炭素鋼S70C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。柄は手に馴染む天然木を採用。3本爪タイプ。別売部品対応:[交換柄]ホーク 柄のみ B(#90515)
用途干草のかき寄せやすくう収集作業や、運搬作業に。材質爪部:スチール/木柄部:天然木長さ(mm)【爪】300全長(mm)1100質量(kg)1.8爪数3本先幅(mm)【爪】200
1本
6,898税込7,588
3日以内出荷

狭い場所での使用に便利なアルミパイプ柄を採用したステンレス両面草削り。 柄部にアルミパイプを採用し軽量化を実現。 柄部を6枚弁形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます。 頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です。 廃棄時は分別廃棄が可能なよう、分解可能な組立構造を採用しています。
用途うね斜面の除草 根の強い草の除草 土寄せ作業全長(mm)1170材質(頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)アルミ合金/(吊下げ部)樹脂(PP)質量(g)570板厚(mm)(刃先部)2.0先幅(mm)(頭部)175
1丁
3,598税込3,958
翌々日出荷

頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
用途コンクリート、土などを混ぜる作業や側溝などの清掃作業に最適全長(mm)910仕様JIS規格品トラスコ品番382-0149質量(kg)1.4材質(柄部)スチール材質(頭)スチール頭部長(mm)220先幅(mm)180肩幅(mm)170頭部板厚(mm)1.45
1本
3,198税込3,518
当日出荷

頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
用途土木、建築、造園現場での砂利、土、砂すくい作業などに適しています仕様JIS規格品材質(柄部)スチール材質(頭)スチール頭部板厚(mm)1.45
1本
4,498税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

標準普及型スチール製台車。ハンドル折りたたみ式で車載用、省スペース保管に。
用途重量物などの運搬作業時に使用します。材質(車輪)ブタジェンゴム材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール材質(荷台)スチール(ハイテン鋼)
1台
19,980税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

熱処理をしたショベル鋼板を使用しているので摩擦に強いです。ミニショベルより全長が長く、刃先が小さいので作業が楽です。
用途コンクリートなどの混錬。溝サラエに。刃先形状スコップ形全長(mm)1050トラスコ品番360-4659材質(刃先)ショベル鋼板、(柄)樫質量(kg)2.1板厚(mm)1.6先端長(mm)367刃先幅寸法(mm)275
1丁
4,898税込5,388
当日出荷