- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- 釘
- 釘打ち機用釘のおすすめ人気ランキング
釘打ち機用釘のおすすめ人気ランキング
2025/12/07更新144件の「釘打ち機用釘」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポケット釘打機」、「ロール釘 50」、「GN釘」などの商品も取り扱っております。
用途建築の屋根・軒・壁などの下地打、パレット製作等
材質
鉄(軟鋼線材)
形状
スムース
寸法H(mm)
5
寸法d(mm)
2.1
用途梱包、パレット、一般木材
材質
軟鋼線材
形状
スムース
表面処理
セメントコート
連結方式
ワイヤー
胴部形状
スムース
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
軟鋼線材
分類
鉄釘
頭部径(Φmm)
5.0
連結方式
ワイヤ
胴部形状
スクリュウ
ネイルの線径(外寸)(Φmm)
2.1
適合機種
TA-255シリーズ、HA-55シリーズ、TA-225シリーズ
分類
仕上釘
頭部径(Φmm)
5.5
ネイルの線径(外寸)(Φmm)
2.5
分類
鋼板釘
連結方式
プラシート
胴部形状
スクリュウ
材質
軟鋼線材
分類
鉄釘
連結方式
ワイヤ連結
胴部形状
スムース
在来建築用のカラーN釘を針金連結したラウンドネイルです。
サイズ別に分かりやすく色分けされています。
JIS A5508適合品
用途在来建築の構造用合板耐力壁を設置する際に
材質
軟鋼線材
先端
鈍先
頭部
布目頭
胴部
スムース
用途建築の屋根・軒・壁などの下地打、パレット製作等
材質
鉄(軟鋼線材)
トラスコ品番
828-1067
形状
スムース
質量(kg)
19
寸法L(mm)
50
寸法H(mm)
5
寸法d(mm)
2.1
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
常圧釘打機
多才、内装・下地対応50mm釘打機
切り換え操作不要の連単トリガ。切り換え操作不要で連打・単打が瞬時に打ち分けられます。
2方向で使えるフロア用アタッチメント付属
用途下地、内装、サイディング、内装フロア、鋼板1.6mm厚まで
使用ホース
内径7mm以上、長さ30m以内
軽量1.6kgの下地専用機
32~50mmのワイヤ連結釘が打てる
狙い打ち、早打ち、思いどおりに切り換わる連単トリガ
用途下地
付属品
保護メガネ。ジェットオイラ(油入)。六角棒スパナ4mm
質量(kg)
1.6
安全装置
メカニカル方式、トリガロック
使用空気圧(MPa[kgf/cm2])
0.39~0.78(約4~8)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
284×108×312
使用ホース
内径7mm以上、長さ30m以内
仕様
連単切り替え不要、斜め打ち、トリガロック、ワイヤ専用、360度排気、フック、ケース
ネイル足長さ(mm)
32、38、45、50
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
材質
軟鋼線材
分類
鉄釘
連結方式
ワイヤ
胴部形状
スムース
材質
軟鋼線材
分類
フロア釘
頭部径(Φmm)
4.2
連結方式
ワイヤ
胴部形状
リバースロック
ネイルの線径(外寸)(Φmm)
2.1
適合釘打機
HN-50、CN-450S〈FP〉、CN-550S〈FP〉、CN-550AD
用途建築の屋根・軒・壁などの下地打、パレット製作等
仕様
1巻(本)×(巻):400×30
トラスコ品番
828-1074
材質
鉄
質量(kg)
19
寸法L(mm)
50
寸法H(mm)
5
寸法d(mm)
2.1
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
在来建築の構造用合板板耐力壁を施工する場合に使用。
JIS A 5508に適合規格品
平巻
用途構造用合板、一般木材
材質
軟鋼線材
形状
スムース
適合規格
JIS適合品
連結方式
ワイヤー
胴部形状
スムース
RoHS指令(10物質対応)
対応
狙い通りに軽快打込み。
サッと使える充電式面木釘打ち機。
仕上げ釘打ち機としても使える。
仕様
空打ち防止機構、コンタクトアーム方式、低反動機構搭載(カウンターウェイト方式)
付属品
ノーズアダプタ、セフティゴーグル、六角棒スパナ3、フック、ケース、バッテリーBL1860B、充電器DC18RF
質量(kg)
2.3(バッテリー含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
257×79×228
使用釘(mm)
仕上げ釘:15/20/25/30/35
釘装てん数(本)
100
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(Ah)
6
バッテリー電圧(V)
18
充電時間(分)
実用約27、フル約40
関連資料
(2.9MB)
1充電当たりの作業量
(仕上げ釘15~35mm/BL1860B使用時)約4800本
1台
¥68,980
税込¥75,878
当日出荷
用途梱包、パレット、一般木材。
材質
軟鋼線材
形状
スクリュー
連結方式
ワイヤー
用途梱包、パレット、一般木材
材質
軟鋼線材
形状
スクリュー
表面処理
セメントコート
連結方式
ワイヤー
胴部形状
スクリュー
RoHS指令(10物質対応)
対応
長さ(mm)
50
頭部径(Φmm)
5.3
ネイルの線径(外寸)(Φmm)
2.2
材質
ステンレス鋼線
連結方式
プラシート
胴部形状
リング
適合釘打機
HN-50、HN-50N、HN-65CS、HN-65M、HN-65N1、NH-65S1、HN-75N1、CN-450G<FP>、CN-550S<FP>、CN-565S<FP>、CN-650M
1箱(200本×20巻)
¥24,980
税込¥27,478
9日以内出荷