釘打機用 釘 maxのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
139件の「釘打機用 釘 max」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鋼板釘」、「シングル釘」、「n90釘」などの商品も取り扱っております。
材質 軟鋼線材 分類 鉄釘 頭部径(Φmm) 5.0 連結方式 ワイヤ 胴部形状 スクリュウ ネイルの線径(外寸)(Φmm) 2.1
1箱(400本×40巻)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途梱包、パレット、一般木材 材質 軟鋼線材 形状 スムース 表面処理 セメントコート 連結方式 ワイヤー 胴部形状 スムース RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(400本×10巻)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

マックス常圧釘打機
GN50相当釘が打てる石膏ボード用釘打機。釘ブレを修正。まっすぐ、きれいに入る「イーグルガイド」機構搭載。ホースが差しやすく、取り回しラクラクの新フリープラグ付。切替操作不要の連単トリガ採用。
用途内装(石膏ボード用) 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.39~0.78[4~8] ネイル装填本数 200本(1巻) 質量(kg) 1.7 安全装置 メカニカル方式、トリガロック ホース長さ(m) 30以内 使用ホース内径(Φmm) 7以上 高さH×幅W×長さL(mm) 299×133×311 ネイル足長さ(mm) 32・40・45・50
1台
72,980 税込80,278
5日以内出荷

用途接合金物用 頭部径(Φmm) 7.2 ネイルの線径(外寸)(Φmm) 3.3 適合釘打機 HN-65Z1、CN-H601Z
1箱(100本×20巻)
5,698 税込6,268
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS規格品(FC3890LRを除く) FC3890LR:CN90相当品
用途2×4工法(枠組み壁工法)用 材質 軟鋼線材 連結方式 ワイヤ 胴部形状 スムース RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(150本×10巻)ほか
5,598 税込6,158
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(250本×10巻)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1箱(250本×10巻)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

マックス常圧釘打機
品確法N釘対応ネイラ。スチールハウス用釘38・45mmが打てる。木質パネル工法 N釘(50・60)、2×4工法 CN釘(50)、石膏ボード用 GN釘(40・50)、木造軸組工法 2寸釘。擦り打ち・斜め打ちに対応する新設計コンタクトアーム先端形状。従来機に比べ、約200g軽量化。
用途躯体、下地、石膏ボード、スチールハウス 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.45~0.78[4.5~8] ネイル装填本数 200本・250本・300本(1巻) 質量(kg) 2.2 安全装置 メカニカル方式、トリガロック ホース長さ(m) 30以内 使用ホース内径(Φmm) 7以上 高さH×幅W×長さL(mm) 320×130×323 ネイル足長さ(mm) 40・45・50・57・65
1台
73,980 税込81,378
9日以内出荷

常圧釘打機 多才、内装・下地対応50mm釘打機 切り換え操作不要の連単トリガ。切り換え操作不要で連打・単打が瞬時に打ち分けられます。 2方向で使えるフロア用アタッチメント付属
用途下地、内装、サイディング、内装フロア、鋼板1.6mm厚まで 使用ホース 内径7mm以上、長さ30m以内
1台
65,980 税込72,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


打ち込みエネルギー5%UP (メーカー従来機CN-565Sとの比較) 装填しやすい新マガジンなど、機能とパワーを両立させた常圧65mm釘打機 38~65mmのワイヤ連結釘、32~65mmのプラシート連結釘に対応 角度可変式のワイドフック 狙い易く、打込の前ずれを低減するギザ付コンタクトノーズ採用
用途下地・銅版(2.3mm厚まで)・サイディング・躯体・コンクリート 安全装置 メカニカル方式・トリガロック 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 313×127×303 質量(kg) 2.3 使用釘(装てん数) 200、300、400 使用釘(mm) 32,38,42,45,50,57,60,65 使用空気圧力(MPa) 0.5~0.8 使用ホース 内径7mm以上、長さ30m以内 付属品 保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、コンタクトトップ トラスコ品番 799-4788
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷

用途梱包、パレット、一般木材 材質 軟鋼線材 形状 スクリュー 表面処理 セメントコート 連結方式 ワイヤー 胴部形状 スクリュー RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(250本×20巻)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途建築の屋根・軒・壁などの下地打、パレット製作等 材質 鉄(軟鋼線材) 形状 スムース 寸法H(mm) 5 寸法d(mm) 2.1
1個
7,598 税込8,358
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(200本×40巻)ほか
9,070 税込9,977
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

JIS規格(JIS A5508)(FCK3890は性能規定合格品)に適合しているCN釘で、規定色にコート着色し、釘打機で使用するための針金連結ラウンドネイルです。 太め鉄丸くぎ
用途2×4工法の枠組や合板打付に 材質 軟鋼線材 頭部 平頭 胴部 スムース
1箱(150本×10巻)ほか
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途梱包、パレット、一般木材。 材質 軟鋼線材 形状 スクリュー 連結方式 ワイヤー
1箱(300本×10巻)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(400本×10巻)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質 軟鋼線材 形状 スムース 連結方式 ワイヤー
1箱(300本×20巻)ほか
7,498 税込8,248
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量2.0kgで、内装・下地・フロア・サイディング、さらには薄鋼板までこなす多用途釘打機。 下地用50mm釘、ボード用25mmプラシート釘、サイディング50mmプラシート釘、フロア用ネイル、V5鋼板釘が打てる。 プラシート・ワイヤの切り替え操作なし。釘の装填もラクにできる。 2方向で使えるフロア用アタッチメントが付いています。
用途下地・サイディング・鋼板(16mm厚まで)・内装フロア・内装 仕様 フック・アジャスタ・フリープラグ付・360度排気 付属品 ケース 質量(kg) 2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 315×125×270 安全装置 メカニカル方式、トリガロック 使用空気圧力(MPa) 0.39~0.78 保証期間 2年 ネイル装填本数 200本・300本・400本(1巻) ネイル足長さ(mm) 25・32・38・40・45・50 使用ホース 内径7mm以上・長さ30m以内
1台
59,980 税込65,978
5日以内出荷