- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全靴・作業靴
- 靴関連用品
- 釘踏み抜き防止のおすすめ人気ランキング
釘踏み抜き防止のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新120件の「釘踏み抜き防止」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防災スリッパ」、「安全靴 鉄板」、「作業着」などの商品も取り扱っております。
釘やガラス片などの突刺しから足裏を守る踏抜き防止のインソールです。
厚めの踏抜き防止板を入れていますので、柔軟性という面ではポリエステル製のものには劣りますが強度は抜群です。
インソールを入れることでお手持ちのシューズが踏抜き防止シューズに早変わりします。
常に踏抜きを必要としない方にはお薦めです。
足裏に当たる部分にはメッシュ素材を使っていますので、履き心地も快適です。
用途建築・解体作業などの現場など
厚さ(mm)
約0.5(中芯)
色
ブラック
材質
(表)ポリエステル、(裏)EVA、(中芯)鋼板
質量(g)
約100/片足
鋭利な物から足裏を守るステンレス製の踏抜き防止板が内装されています。
用途鋭利な物を踏んだ際の踏抜き事故の防止。
厚さ(mm)
約0.5
材質
芯材:ステンレス板、合成材、不織布
機能
踏抜き防止
釘やガラス片等から足裏を保護する踏み抜き防止剤入りのミッドカットタイプ。解体現場やごみ処理場、災害用等にも幅広く使用できます。
またマジックテープ仕様なのでレースアップ使用に比べて手袋等を着用していても手軽に締め付けの調整が可能です。
用途足元の悪い現場や夜間や暗所での作業にオススメ!
足幅
EEEE
形状
ミドルカット
質量(g)
870(26cm/両足)
種類
セーフティーシューズ
規格
JSAA規格A種認定品
製法
セメント製法
材質(甲被)
合成皮革
先芯
鋼製先芯
靴底
EVA+ラバー
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
スニーカー
防弾ベスト生地製造メーカーの特殊ポリエステル生地積層材「エル・プロテクション」を使用!。一般的な金属鋼板を使用している踏み抜き防止インソールと同様に、JIS規格の耐踏み抜き規定に準ずる値をクリアしており、真下からの危険物の踏み抜きを防止します。ポリエステル積層材なので、柔軟性に優れており足に馴染みやすく歩行を妨げません。金属鋼板を使用していないので、軽くて歩きやすい。
厚さ(mm)
約0.5
材質
ポリエステル
機能
踏抜き防止、軽量
軽くて強い樹脂素材。釘、ガラス片などの足裏への貫通を防止!
安心・安全なインソール(中敷き)、クッション性素材で長距離でも疲れにくい。
用途通常歩行中の真下からの危険物の踏み抜きを防止します。
防災用品や帰宅困難用としても便利。
材質
(表面)EVA
約0.5mm厚のステンレス鋼板が入っていますので靴底からの釘やガラス片などの貫通を防止します。(JIS T8101 耐踏貫性P 1100N(112.2kgf))。さらにインソール本体を合成樹脂(EVA)で立体成型することで足裏にフィットし、作業時に靴中で足がズレるのを防ぎます。かかと部分のヒールクッションの効果により作業時の足への負担を和らげます。表面生地には抗菌加工を施してあります。
材質
合成樹脂(EVA)+ステンレス鋼板
機能
カカト部ヒールクッション、抗菌加工
材質(表面)
ポリエステル
踏抜き耐性(N(kgf))
1100(112.2)
踏み抜き防止ステンレス板入りクッションインソール。踏み抜きにクッション性を。
用途解体作業など
機能
踏み抜き防止(ステンレス)
材質
【上面】ポリエステル・【中面】ステンレス・【下面】ポリウレタン
かかとをしっかりサポートし足や身体のぐらつきを抑える、かかと部のカップインソール
かかと部に衝撃吸収パット付
抗菌・防臭で靴の中さわやか
ステンレス板(0.5mm厚)搭載 、耐踏抜き性能1100N以上
ガラスや鋭利なものが散乱する現場で活躍する、踏抜き防止板入りインソール
用途防災、労働安全衛生
材質
EVAスポンジ
機能
かかと部衝撃吸収、抗菌、防臭、踏抜き防止
メーカー商品コード
2228840
ソール内部には鉄板を使用していないため、柔軟性に優れ足に柔らかくフィットし疲れにくいです。
汚れても洗える新素材を採用し、常に衛生的な作業を継続できます。
耐踏み抜き性基準JIS・T8101適合商品で、1100ニュートン以上の強度があり、危険物の踏み抜きを防止します。
インソール全体が踏み抜き防止素材なので足裏全体を保護し、また絶縁素材なので通電しません。
足裏面にスポンジクッションを使用しているので、ソフトな感触です。
用途釘やガラス、がれき等の危険物からの足裏全体の保護。
材質
ポリエステル、ポリエーテル
機能
踏み抜き防止・絶縁
性別
男女兼用
踏み抜き防止繊維入りクッションインソール。踏み抜きにクッション性を。
用途解体作業など
機能
踏み抜き防止(繊維)
材質
【上面】ポリエステル・【中面】ポリウレタン・【下面】合成繊維
材質
綿、ステンレス、EVA
厚さ(mm)
0.35
クッション性の高い素材と凹凸が靴内での足のズレをホールドし疲労を軽減します。抗菌防臭加工で快適です。
用途安全靴、作業靴のムレ対策、クッション性向上に。
材質
合成材、エチレン酢酸、ビニール(EVA)
機能
クッション性、抗菌防臭加工
質量(g/足組)
80
高密度・高強度のポリエステル繊維を積層構造にし、JIS T8101「耐踏抜き性能P(1100N以上)」を実現しました。
用途解体作業現場など踏抜き事故から足もとを守ります、万一の災害時の防災備蓄用品としてオフィス、学校、家庭にて需要が高まっております、ステンレス板を使用せずポリエステル繊維のみで生産している為ステンレス板と比べて柔軟性があり軽く、手洗いが可能
材質
ポリエステル繊維
仕様
ノサックス、安全靴用踏抜き防止中敷
人工筋肉”ソルボ”をフルに活用しており、足・膝・腰の障害防止と疲労軽減に効果があります。
抗菌・防臭加工です。
用途安全靴の中敷として使用
備考
ソルボとはイギリス生まれの人工筋肉です。驚異的な衝撃吸収と圧力分散性能を実現し、メディカルからインダストリー分野まで幅広く使用されています。
機能
高衝撃吸収タイプ
材質(インソール)
ソルボ(ポリウレタン)、ポリエステル、綿
抗菌・防臭に優れた通気性メッシュインソールです。
かかと部の衝撃を効率的に吸収します。
用途安全靴、作業靴のムレ対策、クッション性向上に。
形状
ローカット
種類
セーフティーシューズ
規格
JSAA B種 認定
材質(アッパー)
合成皮革/メッシュ
材質(ソール)
EVA、合成ゴム
標準質量(g/片足)
400(26.0cm)
材質(底部)
0.5mmステンレス(踏み抜き防止板)
材質(先芯)
樹脂
材質(インソール)
EVAカップインソール
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー
靴底に踏抜き防止用のプレートを装備した先芯入り長靴です。
カバー付きなので上からの泥や砂の侵入を防止します。
内側素材に吸水速乾性のある材質を使用しておりますので、汗などによる不快感を和らげてくれます。
踵にはかかとキッカー付きで脱ぎやすいです。
用途普通作業用
足幅
3E
種類
セーフティーブーツ
長さ(cm)
約36.5(26cm)
材質(アッパー)
ラバー
材質(ソール)
ラバー
標準質量(g/片足)
約960(26cm)
材質(カバー)
PVC
材質(先芯)
スチール
靴タイプ
長靴
屈曲性に優れた特殊繊維使用で靴底からの釘ガラス片廃材などから足を守ります!
インソール全体に優れたポリウレタン発泡樹脂を使用することで優れたクッション性を実現しています。
かかと部分にはボリュームのあるクッション材を使用し、疲れを軽減します。
屈曲性に優れたた素材を採用することで、スチール製踏抜防止インソールより歩きやすい!
かかと部分を中心に足を包み込むカップインソール仕様で足にフィットします。
土踏まず部分は立体構造で足裏にフィットし、心地よく使えます。
抗菌防臭加工
色
ブラック×レッド
材質
ポリウレタン樹脂(本体)/ポリエステル100%(生地)/ポリエステル100%(踏抜繊維)
機能
抗菌防臭加工
繊維製インソール。曲がりやすく、自然な歩行が可能。フリーサイズのため、ハサミで切ってお手持ちの靴に挿入出来ます。JIS耐踏抜き試験に準拠した試験で貫通力1100N以上を有しています。抗菌・防臭機能を付加しており、雑菌の繁殖を抑えます。
色
ホワイト
サイズ(cm)
24.5~28
トラスコ品番
786-0498
材質
ポリエステル
厚さ(mm)
3
機能
踏抜き防止、抗菌、防臭
RoHS指令(10物質対応)
対応
1足
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷