- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 船舶用品・漁業資材
- 漁網/漁具
- 釣りおもりのおすすめ人気ランキング
釣りおもりのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新101件の「釣りおもり」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「釣り鉛」、「ガン玉」、「チェーンおもり」などの商品も取り扱っております。
山田実業オリジナルのナツメ型の鉛になります。
穴径は統一させていますが、重さのラインナップが豊富です。
幅広い用途に使用できます。
用途漁業 釣糸 沈子
穴径
Φ2.7
延縄・トローリング用のナツメ型鉛です。ナツメ型(紡錘形)なので水の抵抗を受けにくく、仕掛けを目標の水深まで素早く沈下できます。仕掛けを素早く沈下させることで、エサ取りによる食害を防ぎ漁獲率を向上させます。仕掛けの浮力や抵抗による餌の不自然な沈下を防ぎ、餌が自然に沈下するように調整することで食い付きが良くなります。小さなサイズから用意しており少しの調整が必要な場合などに便利です。曳縄・トローリングのビシヤマ作りなどにもご使用頂けます
用途延縄・曳縄・トローリング用・各種仕掛作り用
<ラインが本体中央を通るため、投入時の糸絡みが激減!>通常のガン玉と異なり、本体中央のスリットをラインがフリーで通る構造です。投入時にガン玉本体がブレないため、意図しない絡みが激減します。喰いが渋い時など、オモリの重量をダイレクトに魚に伝えたくない時にも重宝します。 <脱着をよりスムーズにする背面V字ミゾ>最小限の力でより素早い脱着を可能とするため、ライン用の割りの反対側にV字のミゾを装備。冬場の手がかじかむ時期にも重宝します。 <口オモリで使えるG7から、深場狙いの3号まで充実の14サイズ>口オモリとしてハリスにセットする極小サイズから、深場狙い用の大オモリまで。フカセで必要な号数をほとんど網羅したラインナップ。*使用ラインの目安:5号まで
用途脱着自在!ありそうでなかった遊動タイプのガン玉
色
新茶
幅(mm)
約55
高さ(mm)
約85
質量(g)
約250
材質
スチール
色
シルバー
ジョイント釣り名人用オプション金具セット。様々な作業に対応する便利な「6種類」の金具。収納・携帯に便利なビニールケース入
セット内容
ハードル型フック金具(JF-HF-A):49×101mm。マグネット金具:Φ10×20mm。フック金具(JF-F):21×51mm。横穴先端金具(JF-YH):Φ8×13mm。リング金具:29×32.5mm。チェーン金具:Φ3.5mm×3m
1セット(6個組)
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
ご家庭のオーニングの押さえとしてだけでなく、店舗ののれんの押さえやグリーンカーテンの固定など、さまざまな使い方ができるウェイトです。
上部のフック部分は取り外し可能です。
材質
コンクリート
質量(kg)
約6.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約150×150×120
漁業用の中通し鉛となります。ロープ穴含め表面はプラスチック層をコーティングしておりますので、裸鉛に比べ、擦り減り・変形・ロープ噛みを防ぎます、当然錆びることもございません。耐久性・沈降力・耐衝撃・耐摩耗・耐蝕・耐薬品・耐寒性に優れた高品質・高性能で画期的な沈子です。擦り減りによる鉛交換やロープ損傷による交換作業の軽減による作業効率の向上、消耗資材のコストカットが見込めます。鉛噛みがないので、取り外しもスムーズで再利用して頂けます。損傷による鉛の環境流出も防ぐことができ環境に配慮した商品です。裸鉛・鉄沈子・チェーンなどを使用の場合はAタイプ、瀬戸岩・ゴム沈子を使用の場合はBタイプを選択すると置き換え可能です。
用途巻網・底曳網・トロール・定置網・バッチ網・刺網・吾智網・タコ漁りなど
RoHS指令(10物質対応)
対応
ウエイト固定シャフト(GFW-304)へ挿入し、使用するウエイトです。
材質
鉄
質量(g)
1000
シリーズ
GF
1個
¥1,034
税込¥1,137
当日出荷
インチクの立役者!!。あのタグリ鉛がハンガーパックになって登場!!
入数
1個
新型ムツ針,下工,丸軸,鉄製,化学研磨無し
※「化学研磨無し」ですので、針先はそれなりです。
主に漁師さん向(漁業用)や、昔からの釣法用の釣針です。
用途漁業用
仕様
下工 丸軸
山田実業オリジナルのロックになります。
ナイロンラインやフロロラインをかしめるのに最適な商品です。
用途釣り糸 園芸
長さ(mm)
7
用途吊下げバネはかりの校正に使用する
形状
円筒型
等級
M1級(2級)
仕様
[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF2級に適合
種別
基準分銅型
材質
オーステナイト系非磁性ステンレス鋼
タイプ
フック付分銅
密度
IS B 7609:2008 11項のF1級に適合
表面粗さ
鏡面仕上
壺や花瓶など不安定な形状の作品の底部に入れて作品の倒壊を防止します。
材質
鉛
質量(kg)
10
沈子用鉛入組紐ロープです。芯には小さな鉛が連結して入っているので非常に柔軟性がございます。鉛と鉛の間に隙間があり、仕立後のロープズレを防止します。ロープと鉛を一体にした製品ですので仕立効率が上がります。側材はポリプロピレン・ポリエステルの組紐になっており、撚りが入りにくい構造です。箱にランダムにたらし込むことで仕立がしやすくなっております。間仕切シートやネット下部に取付ければウェイトロープとして使用頂けます。養生シートや養生ネットの一時的な仮押え用ウェイトロープとしても使用頂けます。細かい重量設定がしやすいよう多くの規格を揃えております
用途漁網用沈子ロープ(刺網・底引網・大棒網・大敷網・まき網・養殖網・投網など)、各種押え用のウェイトロープ,ゴミネットの周囲重り