- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防災用品
- ライフジャケット
- 釣りライフジャケットのおすすめ人気ランキング
釣りライフジャケットのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新99件の「釣りライフジャケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「釣り」、「フローティングベスト」、「コンドーム」などの商品も取り扱っております。
国土交通省型式承認を取得のライフジャケット。
小型船舶はもちろん、マリンレジャーや釣り、キャンプにも。
遊漁船使用可能。
浮力(kg)
約8/初期
色
ネイビー×ホワイト
材質
ポリエステル300D
適応体重(kg)
40~85
レバンテはシリーズ10年目となる前作シノビの後継モデルです。
シンプルなフォルムはそのままに、シリーズ初の背面収納を装備。
メインポケット上部には、新たにチェストベルトを追加。
ベルトを調整することにより、快適なキャスティングが可能になります。
リブベルトを25mmから38mmに変更することで、胴衣の強度と着用感が高まりました。
収納力と機動力のバランスが、移動とキャスティングを繰り返すロックショアゲームや藪漕ぎを必要とするリバーゲーム等、困難に挑むアングラーをサポートします。
サイズ
Free
質量(g)
約1200
適合規格
日本小型船舶検査機構性能鑑定適合品L2
浮力(kg)
7.5以上(浮力基準)/24時間
生地
ポリエステル1680D
用途作業性が良く防災・アウトドアにも
仕様
肩部ベルト式、再帰反射材(高輝度マイクロプリズム式)、笛、2点バックル式ベルト(胸部25mm幅・胴部38mm幅/POM素材高強度タイプ)、ファスナー付ポケット&メッシュポケット×2、2点バックル式脱衣防止股ベルト25mm幅(POM素材高強度タイプ)、背開式
胴囲(cm)
130まで
型式承認番号
第4587号
浮力(kg)
8
適応体重(kg)
80まで
各種認証
桜マーク
レールシステムを搭載し、よりコンパクトに、より軽量に。
国土交通省型式承認品(小型船舶用救命胴衣TYPE-A)
収納時は軽量かつコンパクトでありながら、落水の際にはベルトに沿ってしっかりと気室が膨脹する"レールシステム"を搭載。
サイズ
フリー
混率(%)
表地:ナイロン100、気室:ナイロン100
浮力(kg)
膨脹時7.5/24時間以上
有効ウエストサイズ(cm)
70~100
手でひもを引いて膨張させるタイプ。船舶検査対応OK。
用途小型船舶用法定備品護岸工事等水際での安全対策自分でヒモを引く手動膨張式の為、最初から水に濡れる事が想定される場所
胴囲(cm)
75~120
型式承認番号
第4792号
浮力(kg)
10
適応体重(kg)
100まで
装着方式
ウエスト
エレファンタは、Bluestormのゲームベストを代表するアクアバレットの後継モデルです。
他に類を見ないミリタリーベストライクなフォルムは、ヒートストレスを解消し1年を通して快適な釣りを可能にするほか、落水時の浮遊姿勢を安定させる機能を併せ持っています。
軽量シンプルデザインの為、ショアのルアーフィッシングに限らず、カヤックフィッシングやSUP等アクティビティの垣根を越えて活躍します。
浮力(kg)
7.5以上(浮力基準)/24時間
サイズ
Free
適合規格
日本小型船舶検査機構性能鑑定適合品L2
生地
ポリエステル1680D
質量(g)
約800
水を感知し、自動膨張する補助機能付タイプ。船舶検査対応OK。
用途作業用救命胴衣(小型船舶兼用)
各種認証
桜マーク
装着方式
ショルダー
最もベーシックなPFD(ライフジャケット)です。
小型船舶はもちろん、釣り、マリンレジャー、キャンプや遊びなど用途を選ばずご使用いただけます。
様々な体格の方に、また男女を問わずにご使用いただけますので、ファミリーでのご使用にもお勧めです。
浮力(kg)
約8.8(初期浮力)
適合規格
国土交通省型式承認:小型船舶用救命胴衣Type D
生地
ポリエステル300D
人体工学的な立体パターンで軽くて楽な着用感。耐久性に優れ汚染物などが付きにくい。形式承認強度試験を通過した丈夫なウエストベルト。緊急時に口で気室に空気を注入、膨張後に空気を抜くことができるマウスピース。安全のため気室にホイッスル装着。予めボンベが装着されておりますので商品到着後からすぐにご使用頂けます
サイズ
フリーサイズ(ウエストベルト約55~約140cm調節可能)
浮力(kg)
9以上/24時間、18gボンベ使用
各種認証
桜マーク
水を感知し、自動膨張する補助機能付タイプ。船舶検査対応OK。
用途作業用救命胴衣(小型船舶兼用)
胴囲(cm)
75~120
型式承認番号
第4791号
浮力(kg)
19.6
適応体重(kg)
200まで
各種認証
桜マーク
装着方式
ウエスト
定番のオレンジベスト。船舶検査対応OK。
脇部にも浮力材があり安定した浮遊姿勢を保ちます。
前側×2、脇部×2、背中×2の6分割浮力材で作業性が良くコンパクトに収納できます。
仕様
再帰反射材(高輝度マイクロプリズム方式)、笛、胴ヒモ
胴囲(cm)
120まで
型式承認番号
第3670号
適応体重(kg)
90まで
各種認証
桜マーク
BSJ-5920RSⅡはエントリーモデル・ウエストタイプの膨脹式ライフジャケットです。
BLUESTORMウエストシリーズの中でも最も細い形状です。
体に触れる面積を減らした事により、夏は涼しく長時間の着用を容易にします。
また、ロッドワークも快適で長時間のアクションも続けることができます。
国土交通省型式承認品タイプAを取得しています。
浮力(kg)
約9.0(初期浮力)
適合規格
国土交通省型式承認:小型船舶用救命胴衣Type A
仕様
交換用ボンベキット:16HR6F
胴囲(cm)
70~100
生地
ポリエステル420D
ベストと小物入れ、工具差しがセットになっており胴周りがすっきりし作業しやすくなります。小物入れと工具差しはベルクロで付け替え可能です。胴回りは背面のベルクロで調整可能です。
用途内装業などに。
トラスコ品番
161-0255
幅(mm)
52
色
ブラック
サイズ
フリー
高さ(mm)
64
質量(g)
520
1着
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
手でひもを引いて膨張させるタイプ。船舶検査対応OK。
用途小型船舶用法定備品護岸工事等水際での安全対策自分でヒモを引く手動膨張式の為、最初から水に濡れる事が想定される場所
胴囲(cm)
120まで
型式承認番号
第4672号
浮力(kg)
10.6
適応体重(kg)
100まで
装着方式
ショルダー
港湾・海上工事でも使用できます。船舶検査対応OK。
胴囲(cm)
120まで
各種認証
桜マーク
コンパクトに折りたたむことができるライフベスト。反射材付で視認性アップ。内面はメッシュで水抜きしやすい。
材質
表面生地:ポリエステル100%、浮力材:ポリエチレンフォーム、ベルト:ポリエチレンフォーム、ベルト:ポリプロピレン
寸法(mm)
525×450×70
色
ブラックブルー
質量(g)
369
適応身長(cm)
150~180
適応体重(kg)
45~90
適応胸囲(cm)
75~105
折りたたみ寸法(cm)
45×35×15
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
ベーシックタイプの膨脹式ライフジャケット。ライフジャケットの梱包パッケージを見直し、保管や移動時の持ち運びに便利な収納袋として再利用可能なものに変更。小型船舶用救命胴衣TYPE-Aを取得し、腰回りにしっかりフィットするオリジナル立体裁断設計を採用。両サイドにDリングを装備し、多彩なアクセサリーパーツの取り付けが可能。膨張時にはO字型の気室が飛び出し、安定した浮遊姿勢が取れる。装着時の厚みは約5cmで、船縁をスムーズに歩行可能。・ハルキロバート社カット装置搭載。16HR-6F充気装置
質量(kg)
約0.5
サイズ
フリー
混率(%)
表地:ナイロン100、メッシュ部ポリエステル100、気室:ナイロン100
ウエスト(cm)
55~140
浮力(kg)
膨張時7.5(24時間以上)
フラットウォーターレース、SUPヨガ、SUPクルージングなどに最適な手動式ライフジャケット。
ベルトをウエストの回りで固定し使用します。
体にピッタリとフィットし、体の動きを妨げることはありません。
3Dメッシュパッドは、より柔らかく、早く乾燥する素材です。
フロント部のファスナーはキーなど小物入れにも使用できます。
また、ウインドーにより使用可能な状態かどうか知らせてくれます。(緑:使用可、赤:使用不可)
24gの炭酸ガスボンベが装着されてます。
浮力(kg)
11.8以上
レールシステムを採用した小型化モデル。
ご要望の多かった腰ベルトの素材を改良。捻じれにくく、ベルトのずり落ちもしにくく進化。
収納時は軽量かつコンパクトでありながら、落水の際にはベルトに沿ってしっかりと気室が膨脹する"レールシステム"を搭載。
強度と耐久性が求められる国土交通省基準対応モデル。
国土交通省型式承認品(桜マーク)(小型船舶用救命胴衣TYPE-A)
ボンベとカートリッジの装着状態が一目で分かる、ダブルインジケーター搭載。
幅広いウエストラインにもフィットする立体裁断設計。(70~130cm目安)
インジゲーターウィンドウ:ボンベとカートリッジの装着状態が一目で分かる、ダブルインジケーター搭載。
細身の女性~大柄な男性まで:幅広いウエストラインにもフィットする立体裁断設計。(70~130cm目安)
腰ベルトを改善:捻じれにくく、ベルトのずり落ちもしにくく進化。あまったベルト先はクルクルと丸めてまとめることが可能。留め付け方法にボタンを採用し、面ファスナーではシャツの繊維を引っかけてしまっていた点を解消。
サイズ
フリー
混率(%)
表地:ブラック、レッド、グレー:ナイロン100、ブラックカモ、リアルレイク、ボトムオーシャン:ポリエステル100、気室:ナイロン100
浮力(kg)
7.5/24時間以上
有効ウエストサイズ(cm)
70~130
国土交通省型式承認モデル(自動膨張タイプ):ライフベルトミニは、コンパクトで軽量なボディが特徴の腰巻型自動膨張式救命胴衣です。体への接地面積が小さいため小柄な女性から大柄な男性まで様々な体形に無理なくフィット。また、軽いため長時間の着用でも負担が小さく快適です。
さらに、特許技術・レールシステム採用により、従来モデルの約半分のボディサイズでありながら浮力・浮遊性能・落水時の膨張性能において従来モデルに引けを取らない安全性を実現。
国土交通省型式承認 小型船舶用救命胴衣 タイプAを取得していますので、小型船舶のすべての航行区域で着用義務に対応、法定備品として使用できます。(ご使用前に取り扱い説明書を必ずお読みください。)
国土交通省型式承認品【タイプA】:浮力7.5kg/24時間(初期浮力約9.0kg)
充気装置:充気装置ハルキーロバーツ社製HR6Fが水を感知して自動的に気室を膨張させます。(16g炭酸ガスボンベ使用)
レールシステム:コンパクトボディと高い安全性能を両立する特許技術・レールシステム採用。本体ベルトに縫製した少し細いベルトがレールの役割を果たし、気室がレール部に沿って身体に巻き付くように膨張することで、安定した浮遊姿勢を実現。気室を小さく折り畳み収納したコンパクトボディながら、従来モデルに引けを取らない安全性を実現しました。
ベルト巻き取り構造:本体ベルトの余りは、巻き取って面テープで固定できる仕様。余りベルトの遊びやベルトの緩みをなくすことができます。(ベルト巻き取り手順 1.ベルトサイズ調整後、余ったベルトを矢印の方向に巻き取ります。2.巻き取ったベルトを、本体ベルトのバックル付近に固定します。)
YKKバックル:高品質・高耐久で安全性の高いYKKバックルを使用しています。
カバー:耐摩耗性に優れたCORDURA®生地を採用しています。
緊急通報用電話番号:製品右側にある118は、いざという時のために海上保安庁緊急通報用電話番号を表記しています。
適合スペアボンベ:E.G.ライフベルトミニ専用 スペアボンベ