- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 手袋
- 革手袋
- 釣り手袋のおすすめ人気ランキング
釣り手袋のおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新108件の「釣り手袋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「釣り」、「フィッシンググローブ」、「指ぬき手袋」などの商品も取り扱っております。
"掌部はフィット感とスベリ止めの効果のあるシンセティックレザーを使用し、特に摩耗の激しい箇所にはアテ補強を施し耐久性をあげています。
また甲部・指股部には伸縮ストレッチ生地を使用することでフィット感を高めました。
3フィンガーレスは手を保護しつつ細かな作業を可能とします。
カフはショートレングスにすることで手首の動きを妨げず、長時間の作業でも疲れにくい仕様です。"
手の甲までしっかりコート防水防汚。水に濡れても滑りにくい!!
用途農作業・ガーデニング・建設作業・運送・荷役作業・日曜大工
規格
EN388
コーティング
天然ゴム
耐摩耗性
レベル2
耐切創性
レベル1
耐突刺し性
レベル1
防水防寒手袋です。手袋内部に特殊防水フィルムが入っているので、表面は濡れても中までは浸透しません。(突き刺しにはご注意下さい。)内側にはシンサレートを採用。薄くても暖かく、作業性に優れます。
材質
合成皮革、ポリ塩化ビニール、発泡ポリウレタン、アクリルフリース、ネオプレーン、PEフィルム、中綿素材(3Mシンサレート)
入数(双)
1
機能
防水・防寒
全長(cm)
24
"掌部はフィット感とスベリ止めの効果のあるシンセティックレザーを使用し、特に摩耗の激しい箇所にはアテ補強を施し耐久性をあげています。
また甲部・指股部には伸縮ストレッチ生地を使用することでフィット感を高めました。
5フィンガーレスは手を保護しつつ細かな作業を可能とします。
カフはショートレングスにすることで手首の動きを妨げず、長時間の作業でも疲れにくい仕様です。"
両手の指先3本(親指・人差し指・中指)をオープンにしたオリジナルデザイン。精密な作業を求められる電気配線や、小さな部品をつまむ・数える、さらには字を書く作業などに適しています。オープン部分にはツメがついており手袋を外しやすいようにカット(ペンギンエース社特許)されています。また手の甲にフィールドセンサーを採用し快適な作用に貢献します。
タイプ
3本指出し
材質(裏)
牛革
指きりタイプのため、細やかな作業に最適です。
中指と人差し指部に脱着フラップがあり、簡単に手袋を外すことができます。
厚さ(mm)
0.7
タイプ
指なし
材質(甲)
ポリエステル、ポリウレタン
材質(掌側)
人工皮革
RoHS指令(10物質対応)
対応
ゴートスキンのアテツキで強度を確保しながら、手のひらの柔軟性・作業性を優先したオープンフィンガータイプ。また手袋を外しやすいように指先にツメ(ペンギンエース社特許)がついています。手首マジック付なので、手にピッタリとフィットします。
材質
人工皮革、ナイロン、合成ゴム
色
グレー
機能
耐久性・柔軟性
材質(裏)
人工皮革
材質(表)
ナイロン
指タイプ
指なし
アテ有無
アテ付
袖口仕様
マジック式
伸び~るから子供から大人までフィットする手袋!!。のびのび手袋は子供から大人まであらゆるシーンで使用できます。ガーデニングやレジャーのお供に。すべり止め付なので作業性がアップいたします。
機能
伸縮性
素材
アクリル、ポリウレタン
指タイプ
指なし
素手感覚が必要な細かな作業に最適です。
手のひらはすべり止め付でしっかりと物を握れます。
綿100%で吸汗性があり肌にも優しいタイプです。
用途検査、窓口業務、軽作業。
機能
吸汗性
厚さ(mm)
1.5
糸本数(本)
2
材質(すべり止め)
塩化ビニール(PVC)
素材
綿100%
静電気対策されたナイロン手袋です。
ゴム手袋のインナー用、または指サックと併用して使用できます。
手首の裾部はほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
材質
ナイロン100%(導電糸入り)
入数(双)
10
機能
静電防止
表面抵抗値(Ω)
108/□以下(繊維部)
指タイプ
3本指出し
薄くても保温性が良い。抗菌、防臭、吸湿放出。
サイズ
フリー
全長(cm)
約13
エスコ品番
EA354CA-13
材質
ナイロンレオナ66
色(手首部)
ネイビー
ゲージ
13
1個
¥720
税込¥792
当日出荷
手のひらに新開発Pパターンを採用しタイヤのような強力なグリップ力と耐久性、しなやかさを高次元で調和させました。
また手の甲には吸湿速乾素材、東レのフィールドセンサーを採用。手の汗のムレを防ぎ、いつまでも快適にお使いいただけます。
作業性を優先したオープンフィンガータイプ。また手袋を外しやすいように指先にツメ(メーカー特許)がついています。手首マジック付なので、手にピッタリとフィットします。
用途電気、設備工事、日曜大工、精密作業等幅広くお使いいただけます。
色
ブラック
材質
ポリウレタン、ナイロン、ポリエステル
入数(双)
1
機能
伸縮性
袖口仕様
マジック式
15Gの吸ちゃんタイプの5本指切り。
厚さ(mm)
1
材質(すべり止め)
塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
厳選された柔らかく、しなやかな良質革を優れた縫製技術で入念に仕上げました。
抜群のフィット感と高い機能性によりスムーズなハンドリングが出来るドライビンググローブです。
色
黒
サイズ
メンズフリー
材質
羊革
仕様
半指・半革
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
指出しタイプなので指先が自由に動かせる。すべり止め付きなのでグリップ力アップ。綿100%なので手に優しい。
糸本数(本)
2
材質(すべり止め)
塩化ビニール(PVC)
指タイプ
指なし
油に強い!摩耗に強い!耐久性は天然ゴムの3倍!水にもオイルにも優れたグリップ力!
用途機械部品の組立作業・運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業
耐摩耗性
レベル4
耐切創性
レベル1
耐突刺し性
レベル1
EN388規格
EN388
スポーツで使用されている最新の生地を使用しています。抜群のフィット感に加えグリップ力があるので着脱せずにサイン、工具の使用が可能です。
又、洗って繰り返し使用できます。
材質
綿 ポリウレタン
色
ブラック
入数(双)
1
機能
通気性・グリップ力
指切りタイプで細かな作業に最適
しっかりとしたクッション性が振動・衝撃を軽減
指切り・衝撃吸収パッド付
用途荷役作業・ピッキング・組立て作業・日曜大工・自転車・スクーター・フィッシング
入数(双)
1
材質
【手の平】合成皮革、【手の甲】ポリエステル、【手首】クロロプレン、【パイピング】合成皮革
甲部に特殊ナイロン生地を使用しており、高い伸縮性があります。甲部に使用されているシリコンのデザインは、伸びすぎによる作業性低下の防止効果があります。ピッタリした装着感と強さと柔らかさを併せ持つマイクロファイバー合皮を手のひら側に使用しています。手のひら側の流線型のシリコンゴム製スベリ止めは、的確にモノが掴める設計となっています。作業性に優れた指切りタイプです。
用途スポーツ、アウトドア。運送、物流。組立、軽作業
材質
【手のひら部】ナイロン、ポリウレタン、シリコン【甲部】ナイロン、スパンデックス、シリコン【ベルクロ部】ナイロン、ポリウレタン
色
ブラック
入数(双)
1
機能
伸縮性
RoHS指令(10物質対応)
対応
人気商品「竹糸くんシリーズ」のインナー手袋です。指切り手袋、インナー手袋とその他様々な用途で使って頂けます。熱伝導率が高く吸水性、放湿性にも優れ、汗の拡散、蒸発を促し、気化熱によるひんやり感が気持ちいい。竹特有の肌触りの良さと、消臭、静電気防止効果。
機能
静電気防止・放湿性・消臭
色
黒
全長(cm)
14
材質
レーヨン、ゴム、スパン糸
幅(mm)
110
厚さ(mm)
1
質量(g)
約90
入数(双)
3
手のひらまわり(cm)
22
手の平幅(cm)
11
アズワン品番
64-8724-66
RoHS指令(10物質対応)
対応
指タイプ
指なし
1組(3双)
¥879
税込¥967
当日出荷