- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 製図用品
- 釣り竿用 段ボールのおすすめ人気ランキング
釣り竿用 段ボールのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新112件の「釣り竿用 段ボール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「段ボール 細長い」、「ポスターケースB0」、「箱 細長い」などの商品も取り扱っております。
釣竿発送時の梱包などに便利
厚さ(mm)
5
寸法(幅W×高さH)(mm)
2200×527(厚み5)
1セット(20枚)
¥5,998
税込¥6,598
9日以内出荷
ノックダウン式で簡単に組み立てられます。
図面保管に最適な、経済的なクラフト仕様の角筒です。
仕様
インデックスラベル付き
材質
クラフトボール
古紙配合率(%)
筒・外箱80%
エコマーク認定
認定
山高さ(mm)
20
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
17 112 155
再生紙を利用した紙管です。
口折り部分にミシン目が入っているので、簡単に口を閉じることができます。
丈夫で安全、梱包物の発送に最適です。
用途カレンダー、ポスター、重要書類の発送、保管に。
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
18 112 259
収納物のサイズに合わせたダンボールボックスの5枚セットです。ダンボールに直接収納の目安を印刷してあるので、収納物に合った的確な商品選択ができます。
ポスター・カレンダー・図面・画用紙などの梱包・宅配・保管に便利なポスターケース。組み立て簡単。軽くて丈夫なダンボール製です。
材質
古紙80%以上再生紙使用
入数(枚)
5
フタと本体が一体となっているタイプです。
タイプ
特殊Eフルート段ボール
コートボール素材、サッと広げるだけのワンタッチ底組みです
用途ポスター・カレンダー発送の際に
厚さ(mm)
0.7
色
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
色
ブラウン
内径(Φmm)
30
外径(Φmm)
32×300
1個
¥73
税込¥80
当日出荷
ポスター・カレンダーなどの保管や持ち歩きに。
繰り返し使える丈夫な作り。
両サイドにフタがついたクラフトパックです。
用途ポスター、図面やカレンダーなどを入れるのに最適です。
プラモール等の持ち運びに便利です。(※モール本体と付属品が分けて入れられて便利です。)
軽くて丈夫なプラ段(プラスチック段ボール)製です。
仕切板付きです。
大はケースの中身が確認できる、透明小窓と中仕切り付きです。
材質
プラスチック段ボール
軽くて手軽に取り扱えるうえ、切断などの加工が簡単にできるため、現場作業の省力化に役立ちます。
コンクリートへの紙の付着や文字写りなどが少なく、耐水性にも優れています。
用途各種配管、配線スリーブをはじめ、ダストシュート、配管渠、アンカーボックス、インテリア用など広い用途に。
長さ(m)
2
ダンボール箱に入らない商品の梱包に便利です。
用途軽梱包での被梱包物のサイズに合わせて、容易に折り曲げ・カットが可能です。
巻きダンボールの特性を活かす事で巻きづらい細かな所への巻き付け梱包に。
質量(kg)
約6~7
色
段ボール色
直径(Φmm)
約400
材質(裏)
クラフト50g/m2
1巻
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
形状
A(みかん箱)
色
クラフト
フルート
A
ライナー
K5
丈夫な素材を使用した素朴な風合いの箱です。
タイプ
Eフルート段ボール
形式
組立式(フタ・身一体式)
入数
10枚入り
蛍光灯回収ボックスです。
電気工事現場から回収処理場まで楽々持ち運び出来ます。
折りたたみ式で、コンパクトに収納することが出来ます。
用途蛍光灯回収ボックスとして
質量(kg)
約2.8
粘着剤
スチレン系粘着剤
外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
1270×295×265
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
用途製品、書類の整理・整頓、宅配用等にご利用ください。
色
クラフト
RoHS指令(10物質対応)
対応
ライナー
K5
7段式の伸縮機能付で、用紙サイズに合わせて使用できます。本体とキャップにロック機能付が付いています。
用途図面、ポスターなどの持ち運びや保管に便利な図面ケース
トラスコ品番
816-4382
材質
本体:ポリプロピレン
質量(g)
290
最小全長(mm)
600(1段外側長さ)
筒径(Φmm)
外径86、内径71
内側長(mm)
1段:580mm、2段:615mm、3段:655mm、4段:695mm、5段:735mm、6段:775mm、7段:845mm
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷