鉄 L字のおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
514件の「鉄 L字」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉄材 アングル」、「先端ゴム ボルト」、「L型レンチ」などの商品も取り扱っております。
バンパープロ コーナータイプ63 金具付 岩田製作所ランキング1位
耐久性、耐衝撃に優れた発泡ポリウレタン 耐油性、耐水性に優れたPVCフィルムコーティング 視認性に優れたトラ模様
付属品コーチスクリュー(鉄/亜鉛メッキ)6×40 6本、アンカープラグ(ナイロン) 6本長さ(m)1
1本
14,980税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

L型レール 日東工業ランキング2位
日東工業L型レール
塗装色ペールホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
1,998税込2,198
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

バンパープロ コーナータイプΦ62 金具付 岩田製作所ランキング3位
耐久性、耐衝撃に優れた発泡ポリウレタン 耐油性、耐水性に優れたPVCフィルムコーティング 視認性に優れたトラ模様
付属品コーチスクリュー(鉄/亜鉛メッキ)6×40 6本、アンカープラグ(ナイロン) 6本長さ(m)1
1本
14,980税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

JIS-304 HOTアングル NOMIZUランキング4位
熱間圧延材による山形鋼の切断品です。熱間圧延後に表面を酸洗い仕上げしています。
用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ2 0235
1本
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

0-300mm / 80mm クイッククランプ エスコランキング5位
1個
4,490税込4,939
翌日出荷

ガレージ・駐車場、建物の柱角などに取付け、接触による傷を防止する衝撃保護材です。当て板が鉄製ですので溶接の取り付けも可能です。
用途駐車場・工場・倉庫の柱・壁コーナーの保護に最適です。材質当て板(裏板ベースアングル):ボンデ鋼板(鉄)材質(本体)軟質塩ビ寸法(mm)65×65×13
1本ほか
7,898税込8,688
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

1個
289税込318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。
用途2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン長さ(mm)2000板厚(mm)1.5穴ピッチ(mm)380mm(両端から50mm)
1個
4,298税込4,728
当日出荷

ガレージ・駐車場、建物の柱角などに取付け、接触による傷を防止する衝撃保護材です。当て板が鉄製ですので溶接の取り付けも可能です。
用途駐車場・工場・倉庫の柱・壁コーナーの保護に最適です。材質当て板(裏板ベースアングル):ボンデ鋼板(鉄)材質(本体)軟質塩ビ寸法(mm)90×90×17
1本ほか
16,980税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

1パック(6個)ほか
529税込582
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
9,898税込10,888
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミアングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
1本
209税込230
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(39種類の商品があります)

表面処理3価ホワイト材質先端形状六角サイズ規格ミリ
1個ほか
479税込527
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1本
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
幅(mm)9.5厚さ(mm)1.6穴径(Φmm)3.2材質鉄/ニッケルメッキ
1袋(2個)
459税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

L型の丈夫な穴あきアングルです。50ミリピッチですので使い易いです。
用途電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台形状L型
1セット(2本)ほか
3,500税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(50種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
6,498税込7,148
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。材質アルミ A6063S T5表面処理B1アルマイト
1本
329税込362
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(198種類の商品があります)

1本
769税込846
翌々日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状アングルタイプアングル切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mm製造方法熱間圧延、酸洗参考準拠JIS規格JISG4317サービス分類オーダー・加工
1本
2,998税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)