鉄に書けるペンのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
109件の「鉄に書けるペン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉄 ペン」、「金属に書けるペン」、「耐水 金属用 マジック」などの商品も取り扱っております。
-46℃~66℃で使用できます。
用途様々な建材のマーキングに、金属、アルミ、パイプ、配管、樹脂、ガラス、ゴム、セラミックスへの素材のマーキングにご利用頂けます 寸法(mm) 3×146 質量(g) 20 仕様(適合温度範囲℃) -46~66 インク 顔料 商品タイプ 使い切り本体
1本
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

インキの付着力が強いため、塗料を上から塗っても剥がれにくい。マーキング跡を磨いて落とす必要がなく、安心して塗料の上塗りが可能です。 ペン先の耐久性が高い。ペン先が摩耗しにくく、交換の手間が省けます。ペン先がつぶれにくいため、目詰まりも防止できます。 ブリードしにくい。塗料を上塗りした際のインキの浮き出し(ブリード)が起こらず、塗り直しや再度の上塗りが不要です。 パイプ等への細かい文字書きに使える。油性顔料・不透明調。
用途鉄・鋼材・木材・合成樹脂・ガラス・ゴムへのマークチェック。建築資材・工業資材へのマーク。造船、橋梁、鉄骨、建設、孤児現場などに。 幅(mm) 142 高さ(mm) 15 奥行(mm) 15 インク 油性アルコール系顔料 線の太さ 細字
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

下地の色が見えにくい高隠ぺい性
用途鉄鋼材・プラスチック・ガラス・コンクリートなどに 線幅(mm) 2 質量(g) 20 先芯 丸芯 インク 不透明油性 商品タイプ 使い切り本体 線の太さ 中字
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

造船の新塗装基準(PSPC)に対応したマーカーです。
用途木材、石、ガラス、金属、フィルム、プラスチックなどの記入に。鉄骨・鋼板のチェック用。 質量(g) 63 タイプ シングル 線幅(mm) 10 インク 油性アルコール系顔料 入数 1本 商品タイプ 使い切り本体
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

木材・化粧合板・塩ビ管・鉄鋼材・ガラス・プラスチックなどのマーキングに。 顔料系なので、耐光性・耐水性に優れています。 不透明油性。
線幅(mm) 1 インク 不透明油性 RoHS指令(10物質対応) 対応 商品タイプ 使い切り本体 線の太さ
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サクラクレパス鉄鋼用マーカー中字
インキの付着力が強いため、塗料を上から塗っても剥がれにくい。マーキング跡を磨いて落とす必要がなく、安心して塗料の上塗りが可能です。 ペン先の耐久性が高い。ペン先が摩耗しにくく、交換の手間が省けます。ペン先がつぶれにくいため、目詰まりも防止できます。 ブリードしにくい。塗料を上塗りした際のインキの浮き出し(ブリード)が起こらず、塗り直しや再度の上塗りが不要です。 インキ補充・ペン先交換できて経済的。油性顔料・不透明調。
用途鉄・鋼材・木材・合成樹脂・ガラス・ゴムへのマークチェック。建築資材・工業資材へのマーク。造船、橋梁、鉄骨、建設、孤児現場などに。 幅(mm) 151 高さ(mm) 27 奥行(mm) 27 インク 油性アルコール系顔料 線の太さ 中字
1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

色目は鮮明な発色でアイマーク作業等、認識しやすく調合にしています。下地が見えない隠蔽性をもち、黒い物にもくっきり色が定着します。ペン芯も硬さを保ちながら滑らかな書き味を実現しました。臭いが少なく、安全性の高いアルコール系インキを使用しています。製造産業用、プラント工事、建築現場、多方面使用用途にハードに使えるペイントマーカーです。金属、ガラス、プラスチック等材質を選ばず綺麗にマーキングできます。
用途工業用素材・部品へのマーキング用。 商品タイプ 使い切り本体 インク 不透明油性アルコール系インキ 線の太さ 中字 使用温度範囲(℃) -20~100 2018年トラスコ掲載ページ 7 0406
1セット(3本)ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水の中でも書ける、特殊撥水性インクを使用しています。鉄・鋼材・木材・合成樹脂・ガラス・ゴムなどのマーキングに最適です。摩耗しにくく、強い耐芯ペン先を使用しています。
用途工業用素材・部品へのマーキング用に。 材質/仕上 インク:特殊撥水性インク 質量(g) 22 文字サイズ 丸芯 2mm 適合温度(℃) -20~200
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

キャップを取ればすぐに書け、ペンキのようなボタ落ちや、後始末の面倒がなくなりました。 スティックタイプですから一定の書き味で最後まで使え経済的です。 油性ペンキと同様の性質ですから、不透明でくっきりと鮮やかに書け、日光・雨による変退色が少なく長期間消えません。
用途鉄、鋼材、木材、プラスチック、石材等の建築材料のマーキング。 自動車、家具、建材の塗料、補修用。 宣伝、広告、ビラ書き、小包の宛名書き、屋外の掲示。 商品タイプ 使い切り本体
1本ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

黒の上でも鮮やか発色。 金属・ガラスの上でも鮮やかに書ける。
質量(g) 21.8 タイプ シングル 材質(軸) アルミ 線幅(mm) 2.2~2.8 インク 不透明油性 材質(ペン芯) スライパー(アクリル) 寸法(軸径Φ×全長)(mm) 15.1×141.8 商品タイプ 使い切り本体
1本ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ホーセイテイント
用途ステンレス、鉄、銅、砲金、合金等あらゆる金属面にマーキングが出来、消えません。 材質 (使用)鉄、銅、ステンレス 全長(mm) 140 先端径(mm) 2 線幅(mm) 約2 インク色 商品タイプ 使い切り
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

すぐ書けます。 ボタ落ちがありません。 ペンキのようにカクハンしなくてもよく、ハケや筆がいりません。 筆やとき皿の後始末の必要がありません。 上向きでも書けます。 ペンキのように飛沫で服や手を汚すことがありません。 作業性が良好です。 ケント紙、色画用紙にも書けます。 後部のネジを回転(送り出し)させ、最後まで使えます。
用途鉄、鋼材、木材、合成樹脂、ガラス、ゴム、皮革、紙へのマークチェック用 建築資材、工業資材へのマークチェック用 屋外用備品へのマーク、名前書き 塗装の剥離、キズの補修(自動車、トタン、建材、サッシ、門扉、フェンス) ボルト、タッピングマーク タイヤ、ホイールへのマーク記入 線の太さ 中字 インク 油性アルコール系顔料 商品タイプ 使い切り本体
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ペンのような感覚で使用できる固形ペンキです。 色褪せなく、定着性が優れています。 耐水性抜群! -10℃から200℃の表面にまで筆記可能です。
用途鉄、鋼材、溶接部分、樹脂、ゴム、木材、革、コンクリート 商品タイプ 使い切り本体 全長(mm) 148 質量(g) 21 インク 油性 線の太さ 中太
1本
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラスチック・金属・ガラス・陶器・木・紙・革に書くことができます。耐光製・耐水性・速乾性に優れた不透明ペイントマーカー・白です。 臭いを抑えた新油性顔料インキを使用しており、黒い面や、透明のものにもクッキリ鮮明に書くことができます。 直射日光にさらされても退色しにくく、雨や水にむれても流れたり消えたりしにくい油性顔料インキですから、屋外表示用に適します。
タイプ シングル インク 油性顔料インキ 入数 1本 商品タイプ 使い切り本体
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

建築用すみつけクレヨン。濡れた面にも筆記できる、油性クレヨンタイプで削り不要の4mm芯。コンクリート、木、金属、ガラス、タイル、樹脂・・・どこまでもマークできる。ノック型ホルダーで使いやすく、汚れず最後まで使えて経済的
質量(g) 11 芯径(mm) 4.0 インク 油性 商品タイプ 使い切り本体
1本
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

需要家の要求に応え明確に刻字します。 普通の事務用ペンで紙に書くのと同じように金属、石材、合成樹脂などにはっきりと簡単に、刻字することができます。 世界13ヶ国で特許取得の画期的なハンマー方式を採用しています。 従来の空圧駆動ペンよりも3倍の振動数で作業します。 可動部品が少なく簡潔でこわれにくい構造になっています。 潤滑は1日1滴のオイルで充分です。 焼き入れされた高速度工具鋼にもはっきりと刻字できます。 手元への振動は殆どありません。 スウェーデン製。 【可動部品は3つだけ】 このペンの運動をする部品はペン先と直結している受け皿、その中に入るOリングとスプリングだけです。 Oリングはバルブの役割をしており極めて短時間のうちに開閉します。 【簡単でこわれにくい】 唯一の摺動部はペン先のブッシュであり、潤滑は1日1滴のオイルで充分です。 非常に簡単な構造であるため、エアー中の水分や汚れによって機能を損なうことはありません。 【ペン先】 耐久性に優れた特殊超硬材を使っており、鋼板で行ったテストで150時間後にも肉眼で見られるような摩耗は全く認められませんでした。 ペン先は胴体の中央部分を軽く固定し、先端のローレット部を反時計方向にまわして、ネジ部をはずさせば簡単に交換することができます。 【高い振動数】 振動数は毎分500~600ストロークです。 これは従来のエアー式ペンにくらべますと、3倍の振動数になります。 ペン先の高速運動により、より深く、より鮮明な刻字ができます。 【振動が少ない】 振動そのものが軽く、また重量バランスをよくとってあるため運動をしない部分(外枠)への影響はほんのわずかしかありません。
用途各種金属、ガラスなどへの刻字の他、折れこんだタップの除去のためにドライバー用の溝をつくるといった修理作業。 小さい鋳物の穴や複雑な箇所に付着した砂の除去など幅広い用途があります。 空気消費量(m3/min) 0.025 種別 エアー式 質量(g) 170 胴径(Φmm) 17.3 振動数 毎分500~600ストローク 本体長さ(mm) 160 使用空気圧(kg/cm2) 4~7 線の太さ 中字
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

超硬合金付で、硬い物の罫書線・文字が書けます。
全長(mm) 155
1本
799 税込879
当日出荷

金属面や透明なガラス面、黒や白の色の付いた面でも鮮やかに書けます。 速乾性のある油性インクを使用しています。 一般的な先端を押し込んでインクを滲まして使うペイントマーカーです。
軸径(Φmm) 15 全長(mm) 140 質量(g) 約17.6 タイプ シングル 材質(軸) アルミ 線幅(mm) 約2 インク 油性 材質(ペン芯) アクリル 入数 1本 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (0.4MB) 商品タイプ 使い切り本体
1本
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

握りやすく書きやすいスティックペンタイプの 固形ペンキマーカー。 乾燥後の塗膜は、耐光性・耐水性・固着性に優れます。 キャップを取れば直ぐに使えて、ペンキのように液ダレせず、ピンポイントな部分に使用可能。 繰り出し式のスティックタイプですので、一定の書き味で最後まで使用できます。
用途金属、ガラス、セラミック、発泡スチロール、プラスチック、 石、コンクリート、軟質塩ビ、ゴム、クラフトテープ、布、革、 紙、木などのマーキングに 商品タイプ 使い切り本体
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボタ落ちせず、ハケや筆が不要で上向きにでも書け、とっても便利です。 キャップ不要のクレヨンタイプです。
用途鉄鋼材・ガラス・プラスチック・硬い平滑面へのマークに。 長さ(mm) 125 質量(g) 26 商品タイプ 使い切り本体
1箱(10本)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)