- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- のこぎり
- 鉄のこのおすすめ人気ランキング
鉄のこのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新160件の「鉄のこ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「金物のこぎり」、「金属が切れるのこぎり」、「鉄ノコ刃」などの商品も取り扱っております。
替刃式なので、経済的です。フレームが無いため狭い場所での切断が可能です。刃先がハイス鋼のため耐久性に優れています。のこ刃と柄の双方に互換性があります。鉛、真鍮、鉄管(樹脂被覆)、アルミフレーム、銅管(被覆銅管)、雨樋(スチール芯入り)が切断可能。
用途狭い場所。騒音を出してはいけない場所。電動工具が使えない場所。
刃長(mm)
225
刃渡り(mm)
225
全長(mm)
380
ピッチ(mm)
1.41
トラスコ品番
818-5849
種別
本体
材質
ハイス鋼(刃先)
質量(g)
120
板厚(mm)
0.7
切り幅(mm)
1.15
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
鋸製ハンドル、柄はすべりにくく使いやすい。
鋸刃はサンドフレックス 250mm×24山使用。
用途鉄工用、ステンレスパイプ、塩ビパイプなど配管パイプの切断に最適です。
刃長(mm)
250
トラスコ品番
353-1970
質量(g)
約260
山数
24
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
高合金高速度鋼で作られた硬い歯先と、バネ鋼の粘りのある鋸身とを高真空電子ビーム溶接により完全接合しています。
ステンレス鋼、合金鋼はじめ、すべての材料を早いスピードで切ることができます。
配管工事、電気工事、修理作業、組立工事、仕事台での工作用に理想的です。
全長(mm)
250
材質
ハイスバイメタル
刃長(mm)
250
鋸刃(mm)
250×24山
全長(mm)
350
ピッチ(mm)
1
トラスコ品番
353-1988
質量(g)
505
板厚(mm)
0.65
切込深さ(mm)
110
切り幅(mm)
0.7
1本
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
鋸刃の取替、長さ調節が簡単に出来、先端のキリで切り込み穴があけられます。刃は作業に応じて120~220mmまでスライド調節可能。'93年 日本DIY協会会長賞 受賞
用途細目:金属(鉄・アルミ・銅など)・プラスチックなどに
刃渡り(mm)
200
刃厚(mm)
0.9
材質(刃)
SK-5/ハードクロームメッキ
鋸目(山/寸目)
(細目)22
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
低価格のバイメタルハイスハンドソーです。
用途鉄工用、ステンパイプなど配管・電気工事のパイプ切断に。
全長(mm)
263
適合機種
250mm幅金工のこ
厚さ(mm)
0.65
材質/仕上
(刃先)バイメタル (鋸身)バネ鋼
質量(g)
80
呼称(mm)
250
一般鋼材・非鉄金属・アルミ材等の切断に
材質
鋸刃:炭素工具鋼、フレーム:スチールパイプ、ハンドル:アルミダイキャスト
幅(mm)
120
厚さ(mm)
20
全長(mm)
390
ピッチ(mm)
1
刃長(mm)
260
山数
24山
板厚(mm)
0.4
刃のサイズ(mm)
250
材質(刃)
炭素工具鋼
切り幅(mm)
1.3
1本
¥859
税込¥945
当日出荷
プロ用エルゴハンドルに新3906バイメタルハンドソー(研磨歯)付です。300mmのため、大型材の切断ができます。
ノコ刃は垂直0°および55°の両方に固定できます。
付属品
バイメタル鋸刃1枚付
適合
(使用鋸刃サイズ)300mm
トラスコ品番
353-2003
材質
(ハンドル部)サーモプラスチック・エラストマーラバー(ブラック部)、(フレーム部)テンション・メカニズムの軸となる強力な鋼にシルバーペイントコート
質量(g)
720
山数
24
1丁
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
DIY用のお買い得な鋸刃です。材質はSK-7を採用しており、加工性に優れます(その分、耐摩耗性は低くなっております)。
用途DIY向けの簡単な切断作業に
材質
炭素工具鋼SK-7(黒色メッキ処理)
全長(mm)
265
板厚(mm)
0.6
刃厚(mm)
0.6
1インチ当たり山数
24山
1セット(6枚)
¥399
税込¥439
当日出荷
しなやかで折れにくいバイメタル仕様
用途鉄・非鉄金属(銅・アルミ・鉛・真鍮)・新建材・プラスチック・塩ビ・スレート・石膏ボードなどに
刃渡り(mm)
250
刃厚(mm)
0.6
材質(刃)
バイメタル
鋸目(山/インチ目)
24
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
作業に応じて刃の長さ調節ができます。両面使える兼用鋸刃
用途金属・プラスチック・石膏ボードなどに
刃渡り(mm)
250
刃厚(mm)
0.8
材質(刃)
SK-3
鋸目(山/インチ目)
(荒目)14、(細目)24
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
刃先がハイス鋼のため耐久性に優れています。のこ刃と柄の双方に互換性があります。鉛、真鍮、鉄管(樹脂被覆)、アルミフレーム、銅管(被覆銅管)、雨樋(スチール芯入り)が切断可能。
刃渡り(mm)
225
ピッチ(mm)
1.41
トラスコ品番
818-5850
種別
替刃
材質
ハイス鋼(刃先)
質量(g)
46
刃長(mm)
225
板厚(mm)
0.7
切り幅(mm)
1.15
1枚
¥759
税込¥835
当日出荷
フレームが邪魔にならずに切りやすい。
刃を固定する位置を変えることにより、刃の長さを調節することができます。
用途一般金属・鋼管・鋳鉄・非鉄金属用
質量(g)
102
山数
24
刃厚(mm)
0.62
ハンドル長さ(mm)
130
材質(刃)
炭素工具鋼(SK5)
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
金切鋸シリーズに竹木工プラスチック用(無電解ニッケルメッキ表面処理)を追加。(無電解ニッケルメッキ表面処理でキリコのハケが良く、スムーズな切れ味を実現。)
メーカーバイメタルは刃先のハイス部分を最高級のコバルトハイスを採用し、さらに耐久性に優れています。
バイメタルは左図のように刃先のみがハイスなので、切削時曲げてもねじっても折れにくく、切削性能に優れています。
金切鋸シリーズを充実させ、様々な用途に対応
丈夫で軽いアルミダイカスト製ハンドルの金切鋸です。平行に締付けるので、しっかり固定できます。一体成型で刃がねじれず切りやすいです。
スライド式で、刃の固定位置を簡単に調整できます。市販の金切鋸用替刃250mmが使用できるので、用途に応じてステンレス・エンビ・プラスチックなどの切断作業もできます。
この商品は、刃の背の部分をネジと本体ではさみこんで固定するので、刃の固定する位置を変えることにより、刃の使用する位置も変えられ、刃全体を有効に使用できます。
用途一般金属の切断作業。
仕様
力の入れやすいワイドグリップ
材質
アルミダイカスト
6°のすくい角をつけることにより、食い付きが鋭く、スムーズに切断出来ます。
新開発精密研磨刃で世界一速いスピード切断が出来ます。
耐久性抜群のコバルト入り高級ハイス使用で長寿命。
折れにくく飛散しない安全ハンドソー。
全長(mm)
263
材質/仕上
バイメタル品。(刃先)コバルト入りハイス(マトリックス2)。(鋸身)バネ鋼
鋸刃呼称寸法(mm)
250
木工・金工兼用の糸のこです。木工・金工用刃5枚付。
用途荒目:一般木材用/中目:堅い木材用/細目:薄い木材用/金切鋸刃:軽金属用
刃長(mm)
170
全長(mm)
約305
材質
(本体フレーム/本体ハンドル/刃部)スチール/木柄/炭素鋼
山数
(荒目/中目/細目/金切鋸刃)16/20/28/24
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
低価格のハイス・ハンドソー、従来の高速度鋼製鋸刃より弾力性に富み、折れ難くなっています。
全長(mm)
250
1インチ当たり山数
24山
材質
高速度鋼HSS
1本
¥269
税込¥296
当日出荷
本体をアルミ製、グリップ部に樹脂を採用した作業性の良い金属用ノコギリ。
フォークコラム、ハンドル、シートポストのカットからフレームの加工に至るまでショップでの必須アイテムです。
刃長(mm)
300
寸法(mm)
約420×150×28mm
質量(g)
約530
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷