鉄工用ジグソーブレードのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
100件の「鉄工用ジグソーブレード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マキタ ジグソー替刃」、「ジグソー替刃 鉄工用」、「ジグソーブレード 鉄」などの商品も取り扱っております。
ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。 金工用の豊富なラインナップは、軟鋼板、ステンレス、アルミ、サイディングボードなどの様々な材料、切断作業に最適なブレードを選択できます。 本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。 バイメタルブレード(品番に”F”の付いた商品が該当)・・・折れにくく、焼き付かない長寿命ブレードになります。 パウダーメタルハイス(T-118GFS,T-118EFS)・・・ブレードの刃先部にパウダーメタルを採用。耐摩耗性、ステンレスの切削性能が向上します。
1セット(3本)ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

鉄板厚板を切断、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ
用途鉄工用 仕様 75mm×14山 材質 SKH(ハイス鋼) 厚さ(mm) (取付部)1 タイプ ボッシュ 切断能力(mm)アルミ板 1~10 切断能力(mm)鉄板 0.3~5
1パック(2本)
339 税込373
当日出荷

折れにくく欠けにくいので経済的です。
用途金属用 適合 マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のジグソーに使用できます。 刃厚(mm) 1.0
1パック(5本)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鉄板を切断(標準推奨品)、マキタ・日立・B&D・リョービ
用途鉄工用 仕様 75mm×24山 材質 SKH(ハイス鋼) 厚さ(mm) (取付部)1 タイプ 兼用 切断能力(mm) (金属系サンディング材)20以下 切断能力(mm)鉄板 0.3~3
1パック(2本)
299 税込329
当日出荷

刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。折れにくく欠けにくいので、取替えの手間が省けます。多種多様の被削材に適合します。
全長(mm) 82 有効長(mm) 65 仕様 マキタ・日立・リョービ・B&D兼用型 質量(g) 33 使用電動機 ジグソー シャンク形状 U型
1パック(5本)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


鉄板を切断(標準推奨品)、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ
用途鉄工用 仕様 75mm×24山 材質 SKH(ハイス鋼) 厚さ(mm) (取付部)1 タイプ ボッシュ 切断能力(mm) (金属系サンディング材)20以下 切断能力(mm)鉄板 0.3~3
1パック(2本)
319 税込351
当日出荷

全長(mm) 85 有効長(mm) 60 仕様 マキタ・日立・リョービ・B&D兼用型 使用電動機 ジグソー シャンク形状 U型
1袋(10本)
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鉄工用のジグソーブレードです。 電気ジグソーのスタンダードタイプ適合機種に取り付け可能。
用途各種金属の切削に。
1パック(2枚)ほか
379 税込417
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)



低振動+ソフトグリップ・アルミベース仕様! 作業性を追及した、スタンダード”パワフル”タイプ! 4329の商品にはオービタル機構つき!
切断能力(mm)軟鋼板 6 切断能力(mm)木材 65 ストローク数(min-1[回/分]) 500~3100 ストローク(mm) 18 対応材質 鉄工用/木工用 傾斜切断(°) 左右45 電源(V) 単相100 電流(A) 4.7 消費電力(W) 450 コード長さ(m) 2 刃の種別 ジグソー刃Bタイプ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 223×77×197 付属品 ブレードB-10(木工用)。六角棒レンチ。定規セット品(円切可能) 質量(kg) 1.9
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材料切断に。
用途金属用 適合 マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のジグソーに使用できます。 幅(mm) 8 刃厚(mm) 1 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1パック(5本)
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジグソー用交換ブレードです。鉄工用で、鉄工・非鉄金属の切断に適しています。
用途鉄工用(軟鋼材・非鉄金属)切断。 全長(mm) 80 仕様 No.1 材質 SKH(ハイス鋼) 切断能力(mm) 鉄工:0.5~3.0・非鉄:0.5~5.0 1インチ当たり山数 24
1パック(2枚)
439 税込483
当日出荷

1組(5枚)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

鉄製大形材を切断、マキタ・日立・B&D・リョービ
用途鉄工用 仕様 90mm×24山 材質 SKH(ハイス鋼) 厚さ(mm) (取付部)1 タイプ 兼用 切断能力(mm) (金属系サンディング材)30以下 切断能力(mm)鉄板 0.3~6
1パック(2本)
379 税込417
翌々日出荷

ジグソー用交換ブレードです。No.1鉄工用ジグソーブレードの切断材料は、鉄・非鉄・ステンレス0.5~3.0mmです。No.2鉄工用ジグソーブレードの切断材料は、鉄・非鉄・新建材・サイディングボード1.0~4.0mmです。 No.3木工用ジグソーブレードの切断材料は、木材・合板の切断5.0~50mmです。No.4木工仕上用ジグソーブレードの切断材料は、木材仕上・プラスチック3.0~40mmです。 No.5木工円切ジグソーブレードの切断材料は、木材・プラスチックの円切り用3.0~30mmです。
用途木材・新建材・樹脂・軟鋼板の切断に兼用ジグソーブレード。 仕様 No.1鉄工用ジグソーブレード:山数24、No.2鉄工用ジグソーブレード:山数14、No.3木工用ジグソーブレード:山数6、No.4木工仕上用ジグソーブレード:山数12、No.5木工円切ジグソーブレード:山数12 適合機種 日立・リョービ・B&D兼用 材質 No.1・No.2:ハイス鋼・No.3・No.4・No.5:特殊刃物鋼
1セット(5本)
959 税込1,055
当日出荷

ジグソー用交換ブレードです。鉄工用のブレード5本組です。軟鋼材・ステンレス・非鉄金属の切断に適しています。
用途鉄工用(軟鋼材・ステンレス・非鉄金属)の切断。 全長(mm) 76.5 仕様 B 鉄工用 材質 SKH(ハイス鋼) 切断能力(mm) 鉄工:1.0~3.0・ステンレス:0.5~2.0 1インチ当たり山数 24
1パック(5枚)
989 税込1,088
翌々日出荷

仕様 BOSCH・マキタ・日立・リョービ兼用型 使用電動機 ジグソー シャンク形状 T型
1袋(5枚)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全長(mm) 100 刃厚(mm) 1 ブレード No.123X 主要切断材料 鉄材 ピッチ(山数/inch) 10~21 アズワン品番 64-7053-84
1個
1,698 税込1,868
当日出荷