- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ドリル
- 鉄工用皿錐のおすすめ人気ランキング
鉄工用皿錐のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新105件の「鉄工用皿錐」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「皿ねじ 面取り」、「ステンレス用面取り」、「皿穴加工 ドリル」などの商品も取り扱っております。
皿錐はビス等の下穴と埋め込み用の皿取り加工を同時に行われる錐です。皿取り加工を行うドリル(M型)と下穴をあける中ドリル(A型)を組み合わせていますので磨耗した方だけを交換して使用できます。
用途鉄板、アルミ、金属類の穴あけに適しています。
材質
ハイス鋼
皿を取ることでビス頭がキレイにおさまるので美しい仕上がりになります。
皿取角度は90度です。
ドリルストッパー(別売)をセットする平取り面付き。
刃先部分にクロスシンニング加工を施し、滑り難く位置決めがしやすい。
用途鉄・アルミ・木材への下穴あけ・皿取加工を行う
セット内容
六角レンチ
材質
ハイス鋼
全長(mm)
87
シャンク径(Φmm)
六角軸6.35
有効長(mm)
15
適合電動機
インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル
適正回転数(回転/分)
3000以下
ビスなどの下穴と埋め込み用の面取り加工が同時にできます。
皿取り加工する外ドリル(M型)と下穴をあける中ドリル(A型)をネジ止めでセットしているので磨耗した方だけを交換して使用できます。
中ドリル(A型)にはネジ止めする部分に6段階のすべり止め加工をしているのでドリル先端部分の長さを6段階に調整できます。
用途木工用・アルミの下穴と面取り加工
材質
中ドリル/ハイス鋼、外錐/特殊鋼
中ドリルと面取りカッターの組み合わせにより、1本のドリルで下穴と90度の面取りが同時加工出来ます。ハイス鋼(HSS)を使用しておりますのでドリルの磨耗が少なく、より永くご使用していただけます。中ドリルが磨耗した場合付属のL型レンチで簡単に交換出来ます。中ドリルはX型シンニング加工により食い付き性が良く、先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。
用途鉄工・木工・アルミニウムの下穴と面取り用
仕様
X型シンニング加工
適合機種
電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)
材質
HSS
シャンク径d(Φmm)
6.35(6角軸)
チャック径(mm)
6.35(6角軸)
中ドリル溝長(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴あけと皿小ねじの沈め穴加工が同時に行えます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
先端角(°)
118
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
表面処理
ホモ処理
大径ねじれ角(°)
30
面取り角度(°)
90
母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。
刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。
面取り。
バリ取り。
さら座ぐり。
先端角(°)
90
材質
コバルトハイス(HSS-Co)
刃数
3
表面処理
ノンコーティング
面取角度
90°
切刃形状
3枚刃
皿ビス・ダボがぴったり収まる。
セット内容
六角レンチ
材質
普通鋼(S55C)メッキ仕上げ
全長(mm)
82
シャンク径(Φmm)
六角軸6.35
適合電動機
インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V/電気ドリル
適正回転数(回転/分)
3000以下
皿を取ることでビス頭がキレイにおさまるので美しい仕上がりになります。
皿取角度は90度です。
ドリルストッパー(別売)をセットする平取り面付き。
刃先部分にクロスシンニング加工を施し、滑り難く位置決めがしやすい。
用途鉄・アルミ・木材への下穴あけ・皿取加工を行う
材質
普通鋼
全長(mm)
39
有効長(mm)
15
中ドリルと面取りカッターの組み合わせにより、1本のドリルで下穴と90度の面取りが同時加工出来ます。
ハイス鋼(HSS)を使用しておりますのでドリルの磨耗が少なく、より永くご使用していただけます。
中ドリルが磨耗した場合付属のL型レンチで簡単に交換出来ます。
中ドリルはX型シンニング加工により食い付き性が良く、先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。
用途鉄工・木工・アルミニウムの下穴と面取り用
適合機種
電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)
材質
HSS
ドリルのシンニング形状
X型シンニング加工
シャンク径d(Φmm)
6.35(6角軸)
チャック径(mm)
6.35(6角軸)
中ドリル溝長(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
チタンコーティングによる長寿命化。
ビビリのない美しい面仕上げ。
一枚刃でなめらか面仕上げ。
被削材
アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅
材質
SKH-51(ハイス)
面取角度
90°
切刃形状
その他
六角シャンク皿錐はビス等の下穴と埋め込み用の皿取り加工を同時に行える錐です。皿取り加工を行う外ドリル(M型)と下穴をあける六角シャンク中ドリル(A型)を組み合せていますので磨耗した方だけを交換して使用できます。
用途鉄板、アルミ、金属類の穴あけに適しています。
材質
ハイス鋼
シャンク径(Φmm)
6.35
皿取・埋め込み穴加工が一度に出来る。素材に合わせ太さ3.0mm~7.2mmまでの木工用錐・鉄工用錐に対応
用途木材・軽金属の皿取・ビス埋め込み穴加工
材質
刃:超硬チップ 本体:普通鋼
セット内容
六角レンチ
シャンク径(Φmm)
3.0~7.2
1本
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
六角軸(6.35mm)で現場作業でのC面取り、バリ取りに最適です。一枚刃で滑らかな面取り表面仕上げが可能です。刃部がチタンコーティングなので刃先へのバリ溶着が減少。長寿命になりました。
用途被削材:アルミ、鉄、樹脂、銅、ガルバリウム。充電ドリル、電動ドリル、ボール盤、旋盤
シャンク径(mm)
6.35
先端角(°)
90
種別
1枚刃
先端径(mm)
1
表面処理
チタンコーティング
切刃形状
その他
面取り、バリ取り、穴のくり広げなど多用途に使えます。
用途鉄・アルミニウム・真鍮・銅・木材等に。
刃数
7
面取角度
90°
材質
ハイス鋼(SKH)
シャンク径(Φmm)
6
切刃形状
その他
ワンランク上の仕上り!。ビスの下穴と皿取、埋め込み用の下穴あけが同時に出来て便利!
皿を取ることでビス頭がキレイにおさまるので美しい仕上がりになります。
用途木材・堅木の下穴あけ、皿取・埋め込み穴加工を同時に行う
材質
ハイス鋼
適正回転数(回転/分)
3000以下
セット内容
六角レンチ
全長(mm)
82
シャンク径(Φmm)
六角軸6.35
適合電動機
インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル
六角シャンク皿錐はビス等の下穴と埋め込み用の皿取り加工を同時に行える錐です。皿取り加工を行う外ドリル(M型)と下穴をあける六角シャンク中ドリル(A型)を組み合せています。
用途木ネジ、ゴム、軟質建材などの穴あけに適しています。
材質
中ドリル/ハイス鋼、外錐/特殊鋼
シャンク径(Φmm)
6.35
穴明けとザグリが一度で加工が可能
TiALN(チタンアルミナ)コーティングの採用により、寿命が大幅にUP
材質
ハイス
表面処理
V1(TiAlNコーティング)
先端角(°)
118
これ一つでビスの下穴あけと皿取り作業が同時にできます。ハイス製で鉄・アルミ・木材への穴あけ加工が可能で高耐久です。
皿取部3枚刃仕様で美しく丸い皿取り加工を実現します。六角軸タイプでインパクトドライバーへワンタッチで装着可能です。
用途皿ネジ用下穴あけ+皿取り作業。
材質
皿取錐:ハイス鋼、センタードリル:ハイス鋼
軸径(Φmm)
6.35(六角)
ドリル長(mm)
有効:15
最高回転数(min-1[r.p.m])
2500
角度(°)
皿取:90
対応機種
電気ドリル・充電ドリル・充電インパクトドライバー
ウッドデッキ材(ウリン・ジャラ・イペ・ボンゴシ・セランガンバツ・サイプレス・イエローシダ・サザンイエロー・パイン等)、堅木に下穴をあけることにより、木割れ、ビスの首折れ防止になります。また、下穴あけと皿取加工がこれ1本で同時に行えます。
用途ウッドデッキ材・堅木への下穴あけ、皿取加工に。
セット内容
六角レンチ
材質
ハイス鋼
シャンク径(Φmm)
六角軸6.35
外径(Φmm)
10
適合電動機
インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル
適正回転数(回転/分)
3000以下