- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- 鉄板ビス 六角のおすすめ人気ランキング
鉄板ビス 六角のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新113件の「鉄板ビス 六角」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「六角 ヘックス」、「m6テックスビス」、「鉄板ビス」などの商品も取り扱っております。
種別
クロムフリー
材質
鉄
種類
ジャックポイントHEX
寸法S(mm)
全ねじ
表面処理
三価ユニクロ
頭部形状
六角
RoHS指令(10物質対応)
対応
外壁や屋根、断熱工事などの金属サイディングに多用途に使用できるのがヘックス。高トルクに耐えるヘックスは、厚鋼板をラクラク貫通する鋭い切れ味と強度を誇っています。
表面処理
ユニクローム
材質(本体)
鉄(SWCH18A)
材質
SUS410
材質
ステンレス
頭部形状
六角フランジ
穴の形状
プラスマイナス
表面処理
ユニクロ
仕上
三価ユニクロ
仕様
クロムフリー
種別
クロムフリー
RoHS指令(10物質対応)
対応
角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
種類
ドリスクHEX
表面処理
ユニクロ
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
材質
鉄
表面処理
ユニクロめっき
頭部形状
六角
材質
ステンレス
仕上
スーパーパシペート
仕様
クロムフリー
種類
ジャックポイントHEX
頭部形状
ヘックス
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
鉄(三価クロメート)
表面処理
ユニクローム
頭部形状
六角頭
材質
鉄
表面処理
三価ユニクロ
下穴なしで鉄にもH鋼にもねじ込め作業効率がアップします。
ソケットまたは資格ビットでの締め込みが可能で、なめにくく落ちにくい。
刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。
インパクトドライバーで作業が可能です。
用途SUS製品への金物取り付けに最適です。
材質
ステンレス
穴の形状
十字穴
仕上
ステンレス
付属品
四角ビット(110mm SQ2PH2)×1本
適合板厚(mm)
3対応(SUS430・304)、2.3~9.0対応(鉄板・H鋼アングル)
ねじ長さS(mm)
全ねじ
材質
ステンレス
仕上
スーパーパシペート
仕様
クロムフリー
座高h(mm)
3.5
下穴なしで鉄にもH鋼にもねじ込め作業効率がアップします。
ソケットまたは資格ビットでの締め込みが可能で、なめにくく落ちにくい。
刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。
インパクトドライバーで作業が可能です。
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。
穴の形状
十字穴
表面処理
ユニクロ
仕上
ユニクロ
付属品
四角ビット(110mm SQ2PH2)×1本
適合板厚(mm)
2.3~9.0対応(ステンレス材使用不可)
材質
SUS410
種類
FRX HEX
材質
ステンレスSUS410
表面処理
パシペート
角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
材質
ステンレス
種類
ドリスクHEX
寸法H(mm)
6.5
ドリル径(Φmm)
5.3
寸法S(mm)
全ねじ
寸法D(Φmm)
13
寸法d(Φmm)
6
ねじの呼び
M6
RoHS指令(10物質対応)
対応
イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。
異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。
呼び径(mm)
8.0
1箱(250本)
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
仕上
三価シルバー
仕様
クロムフリー
適合板厚(mm)
10.0まで
ねじ径d
5.5
頭径D(Φmm)
10.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
4.5
ドリル長さk(mm)
13.0
ドリル幅dk(mm)
5.0
対辺B(mm)
8.0