鉄砲ノズルのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
110件の「鉄砲ノズル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ピストル噴口」、「遠距離鉄砲」、「動噴 ノズル 鉄砲」などの商品も取り扱っております。
用途果樹、水田、そ菜、園芸花木、洗浄全般、環境衛生、その他。 全長(mm) 830 タイプ 動力 本体質量(g) 590 最高圧力(MPa) 3.0 機能 ストップ機能、切替機能 吸水量(L/min) 15以上 パターン 直射/円錐 噴出穴径(Φmm) 2.0 出力(kW/rpm・PS/rpm) 1.6・2.2
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

鉄砲ノズルの中でもっとも到達性に優れ手元握りの調整により、直射、円錐と設定ができ、広範囲での防除作業に最適です。
全長(mm) 1065 穴径(Φmm) 墳板:3.5 本体質量(g) 845 機能 直射/噴霧切り替え 取付ネジ径 G1/4 or G3/8
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途庭木、立木 長さ(mm) 880 吐出量 6.8~8.8L/2.0MPa(20kgf)
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途庭木、立木 長さ(mm) 770 吐出量 4.8~6.2L/2.0MPa(20kgf)
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

吐出量可変のレバーコックタイプ。
用途立木、果樹 仕様 300E型 全長(mm) 370 吐出量 8~14L/2.0MPa(20kgf) 到達距離(m) 9
1個
9,798 税込10,778
当日出荷

用途特にハウス内、傾斜地果樹園、一般そ菜、花木、洗浄等。 全長(mm) 700 タイプ 動力 本体質量(g) 445 最高圧力(MPa) 3.0 機能 ストップ機能、切替機能 吸水量(L/min) 10以上 パターン 直射/円錐 噴出穴径(Φmm) 2.0 出力(kW/rpm・PS/rpm) 0.75・1.0
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

片手で操作できる軽量で使いやすい遠近自在のピストル噴口です。フード付きの為、空気の吸込みにより噴霧状態が波状になり、葉裏までの付着率も良く作業効率がアップしました。
用途果樹全般、そ菜、庭園等の防除。 全長(mm) 185 タイプ 動力 本体質量(g) 465 最高圧力(MPa) 3.0 機能 ストップ機能、切替機能 吸水量(L/min) 15以上 パターン 直射/円錐 噴出穴径(Φmm) 1.8 出力(kW/rpm・PS/rpm) 1.6・2.2
1丁
10,980 税込12,078
当日出荷

扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途庭木、立木 吐出量 1.6~2.0L/2.0MPa(20kgf)
1個
7,298 税込8,028
当日出荷

噴霧と直射が可能な動力噴霧器用鉄砲ノズルシリーズ 大量散布への噴霧、高い木への直射が可能
用途高木の直射・噴霧に 仕様 ミニ鉄砲ノズル(工進MS純正部品) 適合機種 動力用 タイプ 鉄砲ノズル 穴径(Φmm) 噴板:1.2 接続ねじ G1/4(ISO) 耐圧(MPa) ノズル:4 到達距離(m) 直射時:4 噴霧調整 直射・円錐 噴霧量(L/min) 直射時:3.3~4.1、噴霧時:1.4~2.2 関連資料 (10.1MB)
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

高圧噴霧が扇状に出て洗浄に便利です。流量調節ができます。
材質 黄銅、PP 取付ねじ G1/4
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

背負い動噴及び小型動噴(吸水量5L以上)で使用できます。 調整により、直射、円錐と設定ができ、高枝の散布作業もできます。
全長(mm) 378 穴径(Φmm) 墳板:1.5 本体質量(g) 360 機能 直射/噴霧切り替え 取付ネジ径 G1/4
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

BIGM(丸山製作所)ステンケイハン
5段ノズルで10m先まで均等散布。
用途水田 仕様 15G型 長さ(mm) 1170 吐出量 13.0L/1.2MPa(12kgf)
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷

手元握りでストップが出来、スプレーパターンも変化します。ストレートからコーン状まで任意に設定できる超遠距離ミニチュアです。
用途果樹全般、水田、立木野菜、洗浄。 全長(mm) 750 タイプ 動力 本体質量(g) 680 最高圧力(MPa) 3.0 機能 ストップ機能、切替機能 吸水量(L/min) 25以上 パターン 直射/円錐/遠距離 噴出穴径(Φmm) 2.5 出力(kW/rpm・PS/rpm) 2.9・4.0
1丁
14,980 税込16,478
当日出荷

角度があるから葉裏も平面野菜も散布が楽々です。
全長(mm) 910 質量(g) 590 取付ねじ G1/4 穴径(Φmm) 噴板:1.8 吐出量(L/min) 【1.5Mpa】開:4.8、直:6.6【2Mpa】開:5.0、直:7.7【2.5Mpa】開:5.5、直:8.6 噴射角度 【2.0Mpa】5~55° 到達距離(m) 【2.0pa/直】8
1本
8,898 税込9,788
翌日出荷

噴霧と直射が可能な動力噴霧器用鉄砲ノズルシリーズ 大量散布への噴霧、高い木への直射が可能
用途高木の直射・噴霧に 仕様 ミニ遠距離鉄砲 適合機種 動力用 タイプ 鉄砲ノズル 穴径(Φmm) 噴板:2.5 接続ねじ G1/4(ISO) 耐圧(MPa) ノズル:5 到達距離(m) 直射時:13.0~16.0、噴霧時:5.0~8.0 噴霧調整 直射・円錐・遠距離 噴霧量(L/min) 直射時:17.0~21.5、噴霧時:10.5~14.0 関連資料 (10.1MB)
1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

噴霧と直射が可能な動力噴霧器用鉄砲ノズルシリーズ 大量散布への噴霧、高い木への直射が可能
用途高木の直射・噴霧に 仕様 新曲射鉄砲ノズルX1 適合機種 動力用 タイプ 鉄砲ノズル 穴径(Φmm) 噴板:1.8 接続ねじ G1/4(ISO) 耐圧(MPa) ノズル:5 到達距離(m) 直射時:8.5~10.0、噴霧時:5.0~6.0 噴霧調整 直射・円錐 噴霧量(L/min) 直射時:8.3~11.0、噴霧時:5.5~7.7 関連資料 (10.1MB)
1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷

アダプターの交換により多機種の噴霧器に使用できます。
用途手動式噴霧器用伸縮ノズル ノズル長(cm) 86~300 幅(mm) 30 奥行(mm) 40
1個
8,798 税込9,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

背負い動噴及び小型動噴(吸水量5L以上)で使用できます。 調整により、直射、円錐と設定ができ、高枝の散布作業もできます。
用途野菜、果樹等。 全長(mm) 425 タイプ 動力 本体質量(g) 250 最高圧力(MPa) 3.0 機能 ストップ機能、切替機能 吸水量(L/min) 4以上 パターン 直射/円錐 噴出穴径(Φmm) 1.3 出力(kW/rpm・PS/rpm) 0.75・1.0
1個
6,998 税込7,698
8日以内出荷