- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 防除機・噴霧器
- 鉄砲噴口のおすすめ人気ランキング
鉄砲噴口のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新113件の「鉄砲噴口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ピストル噴口」、「動噴 洗浄ガン」、「背負い動噴ノズル」などの商品も取り扱っております。
扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途庭木、立木
長さ(mm)
880
吐出量
6.8~8.8L/2.0MPa(20kgf)
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
用途果樹、水田、そ菜、園芸花木、洗浄全般、環境衛生、その他。
全長(mm)
830
タイプ
動力
本体質量(g)
590
最高圧力(MPa)
3.0
機能
ストップ機能、切替機能
吸水量(L/min)
15以上
パターン
直射/円錐
噴出穴径(Φmm)
2.0
出力(kW/rpm・PS/rpm)
1.6・2.2
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
手元握りでストップが出来、スプレーパターンも変化します。ストレートからコーン状まで任意に設定できる超遠距離ミニチュアです。
用途果樹全般、水田、立木野菜、洗浄。
全長(mm)
750
タイプ
動力
本体質量(g)
680
最高圧力(MPa)
3.0
機能
ストップ機能、切替機能
吸水量(L/min)
25以上
パターン
直射/円錐/遠距離
噴出穴径(Φmm)
2.5
出力(kW/rpm・PS/rpm)
2.9・4.0
1丁
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途庭木、立木
長さ(mm)
770
吐出量
4.8~6.2L/2.0MPa(20kgf)
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
アダプターの交換により多機種の噴霧器に使用できます。
用途手動式噴霧器用伸縮ノズル
ノズル長(cm)
86~300
幅(mm)
30
奥行(mm)
40
高所や広い場所の作業に便利です。
ねじ径
G1/4
パイプ径(Φmm)
8.5
散布竿不要。
高いところの作業に便利です。
用途人力噴霧機、バッテリー動噴用。
仕様
自在1頭口付、異径金具M10×G1/4付
ノズル
1頭口
噴霧と直射が可能な動力噴霧器用鉄砲ノズルシリーズ 大量散布への噴霧、高い木への直射が可能
用途高木の直射・噴霧に
仕様
ステンレスライト畦畔170
適合機種
動力用
タイプ
畦畔ノズル
穴径(Φmm)
噴板:1.2~1.8
接続ねじ
G3/8(ISO) or G1/4(ISO)
耐圧(MPa)
ノズル:5
到達距離(m)
噴霧時:8.7~9.5
噴霧調整
直射・扇形・遠距離
噴霧量(L/min)
噴霧時:15.0~21.5
関連資料
(10.1MB)
1本
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
1枚の噴板より6ヶ所噴霧することによりフルコーン状になり葉裏までの付着率も良く作業効率がアップしました。
用途果樹、野菜、立木園芸。
全長(mm)
315
タイプ
動力
本体質量(g)
495
最高圧力(MPa)
3.0
機能
ストップ機能、切替機能
吸水量(L/min)
15以上
パターン
直射/円錐
噴出穴径(Φmm)
1.8
出力(kW/rpm・PS/rpm)
1.6・2.2
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
動力噴霧器防除用・洗浄機用・高揚水ポンプ・土木グラウト用などに使用できます。
4.0MPaの高耐圧で、大半の動噴機に使用可能です
柔軟性を有したソフトタイプのホースです
ホース内径(Φmm)
8.5
ねじ
PF1/4
仕様
金具付
材質
ホース:塩化ビニル樹脂。補強層:高弾性ポリエステル繊維