- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- その他測量用品
- 鉄筋 マグネットのおすすめ人気ランキング
鉄筋 マグネットのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新115件の「鉄筋 マグネット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マグネット15mm」、「鉄筋 マーカー」、「鉄筋写真」などの商品も取り扱っております。
配筋ピッチの記録撮影がくっきり写る。
鉄筋の縦横ピッチ、径の色分けなど見やすく、作業効率もアップ。
スリットが入っているので着脱簡単。
細い鉄筋にもしっかりとフィット。
用途配筋ピッチの記録撮影及び鉄筋径色分けに。
材質
PVC
長さ(mm)
50
質量(g)
41
適合サイズ(Φmm)
10~30
アルニコ磁石と同等の強い磁力をもった小型のフェライト磁石で、表面はカラーコーティング処理で仕上げています。
付属品
プラスチックケース
寸法(mm)
Φ17×9
色
5色(赤・青・黄・緑・白)
磁力
両面着磁型
マグネットのため鉄筋への取り付けがワンタッチで取り外しも容易 。磁力が強く、曲げ性能に優れ、小径など太さの異なる鉄筋にも1サイズでしっかり接着 。色を変えることで配筋施工状況の撮影が分かりやすい 。太径の鉄筋へは2枚使用で対応が可能
用途鉄筋施工状況の撮影に最適
幅(mm)
40
厚さ(mm)
1.6
高さ(mm)
50
耐環境性に優れています。
水に強いです。
フェライト磁石をポリアミドでコーティングしています。
用途ホワイトボード、管理ボードなどに。
マグネット
フェライト磁石
表面磁束密度(T)
-
ニューアルロッド、検測金具との組合せで配筋の状況写真がきれいに撮れる。
用途配筋ピッチの記録撮影
適合
鉄筋D10~D25
材質
プラスチック・マグネット
ナイロンコーティングで割れに強いです。表裏両面着磁の強力異方性マグネットです。
保持枚数
(A4コピー用紙)約12枚
質量(g/枚)
3.3
特性
強力
仕様
掲示枚数(A4紙)約12枚
材質
本体:フェライト磁石、表面:ナイロンコーティング
厚さ(mm)
9
直径(Φmm)
18
高さ(mm)
18
質量(g)
12
吸着力(N)
5.39 N
磁束密度
(表面)1400G
※KS-19は、日本規格用。KS-19Qはアメリカタイプ用。
柔らかいので取り付けが簡単。
ハッキリとした色味で見分けやすい。
鉄筋の配筋ピッチの撮影、縦・横ピッチの間隔確認、鉄筋径の色分け確認などの撮影に使用します。
材質
シリコンゴム
全長(mm)
約50
適合サイズ(Φmm)
約13~30
コーテイングタイプだからホワイトボードを傷つけにくい!両面タイプなのでクリップなどをとめられます。A4コピー用紙約16枚までとまる。
直径(Φmm)
30
仕様
マグネット、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
厚さ(mm)
7
配筋ピッチの記録撮影がくっきり写ります。
鉄筋の縦横ピッチ、径の色分けなど見やすく、作業効率もアップします。
用途配筋ピッチ撮影に
適合
(鉄筋サイズ)13mm~約30mm
長さ(mm)
50
標尺、鉄筋などをクリップし、現場記録写真撮影時の目印として使用します。
用途標尺(ロッド)幅60・64mm用
材質
ABS樹脂
質量(g)
59
見やすく確認しやすい!。配筋ピッチ(縦横ピッチ)の間隔撮影に!。鉄筋径の色分けに!蛍光色で遠くからでもはっきりと見え、確認できます!
用途記録写真用
全長(mm)
50
設置位置がずれにくい強力なネオジム磁石を使用しています。クリップ式なので標尺の付け外しが簡単にできます。吊り下げて使用できるフック穴付きです。
用途現場記録写真撮影に。出来形検測、配筋検査に。標尺やロッドテープを鉄筋に固定したいときに。
材質
本体:ポリカーボネート樹脂、磁石:ネオジム、ばね:ステンレス
幅(mm)
対応標尺・ロッドテープ:60
質量(g)
40
本体寸法(mm)
120×36×14
1セット
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
定番のカラーマグネットです。カラーバリエーションが豊富ですA4コピー用紙約5枚掲示保管に便利なケース入り
用途工程表などの色分け表示に。書類の掲示に。
色
色込
材質
本体:PS、磁石:フェライト磁石
2018年トラスコ掲載ページ
10 0647
金属製(アルミ、ステンレス)のため堅牢で耐久性が高くなります。
用途散乱したクギや混入した鉄片の回収、整理に。
吸着力(N)
40
材質
マグネット:フェライト磁石/本体:アルミ合金・スチール・ステンレス(SUS304)/吸着面:ステンレス(SUS304)
表も裏も使える”強力磁力”。磁石を丸ごとカラーコーティングしました。
特性
強力
RoHS指令(10物質対応)
対応