- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- カラーコーン・区画用品
- 鉄筋キャップ ゴムのおすすめ人気ランキング
鉄筋キャップ ゴムのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新111件の「鉄筋キャップ ゴム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネジ 保護 キャップ」、「鉄筋キャップ」、「キャップ ゴム」などの商品も取り扱っております。
鉄筋先端に被せることで、突き刺しを防止。安全に作業できます。
鉄筋キャップは重ねて持ち運びができますので作業効率もUP。
用途鉄筋のキャップ
適合サイズ
D10・D13・D16
材質
SBR(スチレンブタジエン混合)
豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
色
黒
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
単管、鉄筋端部用の安全キャップ 3サイズでD10~D32の鉄筋、Φ42.7 ~Φ48.6のパイプに対応でき、管理が容易です。
鉄筋、単管の端部を保護し、擦傷事故を防ぎます。
視認性の高い鮮やかな色で危険個所を明示し、安全を確保します。
鉄筋の先端部分に付けることにより殺傷防止になります。
色
黄
材質
PP
エスコ品番
EA983FV-46
全長(mm)
45
1袋(10個)
¥220
税込¥242
当日出荷
配筋ピッチの記録撮影がくっきり写る。
鉄筋の縦横ピッチ、径の色分けなど見やすく、作業効率もアップ。
スリットが入っているので着脱簡単。
細い鉄筋にもしっかりとフィット。
用途配筋ピッチの記録撮影及び鉄筋径色分けに。
材質
PVC
長さ(mm)
50
質量(g)
41
適合サイズ(Φmm)
10~30
ソフト感のある軟質タイプ。鉄筋先端保護に最適。
並列鉄筋に簡単に装着できます。
適合
D10~D25
高さ(mm)
75
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
耐衝撃型鉄筋キャップ(単管エンドキャップ兼用)
内部に耐衝撃樹脂を使用した二重構造。
上部内部の衝撃吸収ピンがショックアブソーバーの役目をします。
特許番号:第3342102号
材質
本体(緑部分)/ポリエチレン、中身(黒部分)/ナイロン
ベース部は格子腕上部に軟質を付けた衝撃緩和型。
H鋼フランジ部にも使用でき、トラ模様で目立ちます。
バネ効果アップ。
適合
D10~D29
高さ(mm)
100
1本
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
材質
PE
仕様
Φ48.6mm単管用
エスコ品番
EA983FV-48
全長(mm)
50
1袋(10個)
¥440
税込¥484
当日出荷
各種用途に使用可能な塩ビキャップです。電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性などに優れています。
用途各種電線・ケーブル・鋼管・コネクターなどの端末保護、塗装用マスキング、防塵キャップ。
材質
塩ビ
色
黒
高さ(mm)
20
種類
ゴム足
特性
電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性
各種ケーブルやパイプ、ボルトなどの端末保護にお使いいただけます
保護キャップとしてケガ防止にも役立ちます
豊富なサイズバリエーション
材質はPVC(塩ビ)
材質
塩ビ(PVC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ・丸鋼・鉄筋保護キャップ。作業中の頭上の安全確保に。施工後の切断面の保護と見栄え良化に。
RoHS指令(10物質対応)
対応
平列鉄筋の先端を保護する事により、先端接触時の擦り傷等を防ぎます。
ソフト感のある軟質タイプ。
色
黄色
鉄筋にキャップを被せるとマグネットの磁力でくっつきます!現場での災害防止に最適な鉄筋用キャップ登場!。優れた安全性能で災害防止。割れにくく次の現場への転用率が高い。磁石付きで横向きでも外れにくいタイプです。踏んでも割れにくい。鉄筋の端をキャップでカバーをすることで事故防止につながります。簡単着脱!で手間も少なく、回収し転用できます!
材質
樹脂、マグネット
タイプ
マグネットあり(磁石あり)
関連資料
※商品カタログPDF(1.3MB)
鉄筋にキャップを被せると安価タイプ!現場での災害防止に最適な鉄筋用キャップ登場!。優れた安全性能で災害防止。割れにくく次の現場への転用率が高い。踏んでも割れにくい。鉄筋の端をキャップでカバーをすることで事故防止につながります。簡単着脱!で手間も少なく、回収し転用できます!
材質
樹脂
タイプ
マグネットなし(磁石なし)
関連資料
※商品カタログPDF(1.3MB)
単管及びD19~D25兼用で、先端に夜でも目立つ反射シール付。
適合
D19~D25(Φ48.6単管兼用)