- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 工事用品
- 鉄筋ドーナツのおすすめ人気ランキング
鉄筋ドーナツのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新105件の「鉄筋ドーナツ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドーナツ」、「型枠 スペーサー」、「コン止め」などの商品も取り扱っております。
柱、梁、壁の側面のかぶりを確保する目的に使用する樹脂製スペーサーです。複数の太さの鉄筋に使用できる汎用性の高いスペーサーです。かぶり厚別に色分けしてあるので付け間違えの心配がありません。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
柱、梁、壁の側面のかぶりを確保する目的に使用する樹脂製スペーサーです。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
色
灰
適合サイズ
D19
ポピュラーで軽くて丈夫なプラスチック製スペーサー。
打放し工事にも適しています。
プラスチック製なので錆の心配はありません。
色
グレー
柱、梁、壁の側面のかぶりを確保する目的に使用する星形の樹脂製スペーサーです。鉄筋D10とD13のどちらにも使用できます。縦向き横向きのどちら向きでも問題なく使用できる特徴があります。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
適合サイズ
D10-13
・ PE材を使用しており、低温時の衝撃にも破損しづらく安心してご利用頂けます。 。・ 耐圧強度に優れた機能的な設計で、より確実に取り付けられるストッパー機能を搭載。・新型機構の採用により、安定したツカミを実現。・鉄筋径D10/D13mmは兼用設計となっており、どちら鉄筋径でもしっかりとツカミます。
用途柱、壁等、側面のかぶり確保
最もベーシックなコンクリート製のスペーサー。建築・土木ともに広く使用されている、信頼のおけるスペーサーです。
圧縮強度試験は、JIS A 1108「コンクリートの圧縮強度試験方法」の5.の試験方法です。
強度
(設計基準)50N
関連資料
(0.2MB)
V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。
仕様
鉄筋:D13-16
設置する向きを変えることで複数の高さに調整することができます。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
圧縮強度(N/mm2)
50
柱、梁、壁の側面のかぶりを確保する目的に使用する星形の樹脂製スペーサーです。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
色
灰
適合サイズ
D13・D16
1箱(50個)
¥8,498
税込¥9,348
5日以内出荷
スラブの上下方向のかぶりを確保する目的に使用する鋼製スペーサーです。露出面の防錆対策として足先へポリエチレン被膜を施しました。断熱材や土間上で使用する際は、別売りのP敷プレートまたは敷鉄板を併用してください。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
最もベーシックなコンクリート製のスペーサー。
建築・土木ともに広く使用されている、信頼のおけるスペーサーです。
圧縮強度試験は、JIS A 1108「コンクリートの圧縮強度試験方法」の5.の試験方法です。
強度
(設計基準)50N
関連資料
寸法参考図(0.1MB)
ポピュラーで軽くて丈夫なプラスチック製スペーサー。
打放し工事にも適しています。
プラスチック製なので錆の心配はありません。
打放しスラブに最適
材質
プラスチック
タイプ
下筋用
シンプルな立方体の土台石です。
用途工事や作業、また収納庫の土台や沓石としてもご使用できます。
材質
コンクリート
質量(kg)
13
タイプ
180型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×180×180
1個
¥748
税込¥823
6日以内出荷
D10からD32まで結束できます。
インシュロックはヘラマンタイトン社製(MSタイ66ナイロン)を使用。