鉄筋養生のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
101件の「鉄筋養生」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉄筋養生カバー」、「鉄筋キャップ」、「鉄筋カバー」などの商品も取り扱っております。
日大工業鉄筋カバー
柔軟性・弾力性に優れていてコンクリートの剥離性がよいのでハツリが非常に簡単です。 現場でのカットの必要がなく、鉄線での結束が早い。 カラー表示をしておりますので在庫管理がしやすく、現場での間違いがなくなります。
用途※直射日光に長期にさらされると劣化の恐れがありますのでご注意ください。 材質 発泡ポリエチレン 厚さ(mm) 6
1ケース(80本)ほか
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

鉄筋などのノロ止め、サビ止めに最適です 熱によって収縮し鉄筋などにフィットします
用途鉄筋の養生に。
1巻
7,698 税込8,468
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソフト感のある軟質タイプ。鉄筋先端保護に最適。 並列鉄筋に簡単に装着できます。
適合 D10~D25 高さ(mm) 75
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

鉄筋についたノロの水洗いやハツリをする手間を省きます。 着脱が簡単で、色は安全色の黄色です。
適合 D19~D29
1箱(300本)
45,980 税込50,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付・取り外しが簡単で、杭頭処理に最適。D32までの兼用タイプ。
厚さ(mm) 2 長さ(mm) 1000
1本
70 税込77
翌々日出荷

ベース部は格子腕上部に軟質を付けた衝撃緩和型。 H鋼フランジ部にも使用でき、トラ模様で目立ちます。 バネ効果アップ。
適合 D10~D29 高さ(mm) 100
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷

エムエフノロカバー
鉄筋とコンクリートの接着部分の品質管理に有効。
用途鉄筋にノロが付着するのを防止 適合 (鉄筋)19Φ~29Φ 材質 塩化ビニール
1ケース(300本)
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(100個)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長尺巻のポリエチレン製のチューブです。お好みの長さにカットして使用できます。
用途換気用や、仮排水用の簡易ホースなどに。長尺品の簡易カバーなどに。 半透明 紙管内径(mm) 50 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質は独立した気泡で構成されたポリエチレン発泡体で、熱伝導率が小さく、保温・保冷効果に優れています。 軽いので加工や施工が容易に行えます。 耐水性・耐薬品性に優れています。
用途水道配管の保温・保冷カバー、ハツリ作業時の鉄筋とコンクリートの縁切り 材質 発泡ポリエチレン 長さ(m) 2
1ケース(16本)ほか
8,998 税込9,898
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

鉄筋のノロ止め、サビ止めに最適です 自由にカットでき安価のため非常に経済的です
トラスコ品番 489-7641
1巻
13,980 税込15,378
当日出荷

つくし工房ホルダーエース
単管を利用して直線上にある鉄筋を、養生するために開発された商品です。
材質 スチール(オールめっき仕上)
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小さな鉄筋に最適です。
用途鉄筋の先端養生に。 トラスコ品番 489-7650 材質 ポリ塩化ビニール(PVC) 幅(mm) 33 厚さ(mm) 5.5 イエロー 摘要 D10~D16(高さ45H) 長さ(m) 1 適合パイプ D10~D16 縦(mm) 45 横(mm) 1000 外径(mm) 23
1本
599 税込659
当日出荷


平列鉄筋の先端を保護する事により、先端接触時の擦り傷等を防ぎます。 ソフト感のある軟質タイプ。
黄色
1本
559 税込615
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途丸型支柱や手摺、パイプの保護に。 長さ(m) 0.9 材質 ニトリルゴム(NBR) 形状 パイプ 取付け方法 貼付タイプ(両面テープ別売)
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。
用途単管パイプなどの安全対策、注意喚起に。 形状 パイプ 材質 基材:発泡ポリエチレン 厚さ(mm) 10 トラスコ品番 489-6301 質量(g) 205 取付方式 背割れタイプ 長さ(m) 2 内径(Φmm) 49 外径(Φmm) 69
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

本体自身の厚みによりコンクリートの圧力を吸収します。鉄筋の径に合わせて選べるタイプ。
材質 発泡ポリエチレン
1セット(80本)ほか
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

鉄筋についたノロの水洗いやハツリをする手間を省きます。着脱が簡単で、色は安全色の黄色です。
用途鉄筋の汚れ防止に。 トラスコ品番 489-7765 材質 ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(mm) 350 イエロー 摘要 D19~D29 適合径範囲 D19~D29
1本
119 税込131
当日出荷

柱・サッシ・各種開口部の保護をする耐衝撃性バツグンの養生材です。 テープ不要、取付け取外し簡単。 クッション性に優れた発泡製品のため、軽くて耐衝撃性に優れています。 キズがつきにくく、カットも簡単にできます。 丸型のためどのような対象物にもフィットしやすい形状になっています。 ポリエチレン製ですので、焼却してもダイオキシンが発生しません。
長さ(m) 1.7
1ケース(10本)ほか
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)