- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス
- 鉄製基板のおすすめ人気ランキング
鉄製基板のおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新294件の「鉄製基板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自在板」、「基板」、「木製基板」などの商品も取り扱っております。
複数のシステムレールと組合わせることでキャビネット空間の任意の位置に正面取り付けが可能です。
セット内容
鉄製基板2枚、取付ボルト
材質
本体:鉄
色
本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
板厚(mm)
2.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
鉄t1.6
塗装色
ペールホワイト
外形寸法D(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
鉄t1.6
塗装色
ペールホワイト
仕様
FKP・(D)FR用
外形寸法W(mm)
450
外形寸法H(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
搭載可能質量(kg)
60
材質
本体:鉄
色
本体:クリーム塗装(2.5Y8/2)
板厚(mm)
2.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
モデムやHUB等の小型通信機器等をラック内において壁面固定する場合に使用
仕様
適合ラックシリーズ名(19インチパネルマウント以外):NHBW NHWE
質量(kg)
1.6
外形寸法(mm)
350(W0)×480(H0)×15(D0)
規格
EIA
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
材質
ベニヤ合板
仕様
10mm方眼目盛付
質量(kg)
3.8
外形寸法D(mm)
50
外形寸法W(mm)
480
外形寸法H(mm)
499
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥7,098
税込¥7,808
3日以内出荷
材質
亜鉛鋼板
板厚(mm)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャビネットへの取り付けにはパネル用レールBP21タイプをご利用ください。
セット内容
パネル1枚、取付ねじ
材質
鉄
色
クリーム塗装(2.5Y8/2)日塗工L22-80D
板厚(mm)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。
取付穴ピッチ(mm)
3.5
付属品
丸木ねじ付
寸法t(mm)
15
材質
木製取付ベース:パーティクルボード、取付ネジ:鉄
寸法t(mm)
1.6
材質
鋼板 SECC
表面処理
ジンコート21
RoHS指令(10物質対応)
対応
木製基板に機器を取付け、さらに裏面配線が可能です。
木製基板には方眼目盛(1cm方眼)付です。
セット内容
木製基板、取付ねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。
ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。
種類
タテ長
付属品
丸木ねじ付
セット内容
台板1枚、取付ボルト
材質
本体:鉄
色
本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
板厚(mm)
3.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
鉄t2.3
塗装色
ペールホワイト
外形寸法D(mm)
30
外形寸法W(mm)
480
小型機器(HUB・メディアコンバータ・光接続箱(SPS・SPHシリーズ))の取付けにご利用ください。
仕様
取付ねじ付
適合
THD-A、THD-A-DF、THD-A-BF、THD-K、THR、THR-D、ATHR(-D)用
板厚(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,098
税込¥3,408
3日以内出荷
付属品
フランジナット2個付
色
黒
材質(本体)
鋼板製
寸法t(mm)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
メルクシパイン
関連資料
注意事項(4.17MB)