- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 水質検査・土壌検査関連(pH等)
- 鉄試薬のおすすめ人気ランキング
鉄試薬のおすすめ人気ランキング
2026/05/05更新98件の「鉄試薬」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉄分測定器」、「マンガン試薬」、「鉄粉」などの商品も取り扱っております。
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)鉄試薬
名称鉄試薬危険物の類別非危険物使用推奨期限未開封2年前後RoHS指令(10物質対応)対応
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)鉄(HR)試薬
使用推奨期限未開封2年前後RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498税込¥2,748
4日以内出荷
パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。
目的に応じて項目をご選択ください。
名称酸化鉄(III)赤色等級EP化学式Fe2O3濃度(%)≧96.0化学組成Fe2O3労働安全衛生法の表示労57,57-2アズワン品番89-0064-94危険物の類別非危険物特性臓器の障害 (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (呼吸器系)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)平均分子量159.69CAS登録番号1309-37-1別称酸化第二鉄, 赤色
1本(500g)
¥2,198税込¥2,418
当日出荷
林純薬工業酸化鉄(Ⅱ)(研究実験用)
名称酸化鉄(II)等級化学用 CP化学式FeO濃度(%)50粒径(μm)約75化学組成FeO労働安全衛生法の表示労57,57-2アズワン品番89-0064-93危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)平均分子量71.84CAS登録番号1345-25-1別称酸化第一鉄
1本(500g)
¥2,098税込¥2,308
当日出荷
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)Checker HC (鉄 LR)
チェッカー HCシリーズは試薬キットに代わるデジタル吸光光度計です。目視検査ではないので誰が測定しても同じ結果が得られます。
また手のひらサイズなので現場にも楽に持ち運べます。液晶画面は見やすく操作ボタンは1つだけですので、扱いは簡単です。
HI 721、HI 746は水中の鉄を測定し、HI 721は0.00~5.00ppm(高濃度)、HI 746は0~999ppb(低濃度)の範囲で測定します。
試薬キットに比べ誰が測定しても同じ結果が得られ安心。測定項目は1機種につき1項目。手のひらサイズで持ち運びに大変便利。
大きくて見やすい液晶画面で自動電源オフ機能付。
仕様受光部:シリコンフォトセル測定範囲0~999ppb(=0.999ppm)質量(g)64電源単四アルカリ電池×1個測定項目低濃度鉄寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)86×61×37.5精度(25℃)±20ppb ±測定値の5%分解能1ppb機能自動電源オフ:10分間の未使用後測定原理TPTZ 法使用温湿度範囲0~50℃、95%RH以下(結露のないこと)光源(nm)575(LED)
名称鉄標準液 100ppm 原子吸光分析用規格原子吸光分析用 AR等級原子吸光分析用 AR化学式Fe in 0.1mol/L-HCl化学組成Fe in 0.1mol/L-HCl労働安全衛生法の表示労57,57-2アズワン品番89-0067-92危険物の類別非危険物特性金属腐食のおそれ、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、水生生物に有害化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1本(100mL)
¥7,998税込¥8,798
22日以内出荷
名称鉄標準液 1,000ppm 原子吸光分析用規格原子吸光分析用 AR等級原子吸光分析用 AR化学式FeCl3 in 1mol/L-HCl濃度(%)(塩化第二鉄)0.29、(塩化水素)3.6化学組成FeCl3 in 1mol/L-HCl労働安全衛生法の表示労特-3,57,57-2危険物の類別非危険物特性金属腐食のおそれ、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、吸入すると有害、吸入するとアレルギー、ぜん(喘)息又は呼吸困難を起こすおそれ、臓器の障害のおそれ (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (歯、呼吸器系)、水生生物に毒性
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。デジタル直読。高精度。持ち運び自由自在のポケットタイプ。使い勝手と測定精度を重視される方にお薦め。簡単操作。すべての操作は3つのキ-でOK!
用途環境水、排水、海水。仕様吸光度レンジ/0~2.5Absセット内容本体、キャップ、キャップコード、ふた付サンプルセル×2、試薬パウダーピロー(全鉄)×10、単4形乾電池×4、収納ケース、取扱説明書寸法(mm)61×155×35質量(g)230電源単4形アルカリ乾電池×4本測定範囲(mg/L)0.02~5.00表示カスタムLCD測定方法DPD/Glycine法最小読取値0.01mg/L測定原理吸光光度式使用条件0~+50℃、0~90%相対湿度
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)鉄(LR)試薬
名称鉄(LR)試薬危険物の類別非危険物使用推奨期限未開封2年前後RoHS指令(10物質対応)対応
試薬キット・比色板に代わるデジタル測定機、CheckerHC(チェッカーHC)が新登場。
目視検査ではないので誰が測定しても同じ結果が得られます。本体はとてもコンパクト。手のひらサイズ&重さもたった64gで、ポケットにも無理なく入ります。タテ81.5mm×ヨコ61mm(タバコ箱と同等)、持ち運びに最適です。
操作ボタンも1つだけ、と、取り扱いはとても簡単なので、現場でもすぐに使用できます。
試薬キット・比色板での測定結果のばらつきに不満があっても、価格的にデジタル測定器を導入できなかったお客様に最適の水質測定器です。
精度の高い測定が驚きの価格でここまで身近になりました。
仕様発光源/LED@525nm、受光部/シリコンフォトセル寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61×37.5質量(g)64使用環境条件0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと)
パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。標準タイプの入数を10回分にしていっそう手軽に利用できるようにしました。
ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。
目的に応じて項目をご選択ください。
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル吸光光度計 (鉄)
HI 97721、HI 97746は、鉄を測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。測定範囲等ご確認ください。
測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます。(別売りです)
本体のみの商品と、数値検証・校正も行えるバリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプがございます。
ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。
光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。
測定手順のナビゲーション機能。
本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ)
50データの自動ロギング機能。
バッテリー残量(%)を常に画面表示。
時間設定が可能。(年月日と時間)
バックライト機能が付きより見やすく。
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンディタイプの単項目水質計です。
パックテストで発色させた検水(1.5mL)を専用カップに移して測定し、測定結果は濃度(mg/L)値としてデジタル表示されます。
手の平サイズ(小型・軽量)の単項目水質計。
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)粉末全塩素用試薬
用途全塩素測定用タイプDPD試薬(粉末タイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
アズワン分光光度計
仕様スペクトルバンド幅(nm):2、波長精度(nm):±0.5、波長再現性(nm):0.3、測定方式(mm):シングルビーム(1200ライン/)、迷光(nm):0.05% T@220、340、スキャン速度(nm):最大3000/min、安定度(nm):0.0008A/h@500、セルホルダー:4連セルホルダー付属品USBケーブル、ガラス角セル×4本、石英角セル×2本、USBメモリー、ソフトウェア(CD)寸法(mm)490×385×230質量(kg)14測定範囲透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~9999C電源AC100V 50/60Hz対応OSWindows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)測定精度透過率/±0.5% T光源タングステンランプ、重水素ランプインターフェースUSB、パラレルポート波長範囲(nm)190~1100アズワン品番1-2942-01
1個
¥649,000税込¥713,900
当日出荷
呈色試薬を含んだ試験紙とサンプル液中のイオンとの特異的反応を利用し半定量を行います。
測定は試験紙を検液に浸し、変色度を外箱のカラースケールと比較するだけで、非常に簡単に行えます。
サンプルは微量でよく、イオン選択性も大変優れプラスチックスティック(0.2mm厚)の端に貼り付けてある試験紙はカラースケールと同じサイズで、色比較が大変明瞭にできます。※スケールオーバーする高濃度の時には希釈、また、妨害イオンの可能性がある場合には除去処理が必要です。
付属品試薬、試験管
ADVANTECイオン試験紙
発色試薬類を含んだ試験紙と、そこに吸収される検液中のイオンとの特有の発色反応により、イオンを検出すると同時に、付属の標準変色表と比較し濃度が測定できる試験紙です。
スティックの先端にイオン検出部、手元側にpH測定部が貼付してあり、イオンの検出、濃度測定と共にpHの測定も簡単に行なうことができます。
イオンとの特有反応を用いているため、試料はごく少量で済み、試験紙の測定部が浸る検液量で十分です。妨害物質の影響を最小限に抑えています。
工程管理や実際の水を測定する現場では、含有物がどの程度あるか、一定量以上含有されているか、採水して実験室に持って帰る必要があるかなどの判断を要求されることが多々あります。そのような時には簡便で、特に経験もいらず、ただちに結果が得られるものが望まれます。シンプルパックは簡便で、しかもJIS法、衛生試験法などの公定法に採用されている比色法に基づいて開発された水質検査キットです。検水をシンプルパックに吸水して振り混ぜ、付属の標準カラーチャートと比較するだけで結果が得られます。
・軽くて小型な分析セット
手のひらに入る極めて小型の容器(ノズルから試薬室部まで約55mm)ですので、かさばらず軽量です。
・操作は検水を吸い込み振るだけ
試薬の入った容器に検水を吸い込んで振った後、10秒から数分で反応が完了します。
・1回の測定にシンプルパック1コを使用
1箱に48回分のシンプルパックとカラーチャート4枚を付属しています。(遊離シアンのみ24回分。)
・シンプルパックと付属のカラーチャート以外は一切不要(リン酸は除く)
呈色した検水を付属のカラーチャートと比較するだけで定量できます。
・測定にあたり、経験や専門知識は不要
検水を吸い込み、色を比較するだけですので、特に専門的な経験や知識を必要としません。






![パックテスト[標準タイプ] 共立理化学研究所](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono09465863-080328-02.jpg)









![パックテスト [10回分入り] 共立理化学研究所](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono45880267-231208-02.jpg)