- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- バール/タガネ/クサビ
- 鉄道バールのおすすめ人気ランキング
鉄道バールのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新106件の「鉄道バール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「しょうれん」、「大バール」、「かなでこ」などの商品も取り扱っております。
一体鍛造品です。
用途保線作業に最適です。
一体鍛造品です。
用途テコ作業に最適です。
ヨセポンチ・ハイテンションボルトの穴合わせができます。完全焼入パイプ使用。
用途鉄骨工事の穴合せ作業・重量のあるサッシ・ALCの取付作業に最適です。
1本
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
一体鍛造品です。
用途造園作業の石起しに最適です。
トラスコ品番
806-9897
寸法(mm)
30×1500
質量(g)
7650
1本
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
オールスチール製でテコ作業に最適。幅広タイプ。テコ(こじり部)先幅が広いタイプです。炭素鋼S45C相当を使用し製品の両端に焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途テコや荷物をこじる(移動)作業。
先幅(mm)
47
軸太さ(mm)
25
材質
スチール
太くて頑丈で重量もありますので力を掛ける
作業に最適です。
重量物を起こしやすい形状になっています。
用途土木作業、機械のメンテナンスなどに。
材質
炭素鋼
熱処理
両端のみ
持ち上げ、剥がす、締める、合わせ作業に最適です。八角特殊鋼使用しており丈夫です。特殊熱処理加工により、安定した品質を確保しています。
用途剥がし作業、機器の移動・設置作業。
材質
機械構造用炭素鋼
軸径(Φmm)
約25
仕上
濃紺塗装
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。
高耐腐食性です。
用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適
材質
ステンレス鋼(AISI420)
頑丈な材質のクローバー。
全長(mm)
500
質量(g)
868
刃先幅寸法(mm)
28
胴寸(mm)
18
1本
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
丈夫で曲がりにくい全体焼入れW接合
接合部強度が従来品の2倍
全長(mm)
900
質量(g)
1620
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
手にフィットして握りやすい異形特殊鋼材を使用しています。
全体焼き入れで強力です。
用途仮枠、解体作業に。
防災、救命用工具として。
テコとして重量物の移動等に。
全長(mm)
1200
トラスコ品番
806-9848
質量(kg)
2.68
1本
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
テコ、釘抜き作業としても使用可能。
全体焼入れで強力。
用途大工、内装、道路工事等。
寸法C(mm)
105.5
仕様
ISO9001認証取得工場製
材質/仕上
中炭素鋼
重量物を起こしやすい形状です。サイズバリエーションがあります。
用途重量物の移動や固着した物体同士の剥離、解体に。