鉛 カールプラグのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
99件の「鉛 カールプラグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉛プラグ」、「アンカー 鉛」、「タイル用 アンカー」などの商品も取り扱っております。
耐酸性に富み、腐食知らず。良質の鉛を使用したネバリのある特殊合金でできていますので、強力で安全な施工を実現します。硬質壁に木ネジによって器物を取り付ける合理的なスクリューアンカーです。
用途コンクリート・ブロック・大理石に適しています。 配線・配管・ガス水道工事・衛生器具取りつけ工事・ダクト取りつけ工事などにも便利です。
1箱(100本)ほか
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1箱(100個)
1,298 税込1,428
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

コンクリート、ブロック、大理石、タイルなどへ、あらゆる器具の取りつけが美しく強固にできるプラグで、配線、配管、装飾工事などの必需品です。軟質のプラスチック製ですから軽くて錆びず割れません。下穴への喰込みは簡単でガッチリ!!。プラグは穴の深さによって寸法切りができますので便利です。
用途コンクリート、ブロック、タイル等の軽量物取付工事に!
1箱(70本)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コンクリート・ALCにも中空壁にも使用できるマルチなプラグです。 高品質ポリアミドと独自のコーン形状による優れた性能で母材をしっかり保持します。
用途ALC、コンクリート、中空壁への各種器材の取り付けに! 適合材 ALC、コンクリート、中空壁
1箱(30本)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナイロン製。ビスを締め付けるとセリ上がり、ガッチリ食いつきます。
用途軽量物用コンクリートプラグ
1袋(6個)ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最新技術で生まれた100%ポリアミドモンゴプラグは十分な機械的強度を有し、金属材料にない優れた特徴を持ち、耐蝕性、耐薬品性、耐振動性、耐寒耐熱温度(-40℃~80℃施工時は-10℃~60℃)に優れ、強靭でがたつきません。またALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等の様々な母材に対して安定した強度を発揮するようM型溝、キャッチリブ、2本のヒレ、ブロックエッヂ等、独自のアイデアが盛り込まれています。
適合材 ALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等
1箱(25本)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナットに勾配を付けて有り、ボルトを締めれば外筒が奥から開き絶対抜けません。外筒内側がテーパーになっていますので、外筒全体がコンクリートに固着します。材質が均一で、製品精度は優秀です。
用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。 適合材 コンクリート・レンガ・タイル・大理石 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(15本)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途コンクリート・ALC・ブロック・レンガ・石材・タイルなど 適合材 コンクリート・ALC・ブロック・レンガ・石材・タイルなど
1パック(30本)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2枚の羽根が母材にグリップし、供回りを軽減
用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。 材質 ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6) RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(200本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐熱・耐寒性があり-40~100℃まで使用できる。 耐経年変化及び耐候性に優れる。 耐振動性・耐衝撃性に優れる。
用途ALC、コンクリート、ブロック、モルタル等への各種取り付けに。 材質 樹脂 適合材 ALC、コンクリート、ブロック、モルタル等へ
1箱(80本)ほか
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

密着効果に技あり。確かな固定力のフィット機構付。 内部にビスを中央に誘導する機構があり、ビスをにがさず、強度のバラつきがない。
材質 ナイロン
1パック(30本)ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラグとねじのW効果で強い締結感。 中空部・非中空部どちらもOK。
用途コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロックに使用。 プラグ外径(Φmm) 6 下穴径(Φmm) 6 材質 ステンレス 頭部形状 トラス 仕上 ステンレス 適合材 コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロック
1パック(15本)ほか
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自の供回り防止設計で、取付器材をガッチリ固定
用途コンクリート・ALCへの器材取付に 各種電気工事・空調配管工事・内装工事等での器材取付に
1箱(250本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締付け、しかも作業は簡単で保持力は抜群です。 サビに強いフッ素樹脂コーティング
用途コンクリート・レンガ・ブロック専用ビス 材質/仕上 鉄/ユニクローム 適合材 コンクリート・レンガ・ブロック
1箱(200本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

木ネジがコンクリート、ブロックの壁面に使えます!。割れない!抜けない!腐らない!
1箱(80本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

コンクリート・ブロック・ALCパネル用ファスナー。ナイロン100%。-40℃~+100℃の温度に耐える。内部にガイドがついている為、施工時の木ねじはみ出しを防止。2本のウィングが共回りを防止。
用途笠木取り付け。洗面器取り付け。 材質(本体) ナイロン製 適合材 コンクリート・ブロック・ALCパネル
1パック(16本)ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(4本)ほか
特価
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

安定感抜群! プラグの羽根がしっかりくい込む!
用途ALC、コンクリート、タイル、レンガなどへの取付けに 材質 樹脂 適合材 ALC、コンクリート、タイル、レンガ
1箱(50本)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


仕様によりボルトを選定することで用途が拡大。 機材(設備)の取り外し後、アンカーはほかの妨げにならない。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防災設備取り付けなど。 材質 表面処理 三価クロメート
1パック(10本)ほか
629 税込692
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)