鉛 錘のおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
109件の「鉛 錘」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉛玉」、「鉛フラットバー」、「重り 小さい」などの商品も取り扱っております。
鉛インゴット 泰豊トレーディングランキング1位
泰豊トレーディング鉛インゴット
金属素材シリーズ おもりなどに使用する鉛素材
材質
1個
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

純鉛 光ランキング2位
1個ほか
879税込967
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

単独貼付けウエイト ヤマテ金属ランキング3位
必要な分だけ使用可能な単独タイプ。
材質厚さ(mm)4仕様黒テープ使用
1箱(16個)ほか
2,698税込2,968
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

鉛板 泰豊トレーディングランキング4位
1個
509税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

鉛ブロック(純度99.9%) ノーブランドランキング5位
柔らかく重量のある鉛板材です。X線遮蔽材、制振材、ウエイトとしてもお使い頂けます。
用途X線遮蔽、制振幅(mm)100厚さ(mm)50純度(%)99.9以上
1個
10,980税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。 鉛を使用していません。
用途乗用車のバランスウエイトとしてタイプ5/10g刻み材質幅(mm)約(10g/20×23)、約(5g/20×11)厚さ(mm)3.0(テープ部含まない)質量(kg)約3表面処理クロームメッキ質量(1本)60g公差(g)±3%
1パック(60g×50個)
2,298税込2,528
当日出荷

1個
3,698税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

MuSE(タキヤ)鉛玉ウェイト
壺や花瓶など不安定な形状の作品の底部に入れて作品の倒壊を防止します。
材質質量(kg)10
1セット
33,980税込37,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 サイコロ形状の鉛素材です
材質寸法(mm)20×20×20
1個
549税込604
当日出荷

1巻ほか
4,498税込4,948
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。
用途乗用車のバランスウエイトとして材質公差(g)±3%
1パック(60g×50個)ほか
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


環境問題と経済性を考えた商品です。
材質厚さ(mm)4テープ種類両面テープ黒
1箱(60g×50本)ほか
6,998税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ヤマテ金属の貼付けウエイトの便利なバラ売りタイプです。必要な分だけお買い求めいただけます。
材質テープ種類両面テープ黒
1本(60g)ほか
169税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


1個
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)ウエイト 2kg
ウエイト固定シャフト(GFW-304)へ挿入し、使用するウエイトです。
材質質量(g)2000シリーズGF
1個
2,189税込2,408
当日出荷

持ち手付きで安定感もよく2個(同サイズ)までなら積み重ねも可能です。本体にはセメントを注入した重石です。
用途シートや入れ物のフタ等の重石(おもし)に。規格食品衛生法適合グレー
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 球状の鉛素材です
材質
1セット(20個)ほか
159税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

薄く軟らかいのに重量のある防音・制振材です。 音質改善に欠かせない制振材の定番「鉛シート」は大きな質量により、比較的大きな振動や、共振による鳴きを抑制。 主に、鉄板や石膏ボードに貼り付けて使う制振材です。 質量が11以上と非常に重い鉛を薄く伸ばしたシートです。 安全性も高まりました。 0.3ミリと薄いので曲面に対しても追従します。 防音・防振材として良く使用されています。
厚さ(mm)0.3長さ(mm)1000グレー幅(mm)460材質純鉛(粘着付)寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)460×1000×0.3遮音性能約20dB/1khz
1枚
6,998税込7,698
当日出荷