鉛板 1mmのおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
96件の「鉛板 1mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉛シート 1mm」、「板 おもり」、「鉛パテ」などの商品も取り扱っております。
鉛板(純度99.9%) ノーブランドランキング1位
薄く柔らかく重量のある鉛板材です。X線遮蔽材、制振材、ウエイトとしてもお使い頂けます。
用途X線遮蔽、制振純度(%)99.9以上
1枚
2,898税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

X線防護用 鉛板 未来工業ランキング2位
X線防護の際の補助・補修等に使用します。 好きな大きさ、形に加工してご使用いただけます。(片面保護シール付)
1セット(10枚)ほか
5,698税込6,268
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

鉛板 泰豊トレーディングランキング3位
1個
509税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

圧延鉛板 光ランキング4位
レントゲン・CT室等の放射線防護材として使用できます。 遮音性・機械的振動の制振制に優れています。 はさみでカットできます。
用途放射線遮蔽・防護材。遮音材。機械的振動に対する制振材。材質/仕上規格JIS H 4301
1枚ほか
6,698税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

純鉛 光ランキング5位
1個ほか
879税込967
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
21,900税込24,090
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

薄く軟らかいのに重量のある防音・制振材です。 音質改善に欠かせない制振材の定番「鉛シート」は大きな質量により、比較的大きな振動や、共振による鳴きを抑制。 主に、鉄板や石膏ボードに貼り付けて使う制振材です。 質量が11以上と非常に重い鉛を薄く伸ばしたシートです。 安全性も高まりました。 0.3ミリと薄いので曲面に対しても追従します。 防音・防振材として良く使用されています。
厚さ(mm)0.3長さ(mm)1000グレー幅(mm)460材質純鉛(粘着付)寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)460×1000×0.3遮音性能約20dB/1khz
1枚
6,998税込7,698
当日出荷

薄く柔らかく重量のある鉛板材です。X線遮蔽材、制振材、ウエイトとしてもお使い頂けます。
用途X線遮蔽、制振長さ(mm)5000仕様粘着テープ付純度(%)99.9以上
1巻
6,798税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1巻ほか
4,498税込4,948
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

柔らかく重量のある鉛板材です。X線遮蔽材、制振材、ウエイトとしてもお使い頂けます。
用途X線遮蔽、制振幅(mm)100厚さ(mm)50純度(%)99.9以上
1個
10,980税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シートで優れた遮音性をもった軟質シート。優れた遮音効果を発揮。防音性能を高める基礎材料。防音内装材と併用すればさらに効果的です。コインシデンス効果(特定の周波数で遮音性能が低下する現象)の発生を抑えます。電波を通すので、室内アンテナやコードレス電話が使えます。
厚さ(mm)1.2長さ(m)10幅(mm)940仕様音響透過損失:15dB(500Hz)。面密度:2.1kg/m2材質(表面)不織布張り、(裏面)エンボス加工質量(kg)19タイプ遮音シート基材高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シート
1本
5,398税込5,938
当日出荷

用途音響機器、エアコン室外機などの防音・防振に材質純鉛厚さ(mm)0.5仕様粘着テープ付寸法(長さL×幅W)(mm)1000×50
1個
1,260税込1,386
当日出荷

泰豊トレーディング鉛インゴット
金属素材シリーズ おもりなどに使用する鉛素材
材質
1個
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


大きな比重と柔らかさをもつ純鉛は制振効果と優れた防音効果を兼ね備えています。 裏紙を剥がして貼るだけでOKです。
用途スピーカーやオーディオラックの制振に最適です。材質純鉛長さ(mm)1000幅(mm)50厚さ(mm)0.3
1枚
1,298税込1,428
当日出荷

広い温度領域(0~40℃)で制振効果を発揮します。 粘着タイプのため、接着剤が不要です。 加工が容易にできます。 三次元曲面にスムーズに追従します。
用途出窓サッシの天井部の雨だれ音対策。 構造物の防音制振。トラスコ品番362-1154質量(g)500粘着力(N/25mm)91.4(対ステンレス板)
1枚
2,498税込2,748
当日出荷

必要な分だけ使用可能な単独タイプ。
材質厚さ(mm)4仕様黒テープ使用
1箱(16個)ほか
2,698税込2,968
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1個
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

日常身近かに発生する、鉄板、機械などの振動音を防ぐ防音シートです。裏紙をはがして振動の発生しているものに貼るだけ。驚くほど、騒音が緩和されます。 さらにオトナシートの上にお好みの壁紙やクロス、塩ビシートなどを貼ることが出来ます。はさみで簡単に切れるので、加工もしやすい。
用途電気洗濯機、クーラー室外機、流し台、事務用キャビネットなどの振動音、スチールドア、パソコンキャビネット、シャッターなどの騒音、自動車のドア、トランクなどの走行時の振動と騒音の防止に。厚さ(mm)1.5長さ(mm)400幅(mm)300寸法(mm)300×400×厚1.5
1箱(5枚)
2,798税込3,078
当日出荷