- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 筆記用具
- 鉛筆 スケッチのおすすめ人気ランキング
鉛筆 スケッチのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新125件の「鉛筆 スケッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「製図用 鉛筆」、「三菱 鉛筆削り」、「12 色 色鉛筆」などの商品も取り扱っております。
文字の筆記、線引きだけでなく、スケッチ等、幅広い用途に適している鉛筆です。
商品タイプ
本体
寸法(mm)
175×Φ7.5
質量(g/本)
3.5
主な用途
一般用
芯色
黒
グリーン購入法
適合
芯はカーボンを多く含み、マットな質感で濃く黒く描けます。紙への定着がよく、程よい硬さを持っているため芯粉が出にくく紙面を汚しません。描画やハッチング、スケッチ、肖像画などの表現に最適です。
幅(mm)
403
高さ(mm)
313
奥行(mm)
298
製図・ファインアート・デザインなどのプロフェッショナルユーザーから厚い信頼を受けている鉛筆。紙への定着性がよく均一な線が書けます。折れにくく磨耗が少なく滑らかな書き味です。
商品タイプ
本体
寸法(mm)
175×Φ7.5
質量(g/本)
4
芯色
黒
商品タイプ
本体
質量(g)
160
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
75×225×22
主な用途
一般用
芯色
黒
Windows_Inkでノートへのメモやアイディアのスケッチをより自由に!
汎用性の高いMicrosoft_Pen_protocolに対応した、限りなく自然な書き心地を実現したアクティブスタイラスです。
スタイラスに対応したWindows_10デバイスへ直感的な操作で思いつくままに書き込むことができます。
地図や文書、写真、スクリーンショットなどへアイデアやコメントを自由にくわえることが可能です。
ペン先端部は直径1.6mmと極細形状なので手元が見やすく、細かな描写や書き込みがストレスなく行えます。
ペン先はソフトとハードの2種類から選べるので、書き心地の好みに応じて選択可能です。
繊細なニュアンスも再現可能な筆圧感知1024レベルに対応しました。
ペンの操作を補助する2つのファンクションキーには「右クリック」や「消しゴム」の機能を使用することができます。
持ち運びに便利なクリップが付いていて、紛失防止にもなります。
単6アルカリ乾電池1本で使用が可能な軽量設計を実現しました。
Windows_10デバイスへ近づけることで自動で電源ONとなり、離すとオートスリープとなるので電源を消し忘れることもありません。
画面に触れた手を入力として感知しないので、紙に鉛筆で描くように、より自然なスタイルで書き込むことができます。
セット内容
本体、単6アルカリ乾電池(動作確認用)、ユーザーズガイド/保証書、替え芯(ソフト)1本(ペンに装着済)、替え芯(ハード)1本、替え芯交換用ピンセット
質量(g)
約14(電池除く)
電源
単6アルカリ乾電池
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約10×143
対応機種
MicrosoftPenProtocolに対応した端末
保証期間
1年(購入時のレシート等が必要となります。)
先端径(Φmm)
1.6
商品タイプ
タッチペン本体
筆圧レベル
1024
製図・ファインアート・デザインなどのプロフェッショナルユーザーから厚い信頼を受けている鉛筆。紙への定着性がよく均一な線が書けます。折れにくく磨耗が少なく滑らかな書き味です。
主な用途
製図用
芯色
黒
グリーン購入法
適合
商品タイプ
本体
この滑らかな書き心地はまさに「鉛筆の名作」。日本が誇る鉛筆の最高傑作です。
芯色
黒
なめらかな書き味でお馴染みの鉛筆です。
仕様
六角事務用
質量(g)
61
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
47×177×17
主な用途
一般用
芯色
黒
商品タイプ
本体
消耗品ゼロで何度も使える、新感覚のメモツール。
紙のような書き心地の磁性メモパッド「kaite (カイテ)」
消しカスゼロ!消耗品ゼロ!くり返し使える新感覚磁性メモパッド「Clean note Kaite(カイテ)」。
インクを使わないから、消しカスが出ずクリーンで清潔。
紙やマーカー、電池などの消耗品が一切不要なので環境にやさしく経済的。
目指したのは紙のような使い心地。
新開発の磁性シートは、なめらかで細やかな筆記線を実現、使うと実感できる自然な書き心地。
明るく目に優しいライトグレーの磁性シート。
本体の薄さはわずか3mm、持ち運びにも便利な一体収納デザイン。
筆記性能を最大化するツインタイプ専用ペン。
細字(偏軸タイプ)と中字(ディスクタイプ)の特徴的なペン型形状。
鉛筆やボールペンなどのように、細かい文字も自然な書き心地。
(筆記線:細字0.5~0.6mm、中字0.8~0.9mm)。
消したいところを自由に消せる、2種類のイレーザー。
広く消せる専用イレーザーと細かく消せるキャップイレーザーを用途に合わせて使い分け。
独自技術により表から修正できるので、自然な感覚でスケッチや筆記ができます。
Kaiteに書いて、スマートフォンで撮影するだけ。
無料の専用アプリがノートの輪郭を検出し、斜めの画像も自動修正して見やすく保存します。
用途〈ビジネス〉アイデアだしや打ち合わせ、タスクの書き出しに、〈筆談〉受付や窓口などでの説明に、〈家庭〉伝言や行動予定のコミュニケーションに、〈教育、学習〉お子様の勉強や塾、レッスンに、〈病院、厨房〉汚れや消しカスがでないので、衛生面に敏感な場所でも使いやすい
鮮やかな色構成/しっかりとした描き味とソフトな発色/デザインやスケッチ、イラスト描きに最適
軸径(Φmm)
8
全長(mm)
176
質量(g)
6.3
「中目」は、紙表面の凸凹が自然で程よく出ており、一般的な水彩の効果を試すことができます。
目が細かく、細部まで描き込むことができる最もポピュラーな紙肌です。
中性に近い使用で変色が少なく、保存性にも優れています。
発色が良く、絵具を動かしやすいように「にじみ止め」の工夫がしてあります。
用途水彩絵具(透明・不透明)、鉛筆、色鉛筆、パステル、コンテなど
種類
中目 MPS-W
用紙
ヴィフアール水彩紙
用紙厚(g/m2)
242
製本
スパイラル(コイルループ)
本文枚数
15
水で溶かすと水彩画のタッチになる色鉛筆です。
色鉛筆の繊細な描写や混色効果、水彩画の着色表現などが同時に楽しめます。
ケースは中身がわかる窓あきのため、安心して購入できます。
野外スケッチにも必要な筆・水入れ・削り器が入って携帯に便利です。
日本で一番のロングセラーを誇り、広く親しまれている鉛筆。鉛筆6角軸。ダース箱・再生紙。
用途事務・学習用
主な用途
事務・学習用
芯色
黒
水に溶ける水彩色鉛筆。
水彩画スケッチが楽しめる、豊かな表現が可能。
柔らかな描き心地の芯は、全ての色が水溶性です。
普通に色鉛筆としても使用できますが、描いたあとに水を含ませた筆で上からなぞれば、水彩画のような表現も可能。
初めての方でも、気軽に水彩スケッチにトライできる水彩色鉛筆です。
芯色
セット(10色以上)
太さ(mm)
【芯】3.0
水に溶ける水彩色鉛筆。
水彩画スケッチが楽しめる、豊かな表現が可能。
柔らかな描き心地の芯は、全ての色が水溶性です。
普通に色鉛筆としても使用できますが、描いたあとに水を含ませた筆で上からなぞれば、水彩画のような表現も可能。
初めての方でも、気軽に水彩スケッチにトライできる水彩色鉛筆です。
太さ(mm)
(芯)3
水に溶ける水彩色鉛筆。水彩画スケッチが楽しめる、豊かな表現が可能。柔らかな描き心地の芯は、全ての色が水溶性です。普通に色鉛筆としても使用できますが、描いたあとに水を含ませた筆で上からなぞれば、水彩画のような表現も可能。初めての方でも気軽に水彩スケッチにトライできる水彩色鉛筆です。
JIS K-5600に基づき製作されており、荷重750g角度45度に保った鉛筆でペイント・ワニス等を引っかいたときに傷が入る鉛筆の硬さによって、塗膜の硬度及び付着強度を測定するものです。
付属品
収納箱、水準器1個、ペーパー♯10001枚、本体750g用、1用おもり1個、六角レンチ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約150×80×65
1個
¥82,980
税込¥91,278
当日出荷
紙面への着きもよく、パステルのようなタッチでの表現も可能です。
消すことができるので、簡単なデザインやスケッチやイラスト描き、または印刷原稿の色指定などにも最適です。
色数
36
質量(g)
650
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
225×322×17
1箱(36色)
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷