- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 筆記用具
- 鉛筆 硬度測定のおすすめ人気ランキング
鉛筆 硬度測定のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新103件の「鉛筆 硬度測定」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「折れにくい 鉛筆」、「モース硬度計」、「製図用 鉛筆」などの商品も取り扱っております。
芯の材料を均質な微粒子にて、なめらかな書き味を実現しました。・鉛筆の名作、なめらかな書き味を誇るユニ・様々な分野のクリエイターに愛され続けれ常に高い評価を得ています。
主な用途
一般用
JIS K-5600に基づき製作されており、荷重750g角度45度に保った鉛筆でペイント・ワニス等を引っかいたときに傷が入る鉛筆の硬さによって、塗膜の硬度及び付着強度を測定するものです。
付属品
収納箱、水準器1個、ペーパー♯10001枚、本体750g用、1用おもり1個、六角レンチ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約150×80×65
1個
¥82,980
税込¥91,278
当日出荷
商品タイプ
本体
質量(g)
160
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
75×225×22
主な用途
一般用
芯色
黒
硬度HRC40から65までの硬さを手軽に試験できる測定工具です。テスターで押してこすった場合、対象物にキズが付くとそのテスターに表示してある硬度以下となります。
HRC40、45、50、55、60、65の6本入り、硬さはグリップで色分けされています。
グリップは滑り止め効果があり、なじみやすいものです。
携帯に便利なハードケース入り
仕様
赤(表示)HRC40、(テスターの実硬表)HRC40~42/HV392~412。黄(表示)HRC45、(テスターの実硬表)HRC45~47/HV446~471。黄緑(表示)HRC50、(テスターの実硬表)HRC50~52/HV513~544。緑(表示)HRC55、(テスターの実硬表)HRC55~57/HV595~633。青(表示)HRC60、(テスターの実硬表)HRC60~62/HV697~746。黒(表示)HRC65、(テスターの実硬表)HRC65~67/HV800~865
トラスコ品番
333-3736
材質
SKS-8(JIS)
全長(mm)
175
質量(kg)
0.23
刃長(mm)
65
刃径(Φmm)
4.3
1セット(6本)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
商品タイプ
本体
質量(g)
110
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
57×200×21
主な用途
一般用
芯色
黒
鉛筆の名作、なめらかな書き味を誇る『ハイユニ』。このなめらかな書き味はまさに「鉛筆の名作」。日本が誇る鉛筆の最高傑作です。
主な用途
一般用
製図・ファインアート・デザインなどのプロフェッショナルユーザーから厚い信頼を受けている鉛筆。紙への定着性がよく均一な線が書けます。折れにくく磨耗が少なく滑らかな書き味です。
主な用途
製図用
芯色
黒
グリーン購入法
適合
商品タイプ
本体
この滑らかな書き心地はまさに「鉛筆の名作」。日本が誇る鉛筆の最高傑作です。
芯色
黒
3種類(長・太・標準)の形状に鉛筆を削ることができます。
太い鉛筆は直径10mmまで対応可能です。
用途鉛筆や色鉛筆を削るように。
材質
本体:PS、カバー:PP、カッター部:ステンレス
色
色指定不可
質量(g)
24
電源
手動
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
52×26×45
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
電源ONするだけで往復運動するシンプルな摩耗試験機です。
先端工具は一般的なΦ3mmルーター用ビットが取り付け可能です。
水平をとるためのウェイト付です。
カウンタータイマーを搭載していますので、目的の移動距離で往復運転を停止できます。
ゴム、プラスチック、塗装やメッキの表面を摩耗させることで、表面の摩耗の度合い、耐摩耗性を目視で評価できます。
仕様
移動(ストローク)距離:22mm
付属品
ダイヤモンドビット 球状型(Φ5mm)
材質
本体/スチール(メラミン焼付塗装)、アーム部/SUS304
厚さ(mm)
(試験片)3まで
電源
AC100V 50/60Hz 3Pプラグ
コード長さ(m)
2
安全装置
過電流ヒューズ
速度
(往復(移動))220~1210mm/min
駆動方式
偏心カム方式
ステージ寸法(mm)
130×55
流量監視に抜群の使いやすさで、双方向計測も可能です。
用途設備や塗装エアの消費流量管理。