鉱物ハンマーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
106件の「鉱物ハンマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「岩石ハンマー」、「地質調査ハンマー」、「ハンマー 石」などの商品も取り扱っております。
岩石を割るのに適したハンマーです。
種類 片手口ハンマー 材質(頭) 焼入鋼 材質(柄部) ナイロン 主な用途 石工作業
1本
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石を割るのに適したハンマーで、グリップは滑りにくく石をたたいた時の衝撃をやわらげます。 石の割れ目に尖っている部分をこじ入れ、くさびのようにして化石を取り出すことができます。 刃と柄が一体化しており、外れることがなく丈夫で安全です。
種類 片手口ハンマー 全長(mm) 330 材質(柄部) ナイロン 主な用途 石工作業 質量(g) 約950 刃長(mm) 190
1本
12,980 税込14,278
当日出荷

ヘッドの反対側がつるはしになっていて、古い時代の硬い地質を調査するのに適しています。
種別 PH-20 材質 総金属 全長(mm) 約300 質量(g) 約800
1個
5,200 税込5,720
当日出荷

種類 トンカチ 全長(mm) 315 主な用途 解体作業 口径(mm) 21×21 頭の全長(mm) 172 全質量(g) 680 刃幅(mm) 30 トラスコ品番 752-0867 質量(g) 680
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

高級牛皮の革製グリップです。
全長(mm) 317 質量(g) 910 材質(本体) スティール製(透明粉末塗装) 材質(ハンドル) 牛皮 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
32,980 税込36,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岩石に含まれる化石の採集に適したハンマーです。
種類 特殊ハンマー 全長(mm) 300 材質(頭) 焼入鋼 材質(柄部) 主な用途 石工作業 質量(g) 約310 刃長(mm) 150
1本
3,298 税込3,628
3日以内出荷

地層の剥ぎ取りや、泥岩・砂岩等に含まれる化石の採集に適したハンマーです。 刃と柄が一体化しており、外れることがなく丈夫で安全です。
種類 片手口ハンマー 全長(mm) 280 材質(柄部) ナイロン 主な用途 石工作業 質量(g) 約800 刃長(mm) 170
1本
12,980 税込14,278
欠品中

本体は1055C炭素鋼製、全身鍛造加工処理。グリップはTPRを採用、振動吸収設計となっていますので、従来のハンマー作業時のような痛みを軽減し、疲れにくい設計となっています。
種類 トンカチ 頭径(Φmm) 28 全長(mm) 330 材質(頭) 炭素鋼 材質(柄部) TPR 主な用途 溶接作業 質量(g) 1085 頭部長(mm) 106.0 トラスコ品番 280-2864
1本
4,798 税込5,278
当日出荷

ヘッドの片側が尖っている岩石。採石用のハンマー
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類 トンカチ 全長(mm) 315 主な用途 解体作業 口径(mm) 20×20 頭の全長(mm) 160 質量(g) 約570 刃幅(mm) 26
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

ヘッドの反対側がのみになっていて、比較的新しい時代の柔らかい地質を調査するのに適しています。
種別 チゼルハンマー BL-14 材質 総金属 全長(mm) 約300 質量(g) 約580
1個
3,300 税込3,630
4日以内出荷

種類 溶接用ハンマー 全長(mm) 285 材質(柄部) ヒッコリー 主な用途 溶接作業 エスコ品番 EA575VE-4
1個
9,540 税込10,494
当日出荷

頭部は完全焼入れ処理(硬度50°~55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途溶接作業 種類 溶接用ハンマー 全長(mm) 301 材質(頭) 炭素鋼 材質(柄部) ヒッコリー 呼称 #3/4 質量(g) 438 トラスコ品番 232-7244 主な用途 溶接作業
1本ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人体工学設計で振動を吸収し、衝撃力を減少します。焼入硬度はHRC50~55度です。
用途釘打ち、釘抜きなど大工作業全般。 種類 ネイルハンマー 頭径(Φmm) 31 全長(mm) 342 材質(頭) 炭素鋼 材質(柄部) 炭素鋼 主な用途 大工作業 呼称 #1 質量(g) 875 焼入硬度 HRC50~55 材質(グリップ) ポリプロピレン(PP)、熱可塑性ゴム(TPR) 頭部長(mm) 132 トラスコ品番 366-8886
1本
4,398 税込4,838
当日出荷

ヘッドの片側が薄くなっている岩石・採石用のハンマー
全長(mm) 280 材質(グリップ) ナイロン
1本
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


軽量・強靭!折れにくくしなやかなポリプロピレン製ハンドル。吸い付くグリップで手になじみショックも吸収。木柄の重量バランス実現。ガタ・折れが少ない
全長(mm) 280 材質(柄部) ポリプロピレン 頭質量(g) 900 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナリカハンマー
種別 DT-2 (グラスファイバー柄) 寸法(mm) 面24mm角 全長(mm) 約335 質量(g) 約670 材質(柄部) グラスファイバー
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

種類 溶接用ハンマー 全長(mm) 285 材質(柄部) ヒッコリー 主な用途 溶接作業 エスコ品番 EA575VE-3
1個
6,040 税込6,644
当日出荷

コンパクトで使いやすい、ショートタイプ。
種類 石頭ハンマー 全長(mm) 約180 主な用途 石工作業 呼び寸法 0.45kg 質量(g) 約640 頭部長(mm) 約80
1丁
1,698 税込1,868
当日出荷