銀イオン スプレーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
138件の「銀イオン スプレー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「銀イオン」、「エアコン 消臭スプレー」、「ag 銀イオン」などの商品も取り扱っております。
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)超強力防水スプレー(抗菌機能付き)
抗菌・除菌機能付きの高性能防水スプレー!。フッ素パワーによる優れた防水・防汚性で汚れをバリヤーします。銀イオンの抗菌剤が菌の付着・繁殖を抑え、嫌な臭いの発生を防ぎます。生菌増殖試験においても99.9%滅菌。(試験方法:JIS L 1902:2015菌液吸収法)
用途スポーツウェア、レインコート、アウトドア用品、傘などの繊維製品の防水・防汚に。 適合用途 スポーツウェア、レイングッズ、アウトドア用品 成分 フッ素樹脂、石油系炭化水素、銀系抗菌剤、噴射剤(LPG) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.266L 使用可能目安 1本で傘約3.6本分 危険物の性状 非水溶性
1本(380mL)
999 税込1,099
当日出荷

超強力!ロングノズルでエアコン内部を強力消臭+除菌!銀イオン配合のエアコンスプレー
用途エアコン回路の消臭・除菌 成分 銀ナノ粒子・アルコール 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 164×37×32
1本(90mL)
899 税込989
当日出荷

太陽光や室内LED照明などわずかな光でも防汚・脱臭・抗菌・抗ウイルス効果を発揮する可視光応答型光触媒と、光がなくても消臭抗菌効果を発揮する銀イオン(Ag+)の強みを併せ持つ家庭用コーティングスプレーです。 電子黒板、タッチモニター、スマホやリモコン、マウスからドアノブやスイッチ等様々なものにご利用いただけ、約1か月の持続性があります。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 65×51×191 質量(g) 約236 容量(mL) 200 成分 酸化銀、酸化チタン、タングステン、シリカ、水、安定剤 使用例 液晶ディスプレイ、会議室、オフィスまわり、PC周辺機器、マウス、キーボード、スマートフォン、タブレットなど
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷

気になる臭いにシュッとスプレー。 室内をすばやく消臭! 柿エキスの高い消臭効果 菌の繁殖を抑えます
用途布製品のニオイと空間のニオイの両方にお使いいただけます。 ホテル、旅館等宿泊施設やリゾート施設 カラオケ施設や漫画喫茶 大型バス、タクシー、レンタカー等の車内 オフィスのロッカールームや会議室 一般家庭の空間や衣類などの布製品他 使用場所 室内 商品タイプ 業務用 危険物の類別 非危険物
1箱(10L)
4,798 税込5,278
当日出荷

気になる臭いにシュッとスプレー。 室内をすばやく消臭! 柿エキスの高い消臭効果 菌の繁殖を抑えます
用途布製品のニオイと空間のニオイの両方にお使いいただけます。 ホテル、旅館等宿泊施設やリゾート施設 カラオケ施設や漫画喫茶 大型バス、タクシー、レンタカー等の車内 オフィスのロッカールームや会議室 一般家庭の空間や衣類などの布製品他 使用場所 室内 商品タイプ 業務用 成分 非イオン界面活性剤、グリコールエーテル、陽イオン界面活性剤、植物抽出エキス、pH調整剤、防腐剤、香料、水 危険物の類別 非危険物 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (0.5MB)
1箱(10L)
3,798 税込4,178
当日出荷

瞬時に臭いを取り、その後は臭いを付きにくくする超消臭&超抗菌スプレーです。 臭いの元となる菌の付着を抑制し、繊維製品、布製品等にしみ込んだ臭いを分解、即効性がある消臭効果が臭いを消します。 また、300種類の菌に対しての抗菌効果が菌の付着や汗による雑菌の付着を防止し増殖を抑制します。 自衛隊員・消防隊員もご愛用! ブーツの履きっ放しなどハードな環境にも効果抜群! ペットの首輪やゲージ周り、小屋周りなどの消臭抗菌にも効果的です。
用途ブーツ、シューズ、ヘルメット、インナー、グラブ、サポーター、アンダーウェアなどに。 トイレや台所ゴミ袋周りなどに。 使用場所 トイレ・キッチン・ゴミ周り 商品タイプ 本体 容量(mL) 300 タイプ スプレー 危険物の類別 非危険物
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

フジフイルムAgガード
画像保存性向上用の金保護処理相当の安定化効果が得られます。酸化性の環境でも変退色を大幅に軽減できます。 調色法のような調子や色調の変化を起こしません。 水滴ムラ防止ができます。 処理が簡単です。
タイプ 1液 危険物の類別 非危険物
1本(200mL)ほか
999 税込1,099
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トイレにスプレーすることで、嫌な臭いを素早く消臭し、さわやかな香りにします。
用途トイレの消臭 使用場所 トイレ 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 危険物の数量 0.066L 危険物の性状 水溶性
1本(330mL)
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

銀イオンを内袋に練り込ませる事により、吸い込んだゴミのいやな臭いをやわらげます。 ・ゴミの量、種類によって効果は異なります。 ・長い間使用されている掃除機内に付いた臭いには効果がありません。 銀イオンは人体に安全な抗菌剤なので赤ちゃんのいるご家庭でも安心してご使用いただけます。 吸塵力と通気性に優れた2重5層構造です。 再生紙使用で地球環境の限りある資源を大切にしています。 スタンド型・ハンディ型・業務用の機種には使用できません。
仕様 抗菌の方法:繊維に練り込み、抗菌の処理を行っている部分の名称:紙パック内層不織布 タイプ 各社共通タイプ 構造 2重5層 試験方法 JIS L 1902に基づく 試験機関 (一財)カケンテストセンター
1パック(5枚)ほか
465 税込512
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプレーするだけで、99%ウイルス数が減少 すぐれた除菌・抗菌・消臭効果 カビの増殖を99%抑える抗カビ効果 香りが残らない、ほのかなミンティーグリーンの香り
シリーズ トップ 使用場所 室内 香り ミンティーグリーン 商品タイプ 詰替用 成分 水、エチルアルコール、アルキルトリメチルアンモニウム塩、消臭剤、香料、シリコーン、硫酸、苦味剤 アズワン品番 64-1132-65 危険物の類別 非危険物
1個(320mL)
319 税込351
当日出荷

イオンパワーとワイド噴射で悪臭を瞬間消臭するトイレ用消臭スプレー 除菌効果でいつも清潔に保てる 持ちやすい細身の缶サイズ
使用場所 トイレ シリーズ 消臭元 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 危険物の数量 0.28L 危険物の性状 水溶性 商品タイプ 本体
1個(280mL)
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

給水タンクに入れるだけ!自然の力でキレイが続きます。加湿器の給水タンクで発生する細菌感染症のレジオネラ症にも効果があります。特長1.ウイルスや菌を分解、除菌しキレイな水を保ち続けます!暗闇には反応しない通常の光触媒とは異なり、特許取得済の独自工法によるアクアクリアボールは暗闇でも触媒効果を発揮してウイルスを分解・菌を除菌し、長時間に渡って、水をきれいな状態に保ち続ける画期的な商品です。耐久年数約3年で、一般的な銀イオン使用の商品に比べ耐久年数が長いです(一般的な銀イオン商品は約半年)。特長2.頑固なカルキの付着を軽減し、お手入れラクラク。吸水タンクのトレイには石灰化したカルキがよく発生しますが、石灰化したカルキを取り除くにはかなりの労力を費やします。アクアクリアボールはカルキを分解してサラサラにし、さらに黒カビ、赤カビの発生を抑制するので、お手入れの負担が軽減できます。特長3.乳幼児から高齢者・ペットも安心・安全な素材です。アクアクリアボールは液体や粉末の薬剤を使用しないので、乳幼児、高齢者、ペットなどを飼っている方にも安心してご使用いただけます。
用途除湿機・冷風扇・加湿空気清浄機・加湿器などの除菌・カルキ付着の防止にご使用ください。 材質 ボール:酸化チタン、アルミネット、ネット:ポリプロピレン
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

加湿器のヌメリや嫌なニオイを防ぎ、タンク内は雑菌をしっかり除去します。赤ちゃんやペットがいるご家庭にも安心。除菌剤は安全性の高い原料を使用しております。種類は、今ある雑菌を清潔除菌の液体タイプとこれから増える雑菌をじわじわ継続除菌のスティックタイプの2種類。
成分 液体タイプ(エタノール、カチオン系抗菌剤、柿シブエキス)、スティックタイプ(有機酸エステル系抗菌剤)
1個(1000mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

「消臭」機能に加え、「除菌」+「抗ウイルス」機能があります。 室内空気汚染の原因となる有害化学物質を分解します。 光触媒が残っている限り、「効果は持続」します。 「室内光」でも効果を発揮します。(UVカットガラスを通した屋外光もOK) 布・繊維製品にお使いください。
1本(180mL)
2,398 税込2,638
当日出荷

防水効果が長時間持続します。多い雨の日でも効果が持続します。フッ素+シリコンのハイブリッドパワーで強力に撥水し、防水効果も持続します。従来製品と比べ撥水効果が約10倍長持ちします。(綿・羊毛の場合)
用途衣類の防水・防汚。作業着・スーツ・傘などの防水・防汚。 適合用途 衣類・布製品、レイングッズ、アウトドア用品 トラスコ品番 375-5819 主成分 フッ素樹脂、シリコーン樹脂、石油系炭化水素、アルコール系溶剤、LPG 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 294mL 危険物の性状 非水溶性
1本(380mL)
999 税込1,099
当日出荷

水、油を強力に撥水・撥油。 通気性、風合をそこなわない。 皮革にも使用可能。 逆さ噴きもOK
用途スポーツウエア、レインコート、アウトドア用品、 バッグ、傘などの繊維製品・皮革製品の防水・防汚 主成分 フッ素樹脂
1本(420mL)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

酸化チタン光触媒を配合した抗菌消臭剤です。光エネルギーを利用した強力な酸化分解効果により抗菌消臭を行ないます。新技術(イオン化酸化チタン)はわずかな光でも分解効果を発揮します。
用途カーテン、シーツ、枕カバーなどの繊維の抗菌消臭。自動車シートの抗菌消臭。(皮製シートには使用しないで下さい。) 商品タイプ 本体 トラスコ品番 275-6528 容量(mL) 270 質量(g) 355 使用温度範囲 常温 危険物の類別 非危険物
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

従来製品と比べて撥水効果が約10倍長持ち。(綿、羊毛でのメーカー比)高性能防水剤が一本1本包み込みこれまでにない長時間の撥水力を発揮。
適合用途 スポーツウェア、レイングッズ、アウトドア用品 主成分 フッ素樹脂、シリコーン樹脂 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 840mL 危険物の性状 非水溶性
1セット(420mL×2本)
1,798 税込1,978
当日出荷

水、油を強力に撥水、撥油します。通気性、風合いをそこないません。皮革製品にも使用できます。お得な2本パック
用途衣類の防水、防汚。作業着、スーツ、かさなどの防水、防汚 適合用途 衣類・布製品、レイングッズ 主成分 フッ素樹脂 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 840mL 危険物の性状 非水溶性
1セット(420mL×2本)
1,598 税込1,758
当日出荷

スプレーするだけでエアコンを簡単洗浄。縦長ワイド噴射で楽にお掃除ができます。 緑茶ポリフェノールと除菌剤を配合し、フィンの奥まで除菌・消臭・防カビします。 エアコンのフィンに発生したカビの増殖を抑えます。(全ての菌やカビを除去するわけではありません) 清潔なエアコンでより快適な空気環境に。手が疲れにくいウイングヘッド。 自動お掃除機能付きエアコンにも使えます。(※センサー部分や配線部分には処理しないでください)
液性 中性 種別 スプレー シリーズ らくハピ 使用場所 エアコンフィン 使用可能回数 1本で1回分 効果 エアコンのカビ予防
1個(420mL)ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)