- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 銀線のおすすめ人気ランキング
銀線のおすすめ人気ランキング
2026/04/27更新267件の「銀線」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「銀ワイヤー」、「金 ワイヤー」、「金 線」などの商品も取り扱っております。
タツタ電線高純度99%銀ワイヤ
高純度99%銀ワイヤ。半導体水準の高品質クリーンルーム環境下での生産のため、高い表面清浄度仕上げとなります。
用途大学・研究機関から一般使用まで幅広い分野において高純度金属・極細線を使用する用途に適用可能RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
導体に銀メッキ軟銅極細導体を、絶縁体にふっ素樹脂を使用しています。
耐熱、耐寒性にすぐれ、-250℃から+200℃の広い温度範囲でご使用いただくことができます。
用途各種小型電子部品のリード線
精密小型機器、医療精密機器等の内部配線
プリント基板の補助配線種類産業機械用ケーブル導体外径(Φmm)0.15全長(m)2絶縁体外径(mm)0.31AWG36導体構成(本/mm)7/0.05RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥24,980税込¥27,478
3日以内出荷
タツタ電線高純度99.99%(4N)金ワイヤ
高純度99.99%(4N)金ワイヤ。半導体水準の高品質クリーンルーム環境下での生産のため、高い表面清浄度仕上げとなります。
用途大学・研究機関から一般使用まで幅広い分野において高純度金属・極細線を使用する用途に適用可能材質金RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
溶解点が(銀ロウの中では)低く、初心者向き。仕上りが白く、彫金やステンレスのロウ付に最適。フラックス(RZ-200)が必要。銀56%、カドミウム0%
線径(mm)0.8長さ(mm)300トラスコ品番376-9216質量(g)18使用温度(℃)650RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3本)
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
独特の光沢があり美しく耐食性にすぐれている。
用途柔らかく使いやすい。工作やホビーに適している。材質銅
タツタ電線高純度99.999%(5N)銅ワイヤ
高純度99.999%(5N)銅ワイヤ。半導体水準の高品質クリーンルーム環境下での生産のため、高い表面清浄度仕上げとなります。
用途大学・研究機関から一般使用まで幅広い分野において高純度金属・極細線を使用する用途に適用可能RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
仕様断面積 = 0.33 mm2。ワイヤのスタイル = UL3266。コアストランド = 17/0.16 mm。断熱材 = XLPE。外径 = 1.58mm。長さ = 100m。ストランド数 = 17。許容電圧 = 300 V。ストランド径 = 0.16 mm。AWG米国ワイヤゲージ規格 = 22 AWG。導体材質 = より線、スズめっき銅。最小使用温度 = 0℃。最大使用温度 = +125℃。断熱壁厚さ = 0.38mm。UL758、UL1581. タグに「600 Vピーク - 電子機器専用」と記載されている場合があります。. UL3266. UL3266ワイヤは、電気機器及び電子機器の内部配線に使用できます。. 300 V より線スズめっき銅導線 XLPE材質 豊富なカラーバリエーション 28、26、24、22 AWG 難燃性検証 - VW-1RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
¥4,998税込¥5,498
7日以内出荷
仕様断面積 = 0.33 mm2。シース色 = 黄。コアストランド = 17/0.16 mm。断熱材 = XLPE。外径 = 1.58mm。長さ = 100m。ストランド数 = 17。許容電圧 = 300 V。ストランド径 = 0.16 mm。AWG米国ワイヤゲージ規格 = 22 AWG。導体材質 = より線、スズめっき銅。最小使用温度 = 0℃。最大使用温度 = +125℃。タイプ = フックアップワイヤ。UL758、UL1581. タグに「600 Vピーク - 電子機器専用」と記載されている場合があります。. UL3266. UL3266ワイヤは、電気機器及び電子機器の内部配線に使用できます。. 300 V より線スズめっき銅導線 XLPE材質 豊富なカラーバリエーション 28、26、24、22 AWG 難燃性検証 - VW-1RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
¥4,998税込¥5,498
翌々日出荷
電気用軟銅線の表面をすずめっきで保護し、酸化・発錆を防ぎます。
酸化しにくく経年変化等に対して安定した特性が得られます。
ハンダ付け性が良好です。
用途基板の配線、ジャンパー線等各種リード線種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
ウレタン樹脂のワニスを導体に焼き付けた巻線です。
耐熱性、耐薬品性にすぐれています。
接続時被覆をはがさずハンダ付けすることが可能です。
高周波における誘電特性にすぐれています。
はんだ付け性:ハンダ槽にて380℃X1秒
用途リレーコイル、通信用コイル、小型モーター、小型トランス等種類産業機械用ケーブル厚さ許容差(mm)±0.003絶縁皮膜2種耐熱区分120℃(E種)RoHS指令(10物質対応)対応