銅タングステンのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
140件の「銅タングステン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「純タングステン」、「タングステン」、「銅電極」などの商品も取り扱っております。
1本
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)



1本
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

最も融点が高く、熱膨張率が低く、耐食性に優れた金属です。
寸法(mm) 100×100 純度(%) W≧99.96
1枚
16,200 税込17,820
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材
用途工作やDIYなどに 材質
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


電気・熱の伝導性に優れています。
用途電気部品・化学工業用等 成分 Cu(銅)/99.90以上 材質 タフピッチ銅 タイプ フラットバー 切断方法 鋸切断 参考準拠JIS規格 H3250 C1100BD-H(旧呼称:TCUB) サービス分類 オーダー・加工
1本
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅丸棒です
材質
1本
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(10本)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスコ銅丸棒
電気・熱の伝導性に優れています。
用途電気部品・化学工業用等に使用される 材質 銅(C1100) JIS規格 H3250 C1100BD 調質 H(加工硬化をしたもの) 切断方法 バンドソー切断(交差:-0、+3)
1個
特価
1,320 税込1,452
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

銅にクロムを少し添加した銅合金です。導電性に優れ、溶接用電極材として用いられ、高温度において使用しても、硬度、抗張力の低下が少ない材料です。
用途抵抗溶接用電極など 成分 Crクロム/0.7~1.4 材質 クロム銅 タイプ 丸棒 規格 参考)Z3234-2種相当 切断方法 バンドソー切断 サービス分類 オーダー・加工
1本
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

1本
36,600 税込40,260
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


最も融点が高く、熱膨張率が低く、耐食性に優れた金属です。
材質 W(タングステン) 長さ(mm) 500
1個
3,540 税込3,894
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電気・熱の伝導性に優れている。
用途電気部品・化学工業用等に使用される。 成分 Cu銅/99.90以上 材質 タフピッチ銅 タイプ 丸棒 規格 参考)H3250 C1100BD-H 外径公差(mm) ±0.06 長さ公差(mm) (-0、+3) 調質 H(加工硬化したもの) 切断方法 バンドソー切断 切断公差 (-0、+3) サービス分類 オーダー・加工
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
4,370 税込4,807
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)