銅パイプ 曲げるのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
98件の「銅パイプ 曲げる」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイプ曲げ 工具」、「銅 管 曲げ 工具」、「銅パイプ」などの商品も取り扱っております。
3サイズの銅管、アルミ管を0から90度の範囲で曲げ加工できます。
用途軟質銅管・軟粘質アルミ管などを正確に曲げます 材質 アルミニウム 全長(mm) 190 管の厚さ(mm) 銅管/0.7-1.25
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルは110°の位置から曲げられますので力が入りやすく楽です。180°までの曲げ加工ができます。壁ぎわ配管が楽にできます。コーナーでの作業が楽です。
曲げ角度 最大180°
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ブレーキパーツを簡単に、しかもツブさずに曲げることのできる専用工具です。両手に持ったままで、曲げ加工をします。
適合パイプ外径(Φmm) (銅)5、6、8、10、(ブレーキ鉄)4.76、6.35
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

銅管の曲げに最適で銅・真鍮およびアルミニウム管の曲げ加工が可能 手にソフトなゴムグリップ付き。 ハンドル部は特殊合金鋼の鋳造品で強靭。
曲げ角度 0~180(°)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

壁から出てきたパイプを曲げる際に便利です。
エスコ品番 EA215W 材質 アルミ 全長(mm) 190 管外径(Φmm) 1/4”(6.35mm)・5/16”(7.94mm)・3/8”(9.53mm) 曲げ角度 90°(最大)
1個
2,310 税込2,541
当日出荷

2段式アクションハンドルにより180°曲げが従来製品より楽に曲げることができます。 各サイズ色分けしているので、どのサイズのベンダーか一目でわかります。
用途なまし銅管
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軟質銅管、軟粘質アルミ管を正確に曲げます。 ハンドル部は炭素鋼の鍛造品で強靱です。
用途軟質銅管・真鍮・軟粘質アルミ管・なましステン鋼管の曲げ加工 曲げ角度 0~180°
1丁
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軟質銅管を最大180°に曲げることができます。1丁で3サイズの曲げ加工ができます。
用途軟質銅管の曲げ加工に。 曲げ半径(mm) 0~180
1丁
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。 レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。
用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。 適合管径 1/4 トラスコ品番 450-9269 質量(kg) 0.7 タイプ インチ用 曲げ角度 0~180° 曲げ半径(mm) 16
1本
22,980 税込25,278
当日出荷

最小限の力で最大180°の曲げ加工も楽にできます。
用途軟銅、真鍮、アルミ、その他の金属薄肉パイプの曲げ加工に。 曲げ角度 0~180度
1個
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。 材質 C-1220T
1組(2本)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

グラスファイバー入強化プラスチック製1丁で4サイズの曲げ加工。 曲げ角度0~180°
用途軟質銅管・軟粘質アルミ管などの曲げ作業。 適合管径(Φmm) 5・6・8・10 トラスコ品番 178-0913 全長(mm) 265 質量(g) 340 曲げ半径(mm) 16.0(5・6)、23.5(8・10)
1台
7,898 税込8,688
当日出荷

1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軟質銅管、アルミ管などが簡単に曲げられます。 スプリング状の為、色々な角度に曲げることが可能です。
用途軟質銅管、アルミ管などの曲げ加工 セット内容 1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4インチ×各1本 材質 ばね鋼 全長(mm) 290
1セット(6本)
1,698 税込1,868
当日出荷

難しい細径パイプの曲げ加工を簡単に行うことができます。
用途自動車や機械に使われる細経パイプの曲げ加工に 適合パイプ径(Φmm) 3(1/8インチ)、4(3/16インチ)、6(1/4インチ) トラスコ品番 859-2940 材質(本体) アルミ 曲げ角度 45~90°
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

180°曲げが簡単にできる2段式アクションハンドル採用。 ガイドにローラーがあるため、摩擦が少なく軽い力でキレイに曲げることができます。
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスコ品番 EA436BA-10 厚さ(mm) 1 全長(mm) 20 長さ(m) 20 肉厚(mm) 1 外径(Φmm) 10
1個
23,600 税込25,960
当日出荷

1巻(20m)ほか
特価
4,098 税込4,508
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

1セット(5本)
特価
4,070 税込4,477
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)