- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- 銅分岐管のおすすめ人気ランキング
銅分岐管のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新127件の「銅分岐管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「分岐管」、「銅管異径ソケット」、「チェックジョイント」などの商品も取り扱っております。
材質
銅
形状
チーズ
用途分岐または集合の為のフレアージョイントです。
材質
C3771
形状
チーズ
材質(本体)
C3771B
種類
銅管用継手
最高使用圧力(MPa)
3.45
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
3.45[35]
使用流体
水、空気、油
材質(ナット)
C3604BD
新冷媒2種対応ナット
仕様
給湯用銅管継手
材質
リン脱酸銅
形状
チーズ
種類
銅管用継手
空調冷媒配管に使用される汎用の継手です。
住設用と区別するためRマークを刻印しています。
6.35~38.1は新冷媒(R410A)対応。
配管のサイズ変更時に使用します。
新冷媒2種対応ナット。
仕様
給湯用銅管継手
材質
リン脱酸銅
形状
ソケット
種類
銅管用継手
ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。
規格
JCDA
材質
C1220
用途熱交換器用、化学工業用、給水・給湯用
厚さ(mm)
0.8
肉厚(mm)
0.8
種類
銅管用継手
形状
レジューサー
材質
銅
仕様
1/4Fナット付
寸法(mm)
Φ3×1.8
材質
銅
形状
ソケット
形状
レジューサー
仕様
給湯用銅管継手
種類
銅管用継手
空調冷媒配管に使用される汎用の継手です。
住設用と区別するためRマークを刻印しています。
6.35~38.1は新冷媒(R410A)対応。