- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 金属素材
- 銅抗菌のおすすめ人気ランキング
銅抗菌のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新229件の「銅抗菌」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「銅繊維」、「抗菌シート」、「抗菌ガーゼ」などの商品も取り扱っております。
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅素材のメッシュタイプです
ホビーや工作、各種補修などに最適です
気になる現金の受け渡しに!
優れた抗菌性能がある銅粉を練りこんだトレーです。
接触感染に対する意識の高さをアピールできます。
材質(本体)
PP
寸法H(mm)
18
寸法D(mm)
124
寸法W(mm)
204
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
極薄銅使用、細工がしやすい。
誰にでも、どんなハサミでも切れます。
いつまでも美しく、さびない金属素材。
用途調理台、食器棚、戸棚の汚れ防止
浴室、ドア、腰板、雨戸、物干台の腐蝕防止
ネズミ穴、雨もり個所の補修
整理箱、下駄箱、ペット用工作
その他手芸、園芸、学校教材等、沢山あります。
タイプ
巻物
粘着剤
なし
比重
約8.89
溶融点(℃)
約1083
抗菌効果のある銅ゼオライトを配合した繊維を使用した不織布が、ヌメリ・悪臭の発生を抑えます。
(銅ゼオライトとは繊維の一部に抗菌成分銅イオンが含まれている状態です。)
穴あきメッシュ構造の不織布だから水切れスムーズ、小さなゴミもしっかりキャッチします。
水切りかごにセットしやすいマチ付き
材質
パルプ30%、ポリエステル70%
寸法(mm)
170×140×260
タイプ
三角コーナー用
ポリエステルニット素材に特殊ウレタン皮膜とナイロントリコットを使った手袋です。
用途作業全般に。
機能
抗菌/消臭/静電気防止/通気性/伸縮性/スマホ対応
混率(%)
銅イオン15.1、ナイロン84.9
ウィルス・粉塵・花粉の侵入をカットし、感染症の予防対策や口臭対策に最適です。
用途一般作業用。地下鉄・病院・学校・会社・旅行先などあらゆる場所でご使用いただけます。
対象
ウイルス/花粉
ユニットバス用の銅製ヘアキャッチャーです。
排水口に流れる髪の毛やゴミをキャッチするので、排水管のつまりを防ぎます。
水の流れで髪の毛やごみを一ヵ所に集めます。
銅イオンの殺菌効果でヌメリやにおいを防ぎます。
※使用を重ねるうちに黒ずんでいき、しだいに薄青みがかった皮膜に変色しますが、銅イオンの殺菌効果は変わりません。
材質
銅
アズワン品番
64-5149-65
使用温度
1~60℃
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
銅イオンの殺菌効果で接触面を衛生的に保ちます。
通水時にハンドルが水で洗い流されるので衛生的です。
吐水部より下にハンドルがあるので、手を洗った後の水滴が蛇口をつたってカウンターを汚すことがありません。
大人数が使用する学校や施設に最適です。
用途昔懐かしい銅製の衛生蛇口(単水栓)です。
材質
青銅
使用圧力(MPa)
0~0.75
1個
¥6,598
税込¥7,258
6日以内出荷
保温性と通気性を両立させたべたがけシートです。
用途保温、防霜、促成、防虫、防鳥などに
使用目的
促成、保温、防虫、防霜、防鳥
寸法(幅W×長さL)(m)
1.8×5
透光率(%)
90
1巻
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
銅セルガイア採用による 脱臭
陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換
セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。
(日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
銅イオンの効果でナメクジなどの虫を寄せ付けない!
用途鉢底に敷き土の流出防止・害虫の侵入防止に
抗菌試験の結果、99.9%の抗菌効果が認められました。
銅には抗菌効果があるとされており、本製品は銅イオン繊維で作られた手袋です。
洗濯後も抗菌効果は持続します。
UVカット・消臭・静電気防止効果があります。
着用したままタッチパネルの操作が可能です。
滑り止め機能付きで作業使いにもおすすめです。
通気性と伸縮性に優れており、長時間でも快適に着用できます。
作業全般に。
日常使いに。
農業に。
ガーデニングに。
感染症予防対策に。
仕様
●色:ブラックミックス●サイズ:M●全長(cm):22.0●手のひら周り(cm):21.0●中指長さ(cm):7.5●厚さ(mm):2.3●ゲージ数:15●リストカラー:茶●銅イオン繊維使用●抗菌力99.9%●15ゲージ編●タッチパネル操作可能●UVカット●消臭効果●洗濯して繰り返し使用可能●滑り止め加工●FDA取得●CEマーク取得●材質/仕上:銅イオン15.1%、ナイロン84.9%●セット内容/付属品:本体のみ●本製品に使用している導電性のある繊維の劣化によって、繰り返し使用するうちに、タッチパネルの反応が鈍くなる場合があります。●銅繊維が入っているので、真っ白・真っ黒ではありません。●洗濯の際は中性洗剤をご使用の上、移り染めの恐れがあるため他のものと分けて洗濯してください。40℃以下のぬるま湯で手洗いをして、手で絞らず陰干しをお勧めします。●アイロン、ドライクリーニング、漂白剤、乾燥機の使用は劣化や破損の原因となりますのでおやめください。●万が一、かゆみ、かぶれ、発疹などが生じた場合はただちにご使用をやめ、医師にご相談ください。●原産国:韓国●コード番号:225-0155
機能
静電気防止
アズワン品番
67-6859-72
1双
¥409
税込¥450
5日以内出荷
材質
ポリエステル95%、その他繊維5%
幅(mm)
160
高さ(mm)
160
質量(g)
12
奥行(mm)
3
1個
¥219
税込¥241
7日以内出荷
抗菌試験の結果、99.9%の抗菌効果が認められました。
銅には抗菌効果があるとされており、本製品は銅イオン繊維で作られた手袋です。
洗濯後も抗菌効果は持続します。
UVカット・消臭・静電気防止効果があります。
着用したままタッチパネルの操作が可能です。
滑り止め機能付きで作業使いにもおすすめです。
通気性と伸縮性に優れており、長時間でも快適に着用できます。
作業全般に。
日常使いに。
農業に。
ガーデニングに。
感染症予防対策に。
仕様
●色:ブラックミックス●サイズ:L●全長(cm):22.5●手のひら周り(cm):22.0●中指長さ(cm):8.0●厚さ(mm):2.3●ゲージ数:15●リストカラー:黒●銅イオン繊維使用●抗菌力99.9%●15ゲージ編●タッチパネル操作可能●UVカット●消臭効果●洗濯して繰り返し使用可能●滑り止め加工●FDA取得●CEマーク取得●材質/仕上:銅イオン15.1%、ナイロン84.9%●セット内容/付属品:本体のみ●本製品に使用している導電性のある繊維の劣化によって、繰り返し使用するうちに、タッチパネルの反応が鈍くなる場合があります。●銅繊維が入っているので、真っ白・真っ黒ではありません。●洗濯の際は中性洗剤をご使用の上、移り染めの恐れがあるため他のものと分けて洗濯してください。40℃以下のぬるま湯で手洗いをして、手で絞らず陰干しをお勧めします。●アイロン、ドライクリーニング、漂白剤、乾燥機の使用は劣化や破損の原因となりますのでおやめください。●万が一、かゆみ、かぶれ、発疹などが生じた場合はただちにご使用をやめ、医師にご相談ください。●原産国:韓国●コード番号:225-0138
機能
静電気防止
アズワン品番
67-6859-71
1双
¥409
税込¥450
5日以内出荷
銅イオンによる殺菌作用で雑菌やカビを抑えます。
材質
本体:銅、引っ掛け金具:抗菌ステンレス、吸盤:塩化ビニール
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×95×60
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷