- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- 銅管 19.05のおすすめ人気ランキング
銅管 19.05のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新320件の「銅管 19.05」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「冷媒 銅管」、「エアコン冷媒配管」、「エアコン 銅管」などの商品も取り扱っております。
エアコン配管(空調配管、冷媒配管)用被覆銅管の軟質タイプ(コイル管-なまし管)です。
銅管は JIS H3300 C1220T 及び冷凍保安規則関係例示基準適合品です。
保温材に化学架橋30倍発泡ポリエチレンを採用し、JIS A 9511 PE-C-P2に準じた断熱特性を有します。
保温材の表面はエンボス加工されたフィルム処理を行っており、配管の引き回しが滑らかで引き傷がつきにくく、 テープ巻きなどが行いやすくなっています。
ロックウールやグラスウールとは異なり、吸水や吸湿による断熱性能の低下がほとんどなく、安定した断熱特性を保ちます。
長さ(m)
20
仕様
国土交通省標準仕様適合
タイプ
被覆鋼管空調用シングルタイプ
耐熱温度(℃)
-40~120
収縮率(%)
(厚さ)7以下(120±5℃)
引張強度(N/cm2)
14以上
熱伝導率(W/mk)
0.043以下(平均温度23℃)
吸水量
2.0g/100cm2
透湿係数(ng/m2sPa)
20以下(厚さ25mm当たり)
形状
パイプ
呼び径(A)
6A
エスコ品番
EA440DB-6A
厚さ(mm)
1
長さ(m)
2
1個
¥11,400
税込¥12,540
当日出荷
高温多湿な環境下で極めて高い防露性を発揮します。
銅管は JIS H3300 C1220T 及び冷凍保安規則関係例示基準適合品です。
保温材に化学架橋30倍発泡ポリエチレンの20mm厚を採用し、JIS A 9511 PE-C-P2に準じた断熱特性を有します。
保温材の表面はエンボス加工されたフィルム処理を行っており、配管の引き回しが滑らかで引き傷がつきにくく、 テープ巻きなどが行いやすくなっています。
ロックウールやグラスウールとは異なり、吸水や吸湿による断熱性能の低下がほとんどなく、安定した断熱特性を保ちます。
寒冷地での給湯配管や低温用冷凍機の冷媒配管に適しています。
長さ(m)
20
仕様
国土交通省標準仕様適合
タイプ
被覆鋼管保温材厚20mmタイプ
耐熱温度(℃)
-40~120
収縮率(%)
(厚さ)7以下(120±5℃)
引張強度(N/cm2)
14以上
熱伝導率(W/mk)
0.043以下(平均温度23℃)
保温材厚(mm)
20
吸水量
2.0g/100cm2
透湿係数(ng/m2sPa)
20以下(厚さ25mm当たり)
用途熱交換器用、化学工業用、給水・給湯用
厚さ(mm)
0.8
肉厚(mm)
0.8
銅管、保温材ともにJIS規格の性能を満足する材料を使用しています。銅管はJIS H 3300 C1220T規格品を使用し、すべて高圧ガス保安法冷凍保安規則関係例示基準に適合しています。また、保温材はJIS A 9511 PE-C-P2の性能を満足する化学架橋30倍発泡ポリエチレンを使用しています。保温材部分は耐熱120°の高温材を100%使用しています。
自由に曲げ加工や切断が可能です。
長さ(m)
20
仕様
残量表示付
新冷媒対応。
適合
(質別)0
コイル長(m)
20
保温材厚(mm)
20
対応冷媒種別
R32,R410A,R407C等
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質
C-1220T
通常より高い防露性能が必要な場合にお使いください。新冷媒対応。
長さ(m)
4
適合
(質別)1/2H
保温材厚(mm)
20
対応冷媒種別
R32,R410A,R407C等
新冷媒対応。
長さ(m)
4
対応冷媒種別
R32,R410A,R407C等
新冷媒対応。
通常より高い防露性能が必要な場合にお使いください。
長さ(m)
4
適合
(質別)1/2H
種別
3
最高使用圧力(MPa)
4.8
保温材厚(mm)
20
対応冷媒種別
R32,R410A,R407C等
材質
銅
形状
ソケット
品質に優れた被覆銅管です
国土交通省標準仕様書合致
自己消火性保温材を使用
吸水性の低い保温材
曲げ加工や切断が可能
残量表示付
隠蔽配管にも対応
高グレード保温材を100%使用
取り回ししやすいエンボス加工
長さ(m)
20
トラスコ品番
761-4985
対応冷媒種別
3
銅管(外径×材厚)(mm) 液管
6.35×0.8
銅管(保温外径×材厚)(mm) 液管
24×8
銅管(外径×材厚)(mm) ガス管
9.52×0.8
銅管(保温外径×材厚)(mm) ガス管
27×8
1巻(20m)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
材質
銅
形状
エルボ90°
種類
銅管用継手
識別記号
1/2H(引張強さが質別1/4Hと3/4Hの中間のように加工硬化したもの)
保温材厚(mm)
10
光輝焼鈍により、内外面とも清浄で耐食性に優れています。
1本ごとにビニール袋に入っていますので、持ち運びに便利です。
エア、油等の計装配管に最適です。
長さ(m)
10
形状
パイプ
最高許容応力/引張(MPa[kgf/cm2])
3.3
仕様
JIS H3300 C1220T-0
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。
材質
本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)
形状
フレヤードユニオン
最高使用圧力(MPa)
15
導電率、耐食性、曲げ性、深絞り、溶接性、メッキ性に優れています。
用途熱交換器用、化学工業用、給水・給湯用、ガス管に使用される。
成分
銅/99.9%以上
長さ(m)
10
比重
8.94
溶融点(℃)
1083
伝導率
70~90%IACS(20℃)