- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 銅管エルボのおすすめ人気ランキング
銅管エルボのおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新233件の「銅管エルボ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「銅管チーズ」、「銅管ソケット」、「銅管」などの商品も取り扱っております。
材質
銅
形状
エルボ90°
種類
銅管用継手
空調冷媒配管に使用される汎用の継手です。
住設用と区別するためRマークを刻印しています。
6.35~38.1は新冷媒(R410A)対応。
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
給湯用銅管継手
材質
リン脱酸銅
形状
エルボ
種類
銅管用継手
材質
C1220
規格
JIS
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途水道・給湯用銅継手
材質
リン脱酸銅
形状
90°エルボ
種類
銅管用継手
入数
1個
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(0.03MB)
空調冷媒配管に使用される汎用の継手です。
住設用と区別するためRマークを刻印しています。
6.35~38.1は新冷媒(R410A)対応。
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質
C-1220T
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。
材質
快削黄銅棒(C3604BD-F)
形状
エルボ
最高使用圧力(MPa)
15
使用流体
油・蒸気・水
材質
銅
形状
ソケット
材質
銅
形状
チーズ
仕様
給湯用銅管継手
材質
リン脱酸銅
形状
ニップル
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
R
仕様
給湯用銅管継手
材質
リン脱酸銅
形状
ソケット
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
Rc
用途熱交換器用、化学工業用、給水・給湯用
厚さ(mm)
0.8
肉厚(mm)
0.8