- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 銅管オスアダプタのおすすめ人気ランキング
銅管オスアダプタのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新102件の「銅管オスアダプタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「銅管ソケット」、「オネジアダプタ」、「銅管変換継手」などの商品も取り扱っております。
仕様
給湯用銅管継手
材質
リン脱酸銅
形状
ニップル
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
R
材質
銅
形状
ストレート
種類
銅管用継手
呼び13配管に22.22mmの銅管を接続するためのアダプター。
材質
青銅
形状
ストレート
仕様
フレキ用継手
材質
青銅製
形状
ニップル
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
G(おねじ)
形状
ストレート
種類
銅管用継手
仕様
給湯用銅管継手
材質
リン脱酸銅
形状
ニップル
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
R
マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。
工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。
戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。
施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。
材質
青銅もしくは銅(C1220)、樹脂、ステンレス、EPDM
RoHS指令(10物質対応)
対応
日本水道協会認証登録品です。(6182-13×12.7を除く)
材質
黄銅
形状
ストレート
種類
銅管用継手
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。
材質
本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)
形状
ハーフユニオン
最高使用圧力(MPa)
15
材質
黄銅
材質
銅
形状
ソケット
種類
銅管用継手
マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。
工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。
戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。
施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。
材質
青銅もしくは銅(C1220)、樹脂、ステンレス、EPDM
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス鋼管と銅管の異種管接合が可能です。
日本水道協会認証登録品です。
用途給水、給湯、冷温水配管などの屋内配管用。
種別
本体角数/6
材質
材質(本体):BC6、材質(スリーブ)、純銅 材質(ナット):黄銅
形状
ソケット
種類
ステンレス鋼管・銅管兼用型
使用流体
清水(上水)
角数
本体:6
材質
黄銅(C3604B)
形状
ソケット
種類
銅管用継手
最高使用圧力(MPa)
3.45
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
3.45[35]
使用流体
水、空気、油
仕様
給湯用銅管継手
材質
リン脱酸銅
形状
ソケット
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
Rc
仕様
給湯用銅管継手
材質
リン脱酸銅
形状
ソケット
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
Rc