- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 銅管チーズ 異径のおすすめ人気ランキング
銅管チーズ 異径のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新110件の「銅管チーズ 異径」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「銅管異径ソケット」、「異径レジューサー」、「チェックジョイント」などの商品も取り扱っております。
仕様
給湯用銅管継手
材質
リン脱酸銅
形状
チーズ
種類
銅管用継手
用途水道・給湯用銅継手
材質
リン脱酸銅
形状
異径ティーズ
種類
銅管用継手
使用流体
水・湯
入数
1個
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(0.01MB)
材質
銅
形状
チーズ
空調冷媒配管に使用される汎用の継手です。
住設用と区別するためRマークを刻印しています。
6.35~38.1は新冷媒(R410A)対応。
優れた強度、円滑なる流水、ろう付が容易な銅管継手です。ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質
リン脱酸銅
形状
チーズ
仕様
給湯用銅管継手
材質
リン脱酸銅
形状
ソケット
種類
銅管用継手
形状
レジューサー
仕様
給湯用銅管継手
種類
銅管用継手
材質
C3771
形状
チーズ
材質(本体)
黄銅(C3771B)
種類
銅管用継手
最高使用圧力(MPa)
3.45
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
3.45[35]
使用流体
水、空気、油
材質(ナット)
黄銅(C3604B)
材質(玉)
黄銅(C3604B)
優れた強度、円滑なる流水、ろう付が容易な銅管継手です。
ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質
リン脱酸銅
形状
チーズ
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。
材質
快削黄銅棒(C3604BD-F)
形状
チーズ
種類
銅管用継手
形状
レジューサー
材質
銅
規格
JCDA
材質
C1220
材質
銅
形状
エルボ90°
種類
銅管用継手