- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 水道・空調配管用工具
- 銅管リーマーのおすすめ人気ランキング
銅管リーマーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新114件の「銅管リーマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコンバリ取り」、「ドリル バリ取り」、「銅管 ヤスリ」などの商品も取り扱っております。
仕上げ用ヤスリが付いています。5枚刃なのでかたよらないバリ取が作業ができます。
適合銅管径
1/8~7/8(3~22mm)
仕様
ヤスリ付
刃数
5枚
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
回転させるだけで内側・外側の面取りができます。
用途銅・鉄・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管に。
仕様
銅・アルミ用3枚刃
トラスコ品番
488-8880
材質
(本体)亜鉛合金、(刃)SK5
質量(g)
233
適合管
1/8~1 5/8インチ(3~42mm)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
誰でも均一でキレイなバリ取りが可能。
1枚刃で均一のきれいなバリ取りが簡単にできます。
適合銅管径
1/4″~3/4″
仕様
内面・外面のバリ取りOKの40枚刃
適合管
ステンレス、銅、アルミ、鋼鉄、樹脂
40枚刃で耐久性に優れます。
内面取り、外面取りのどちらにも対応できます。
用途銅・鉄・ステンレス・アルミ・真鍮・プラスチック管の内面取り・外面取り。
仕様
銅・アルミ・ステン用40枚刃
手動に比べて素早く綺麗にバリ取りが可能。バリが粉状にりにくいから銅管内への混入を防ぐ。
銅管接地地面75°で削るので仕上がりが綺麗。
回転させるだけで内側・外側の面取りができます
用途銅・鉄・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管に適しています
適合サイズ(mm)
(内外)3/16~1 1/2(Φ4~38)
仕様
刃部:銅・アルミ用3枚刃
トラスコ品番
125-6840
質量(g)
43
寸法
3/16~1 1/2(4~38mm)
材質(刃)
SK5
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
回転させるだけで、内側・外側の面取りができます。
特殊工具鋼の刃を40枚装着で面取りします。
用途ステンレス・銅・鉄・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管に適しています。
仕様
銅・ステンレス用40枚刃
色々な材質の面取り・バリ取りに便利。
くるくるリーマー本体と交換用ブレード(DKR-125)がセットになりました。
ホールソーで穴を開けた後の面取りにも。
狭い場所での作業に便利。
用途鉄、ステンレス、銅、アルミ、プラスチックなどのパイプ(内外面)・板(側面)・ドリル穴など
全長(mm)
160(本体:125)
質量(g)
55(本体:30)
使用範囲(mm)
1~16.5(内径用)
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
充電ドリルに取り付ければ、電動リーマへ早変わり!!
用途各種管の精密バリ取りに
適合管径(Φmm)
8~35
色
黒×銀
質量(g)
236
アズワン品番
64-6748-26
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
銅・アルミ・ビニールパイプ管等の断面(内・外)バリ取り仕上げ用です。
プラスチック成型軽量の為手作業の疲れを生じません 。
手動に比べて素早く綺麗にバリ取りが可能。
バリが粉状にりにくいから銅管内への混入を防ぐ。
銅管接地地面75°で削るので仕上がりが綺麗。
セット内容
PRM234×1個/PRM456×1個
1セット
¥9,698
税込¥10,668
6日以内出荷
穴の面取りやバリ取りに最適な穴付きタイプの面取りカッターです。
TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。
用途非鉄金属等の面取り・バリ取り作業に。
材質
コバルトハイス(SKH55)
表面処理
TiNコーティング
適合被削材種
ステンレス、鉄板、鋼板、アルミ板、プラスチック等
面取角度
90°
軸径(Φmm)
6.35
切刃形状
その他
回転させるだけで、内・外面取りOK。
適合サイズ(Φmm)
銅管3~36
トラスコ品番
376-0383
質量(g)
30
適合材
銅・アルミ・軟鋼
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
回転させるだけで、内・外面取りOK。
36枚刃でラクラク強力面取り。
耐久性バツグン。
用途ステンレス管のバリ取りに最適。
適合サイズ(Φmm)
銅管6~35
トラスコ品番
824-7828
質量(g)
196
適合材
銅・鉄・ステンレス・アルミ・真ちゅう・プラスチック管
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
1枚刃の高精度銅管面取り工具。
切りくずが粉にならず除去が容易。
色
黒×オレンジ
付属品
RD10.4(BC1041)回転ドライブカウンターシンク刃付
トラスコ品番
304-3487
質量(g)
55
ハンドル
NG-1(NG100)
1本
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
パイプの内径・外径両用の面取り
用途銅・真鍮・アルミ・塩ビなどのパイプの内面・外面の面取り・バリ取りができます。
使用可能径(Φ)
1/4″~1-1/2″(6.35mm~38.1mm)
全長(mm)
50
質量(g)
40
外径(mm)
50
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
チタンコーティングによる長寿命化。
ビビリのない美しい面仕上げ。
一枚刃でなめらか面仕上げ。
被削材
アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅
材質
SKH-51(ハイス)
面取角度
90°
切刃形状
その他